「折りたたみ式キーボード」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポケットにも収まるコンパクト設計で、パッと広げてサッと使える。
タブレットスタンドになる持ち運び用保護ケースが付いた、折りたたみタイプのワイヤレスBluetooth®キーボード。
キー配列日本語79キー ※iOSのかな入力には対応していません。
色ブラック
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)2
通信方式FHSS方式
付属品スタンド兼保護カバー×1、ユーザーズマニュアル×1、充電用ケーブル(USBmicroB⇔USBA、1.0m)×1
質量(g)230(保護カバー含む)
電源キーボード本体:充電式リチウム電池
適合規格Bluetooth 3.0 Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 4.1以降、iOS 9.0以降
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、Android、iOS搭載機
対応プロファイル:HID(Human Interface Device)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×92×8(開いた状態)
充電時間約2.5時間
保証期間6カ月
キー方式パンタグラフ
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
充電可能回数500回
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth(R)
電池使用可能期間約2カ月(充電完了後から使用する場合)※エレコム社テスト値
ホットキー数10キー
接続台数3台
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計!
ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
質量(g)264
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
適合規格Bluetooth3.0Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286.5×121.5×20.4
通信方式GFSK方式
保証期間6カ月
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
電波周波数(GHz)2.4
最大接続台数3台
ホットキー数13キー
使用期間アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年
プロファイルHID
一枚板のように美しい無線の最薄部6.5mmのBluetooth(R)薄型コンパクトキーボードです。
省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、ブルートゥースに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。
※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売))
パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。
専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。
キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。
キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。
Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。
コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。
外出先での使用にも安心な電池式です。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
適合規格Bluetooth3.0Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
通信方式GFSK方式
ホットキー数13キー
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、
8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。
・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。
・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。
・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。
・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。
・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。
・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。
・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。
・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
・不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。
スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。
パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。
薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。
セット内容排熱用ゴム脚×2
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)約840
耐荷重(kg)10
適合サイズ~15.6インチノートPC
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26
アズワン品番64-2318-01
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スチール製のキャビネットやデスクの裏にピタッとくっつく、パソコンやデスクのお掃除に最適なマグネット付き折りたたみブラシです。デスクのほこりや、キーボードの隙間掃除に便利です。ブラシ本体にマグネットが付いているので、スチール製のキャビネットやデスクの裏などに取り付けることが可能です。ブラシ部分を折りたたんで収納できるので衛生的です。ペンケースやポーチに入れられるコンパクト設計で、持ち運びに便利です。本体部分には、オフィスに馴染むニュアンスカラーを採用しています。
材質柄:ABS、毛材:PP
質量(g)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×約193×約12(使用時)、約30×約112×約12(折りたたみ収納時)
除電性能×
ノートパソコンの熱を逃がす!冷却ファン付きの折りたたみ式ノートパソコンスタンドです。冷却ファンは冷やしたい場所に合わせて調節でき、取り外して卓上扇風機としても使えるため、シーンに合わせた活用が可能。AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種でも快適に使用できます。脚の高さを上げることで、スタンド下にキーボードを収納でき、スペースを有効に使えます。
用途スタンドの中央付近に、ノートパソコンの過熱を防ぐ冷却ファンを搭載。冷やしたい場所に合わせて、上下に位置を調節可能です。 。AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種でも快適に使用できます。 。冷却ファンは取り外せて、卓上扇風機としても使えます。 。風量調節機能付きで、お好みの風量に調整可能です。 。ノートパソコンに合わせて台座の好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートパソコンを台座に密着させず、排熱を効率化できます。 。高さを9.5cmアップできる、折りたたみ式の脚付きです。 。脚の高さを上げることで、スタンドの下にキーボードを収納でき、スペースを有効に使えます。 。ノートパソコンの画面部分を上げることで目線が上がり、作業時の姿勢を改善できます。 。使用しないときは、薄くたたんで収納可能です。 。傾斜角度を約23度~53度の8段階に調整可能。用途や姿勢に合わせて、快適な角度で作業できます。 。スマホスタンド機能がノートパソコンスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをパソコンと並べて置けます。 。底部にはゴム脚が付いているため、滑りにくく安定して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容排熱用ゴム脚×2
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)930
消費電力(W)0.8
回転数(min-1[r.p.m])【ファン】4000
電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。
定格電圧(V)DC5.0
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】90×110×30
対応~15.6インチノートパソコン
騒音値(dB)29(A)
保証期間1年間
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×26
ファン1個
最大風量(CFM)30(※メーカー測定結果による)
角度調節8段階(23° / 27° / 31° / 36° / 40° / 47° / 50° / 53°)
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートパソコンスタンドです。 。設置することでディスプレイを見る際の目線を上げられるため、パソコン作業の際の姿勢を改善することができます。 。傾斜角度を23度・27度・31度・36度・40度・47度・50度・53度の8段階に調整可能です。 。高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。 。高さアップ脚を利用すればノートパソコンスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートパソコンスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。 。ノートパソコンスタンドの左右にあるスマートフォンスタンド機能により、パソコンとスマートフォンの画面を並べて見ることができます。 。ノートパソコンにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートパソコンを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートパソコンの排熱にも効果的です。 。底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 。使用しない時には薄くたたんで収納することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容排熱用ゴム脚×2
材質ABS、スチール
色ホワイト
質量(g)約840
耐荷重(kg)10
幅W×厚さ×高さH(mm)(折りたたみ時)約280×280×26
対応インチサイズ~15.6ノートパソコン
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
パソコン周りをすっきり整頓!高さ2段階に調節可能な多機能モニタースタンドです。モニタースタンドの下にキーボードを置くなどスペースを有効活用できるので、デスクを広く使えます。ドリンクホルダーとスマホスタンド付きなので、必要なものを手に取りやすい位置に置きながら作業ができます。
用途折り畳み式の脚を畳んだままで使用、両側に開いて立てて使用することで、高さ2段階に調節できる多機能モニタースタンドです。 。モニタースタンドの下にキーボードを置いて収納することで、デスクを広く有効活用できます。 。手前に小物などを収納できる引き出しが付いています。スマートフォンを立てられる溝があるので、スマホスタンドとしても使用できます。 。右側には取っ手のあるマグカップにも対応している収納式のドリンクホルダー付き。ドリンクホルダー補助クッションを使うことで小さいカップでも安定して置くことができ、デスクで作業していても飲み物がこぼれにくく安心して使用できます。 ※耐荷重:約1kg 。左側に取り出し可能なスマホスタンドを搭載。スマートフォンやタブレットを2台設置できます。 。27インチサイズのモニターまで対応しています。 ※耐荷重:約20kg 。脚の両端から補助スタンドを引き出すと、より安定します。 。脚部にはゴム脚が付いているので、デスク上に設置しても滑りにくく安定して使用できます。 。ケーブルオーガナイザーを付属しています。天板背面に取り付けることで、ケーブルをきれいにまとめられデスクの上をすっきり配線できます。 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容本体×1、ケーブルオーガナイザー×1、ドリンクホルダー補助クッション×1、スマホスタンド×1
材質ABS、EVA
質量(kg)約1.4
色ブラック
耐荷重(kg)約20、ドリンクホルダー:約1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×約230×約123
適合サイズ~27インチ
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
関連キーワード