EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○
規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)
構造単線(24AWG)
材質(シース)PVC
芯数8芯
シールド無し(UTP仕様)
結線方式-
適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100まで
ケーブル太さ(mm)約5.1
パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)
爪折れ防止×
ケーブルサイズ(AWG)AWG24
コネクタの有無無
関連キーワード