7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0準拠。バスパワー動作。
その他対応OS:USB2.0または1.1インターフェイスを装備し、Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SEが動作する機種。Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.3~10.5)が動作するPowerPC機。USB2.0または1.1に対応したUSB機器。 付属品USBケーブル(1.0m ※コネクター含む)2本 規格USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×58×24 主な用途複数のパソコンからUSB機器を利用する。 保証期間6カ月間 コネクタ【1】USBコネクター シリーズA、【2】USBコネクター シリーズB×2 回路数2切替
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 仕様【切替音】なし 付属品マニュアル 質量(g)305※ケーブルを含む 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)【本体-Dsubコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.4×62.4×24.5 最大解像度2048×1536 保証期間1年間 最大消費電力(mW)130 電源供給方式バスパワー
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできる4ポートUSBハブです。 抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。 抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。 ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる100cmです。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート ブラック 質量(g)約93.0 コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4 対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く) インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月間 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)【USB】100(コネクターを除く) 供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

最大4台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0対応。バスパワー動作。 常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。
付属品USBケーブル(1.5m ※コネクター含む) 4本 ポート数【ダウンストリーム】1ポート、【アップストリーム】4 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/server2003、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×21×76 対応【Self power】×、【BUS power】○ インターフェースUSB 動作環境接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、合計350mA以下の消費電力であること。 保証期間6カ月間 通信速度最大480Mbps
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

2台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0対応。バスパワー動作。 常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。
付属品USBケーブル(1.5m ※コネクター含む) 2本 ポート数【ダウンストリーム】1ポート、【アップストリーム】4 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/server2003、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×21×43 対応【Self power】×、【BUS power】○ インターフェースUSB 動作環境接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、350mA以下の消費電力であること。 保証期間6カ月間 通信速度最大480Mbps
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキピン 転送速度(Mbps)480(最大)
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできる4ポートUSBハブです。 ACアダプターが付属するセルフパワー&バスパワー両対応タイプで、消費電力の大きなUSB機器が使用可能です。 ACアダプターは小型軽量で、未使用時は電源プラグを折りたたんで収納可能です。抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。 抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。 ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる100cmです。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート ケーブル長(m)【USB】1.0(コネクターを除く)、【DC】1.5※コネクターを除く(付属ACアダプター) 付属品専用ACアダプター ブラック 質量(g)93 適合規格PSE適合(ACアダプター) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く) インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月間 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 電源供給方式セルフパワー/バスパワー共用 供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000(1ポート当たり500未満)バスパワー時:4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷