2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス特有のなめらかな指すべりを実現する高透明タイプの画面保護ガラスです。
用途ガラス特有のなめらかな指すべりを実現する高透明タイプの画面保護ガラスです。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。触ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容画面保護ガラス(高透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET 寸法幅277.4mm×高さ198mm 対応機種NEC VersaPro VS<VS-D>(12.3インチ(3:2)) 可視光線透過率(%)0.91 表面硬度10H フィルター厚さ(mm)0.33(ガラス)+0.12(シリコン層)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

手帳タイプで装着したままタブレットを使用できる!7.0~8.4インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用したタブレット用ケース。
材質ケース部:合成皮革、ポリエステル バンド部:シリコン タイプ手帳型 特性スリム、ハンドホールドベルト、フラップベルト、スタンド機能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)