白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応。角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。4レンジ切替 (lx:200/2000/20000/200000、Fc:20/200/2000/20000)。ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単
仕様●角度偏差(COSINE特性):±2%(30°)、±6%(60°)、±25%(90°)●照度センサプローブ:55(W)×25(D)×80(H)
電源(V)006P(9電池×1
コード長さ(m)約1
精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源)
測定方式シリコンフォトダイオード
サンプリング2.5回/秒
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ
測定範囲(Lux)0~200000
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
関連キーワード