8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps) 付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット 質量(kg)1.15 区分LiteマネージドPoEスイッチ,2xGbE bt 90W PoE + 6xGbE PoE + 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP Liteマネージドスイッチ 寸法270 (W) x 181 (D) x 44 (H) mm 規格PoE:802.3 af/at/bt ポート数計10 消費電力(W)最大120 電力(W)PoE電力予算:110 周波数50 ~ 60 Hz 機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード 構成PoEポート構成:Ethernet 8xGbE PoE 最大出力PoE:ポート1,2 bt 90W、ポート3-8 at 30W 湿度範囲10 ~ 90% RH 動作温度-10℃ ~ 50℃ バッファメモリ1.5Mb 入力電源100V ~ 240V 転送レート14.88 Mpps 保管温度範囲(℃)ー20~70 配列PoEピンアサイン:ポート1,2 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート3-8 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-) MACアドレス登録数4K ジャンボフレーム9216バイト 各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMI サージ対策4KV ポートアップリンクポート:Ethernet 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP,PoEポート:8 対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP) 帯域幅(Gbps)20 トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーション LAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps) 付属品電源コード、クイックインストレーションガイド 質量(kg)0.66 区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE PoE + 2xGbE RJ45 Liteマネージドスイッチ 寸法200 (W) x 118 (D) x 44 (H) mm 規格PoE:802.3 af/at ポート数計6 消費電力(W)最大65 電力(W)PoE電力予算:60 周波数50 ~ 60 Hz 機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード 構成PoEポート構成:Ethernet 4xGbE PoE 最大出力PoE:30W 湿度範囲10 ~ 90% RH 動作温度-10℃ ~ 50℃ バッファメモリ1Mb 入力電源100V ~ 240V 転送レート8.928 Mpps 保管温度範囲(℃)ー20~70 配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-) MACアドレス登録数4K ジャンボフレーム9216バイト 各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMI サージ対策4KV ポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45,PoEポート:4 対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP) 帯域幅(Gbps)12 トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーション LAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps) 付属品電源コード、QIG、ラックマウントキット 質量(kg)2.74 区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE bt 90W PoE + 20xGbE PoE + 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP Liteマネージドスイッチ 寸法442 (W) x 212 (D) x 44 (H) mm 規格PoE:802.3 af/at/bt ポート数計28 消費電力(W)最大390 電力(W)PoE電力予算:380 周波数50 ~ 60 Hz 機能QoS機能:ハードウェアキュー 8、分類 ポートベース/802.1p、レート制限(入力/出力/ポートごと)、優先キュー方式 WRR、DSCP & サービスクラス、ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード 構成PoEポート構成:Ethernet 24xGbE PoE 最大出力PoE:ポート1-4 bt 90W、ポート5-24 at 30W 湿度範囲10 ~ 90% RH 動作温度-10℃ ~ 50℃ バッファメモリ4.1Mb 入力電源100V ~ 240V 転送レート41.66 Mpps 保管温度範囲(℃)ー20~70 配列PoEピンアサイン:ポート1-4 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート5-24 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-) MACアドレス登録数8K ジャンボフレーム9216バイト 各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMI サージ対策4KV ポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP,PoEポート:24 対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP) 帯域幅(Gbps)56 トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーション LAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

WebスマートPoEスイッチは、接続された全てのネットワークデバイスを自動検出可能です。 ネットワークを構成する機器の物理的接続状態を可視化するトポロジビューや、フロアビュー、マップビューなどのグラフィックビュー機能を有しているため、視覚的にネットワーク全体の状態を把握することができます。 接続デバイスのステータスとトラフィックの監視機能を有しているため、障害発生時も迅速且つ的確な対応が可能です。 ネットワーク全体の管理の簡素化、ユーザーエクスペリエンスの向上、総所有コストの削減に貢献します。 Rootカメラとサブカメラの自動同期 ネットワークデバイスの自動検出と自動分類 カメラの設定ファイルインポート・エクスポート カメラのネットワーク・ログイン設定 ネットワークトポロジービューの自動生成 トポロジービュー機能:1.簡単なタグVLAN設定、2.簡単なデバイス管理、3.PoE制御 トポロジービュー・フロアビュー・マップビュー上でのIPカメラライブストリーム表示 DHCPサーバ/クライアント/リレー/スヌーピング タグベースVLAN、ポートベースVLAN、プロトコルベースVLAN、IPサブネットVLAN、MACベースVLAN プライベートVLANエッジ(PVE)、ボイスVLAN、Q-in-Q VLAN、GARP VLAN マルチキャストVLANレジストレーション(MVR) 802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)、ループプロテクション LACP IEEE 802.3ad、スタティックリンクアグリゲーション IGMPスヌーピング(v1/v2/v3)/ キュー/プロキシ IEEE802.1X RADIUS認証、IGMP-RADIUSベース SNMP v1/v2c/v3 ユーザベースセキュリティモデル(USM) IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet準拠(省電力型イーサネット) MACアドレスの自動学習および自動エイジング
付属品電源ケーブル、クイックインスタレーションガイド、CDマニュアル、ラックマウントキット 筐体:ブラック 入力電圧(V)AC100~240 設定方式英語Web、IPアドレス:固定IP、DHCPクライアント 準拠規格IEEE802.3af/at PoE 標準準拠 保管温湿度範囲-20~70℃/10~90%(ただし結露なきこと) 保証期間2年間 動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと) 設置方法水平設置、19インチラックマウント 電源供給【PoE電源供給能力】ポート毎に54VDC/最大30W ジャンボフレーム対応(10000Bytes) 伝送速度1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1個
61,980 税込68,178
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット 質量(kg)1.2 区分アンマネージドPoEスイッチ,8xFE PoE + 2xGbE コンボ 寸法270(L) x 181(W) x 44(H) mm 規格PoE:802.3 af/at ポート数計10 消費電力(W)最大120 電力(W)PoE電力予算:110 対応ビデオQoS,PD Alive 周波数50 ~ 60 Hz 機能拡張モード:最大250m/10Mbps 構成PoEポート構成:Ethernet 8xFE PoE 最大出力PoE:30W 湿度範囲10 ~ 90% RH 動作温度0℃ ~ 45℃ 入力電源100V ~ 240V 転送レート1.488 Mpps 転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100 保管温度範囲(℃)ー20~70 配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-) MACアドレス登録数4K ジャンボフレーム1,536バイト 各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMI サージ対策6KV ポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE コンボ,PoEポート:8 帯域幅(Gbps)5.6 LANVLAN:対応
1個
36,980 税込40,678
61日以内出荷

付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット 質量(kg)2.6 区分アンマネージドPoEスイッチ,24xFE PoE + 2xGbE コンボ 寸法440(L) x 210(W) x 44(H) mm 規格PoE:802.3 af/at ポート数計26 消費電力(W)最大380 電力(W)PoE電力予算:370 対応ビデオQoS,PD Alive 周波数50 ~ 60 Hz 機能拡張モード:最大250m/10Mbps 構成PoEポート構成:Ethernet 24xFE PoE 最大出力PoE:30W 湿度範囲10 ~ 90% RH 動作温度0℃ ~ 45℃ 入力電源100V ~ 240V 転送レート6.5 Mpps 転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100 保管温度範囲(℃)ー20~70 配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-) MACアドレス登録数16K ジャンボフレーム1,536バイト 各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMI サージ対策6KV ポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE コンボ,PoEポート:24 帯域幅(Gbps)8.8 LANVLAN:対応
1個
96,980 税込106,678
61日以内出荷

付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット 質量(kg)2.4 区分アンマネージドPoEスイッチ,16xFE PoE + 2xGbE コンボ 寸法440(L) x 210(W) x 44(H) mm 規格PoE:802.3 af/at ポート数計18 消費電力(W)最大260 電力(W)PoE電力予算:250 対応ビデオQoS,PD Alive 周波数50 ~ 60 Hz 機能拡張モード:最大250m/10Mbps 構成PoEポート構成:Ethernet 16xFE PoE 最大出力PoE:30W 湿度範囲10 ~ 90% RH 動作温度0℃ ~ 45℃ 入力電源100V ~ 240V 転送レート5.4 Mpps 転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100 保管温度範囲(℃)ー20~70 配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-) MACアドレス登録数16K ジャンボフレーム1,536バイト 各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMI サージ対策6KV ポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE コンボ,PoEポート:16 帯域幅(Gbps)7.2 LANVLAN:対応
1個
79,980 税込87,978
61日以内出荷

付属品電源コード、クイックインストレーションガイド 質量(kg)0.5 区分アンマネージドPoEスイッチ,4xFE PoE + 2xFE RJ45 スイッチ 寸法180(L) x 105(W) x 32(H) mm 規格PoE:802.3 af/at ポート数計6 消費電力(W)最大65 電力(W)PoE電力予算:60 対応ビデオQoS,PD Alive 周波数50 ~ 60 Hz 機能拡張モード:最大250m/10Mbps 構成PoEポート構成:Ethernet 4xFE PoE 最大出力PoE:30W 湿度範囲10 ~ 90% RH 動作温度0℃ ~ 45℃ 入力電源100V ~ 240V 転送レート0.89 Mpps 転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100 保管温度範囲(℃)ー20~70 配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-) MACアドレス登録数2K ジャンボフレーム1,536バイト 各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMI サージ対策6KV ポートアップリンクポート:Ethernet 2xFE RJ45,PoEポート:4 帯域幅(Gbps)1.2 LANVLAN:対応
1個
18,980 税込20,878
61日以内出荷