ハスクバーナのヘッジトリマ 122HD45 は、 Smart Start(R)などの使いやすい機能が付いたエントリーモデルです。庭木や家周りの剪定をお手軽に行えます。
用途庭木、生垣、植え込みの刈込み
ブレード長さ(mm)450
燃料タンク容量(L)0.3
高さ(mm)(ブレード)28
乾燥質量(kg)4.7
スパークプラグNGK CMR6A
ブレード両刃
電源タイプエンジン式
排気量(cm3)21.7
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B45+充電器 P4A 18-C70。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3
ピッチ1/4"
チェーンスピード(m/s)最大出力時:5
チェンタイプSP11G
乾燥質量(kg)本体:1.3
バッテリーP4A 18-B45、種類:Li-Ion リチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
充電器形名P4A 18-C70
騒音レベル(dB(A))75
振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8
バッテリー数付属:1
オイル量(mL)Chain oil:Bio 50
長さ(inch)バー:5
音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
1セット
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
パワフルな伸縮式ポールソー。Aspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B72+充電器 P4A 18-C70。※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8
ピッチ1/4"
チェーンスピード(m/s)最大出力時:5
チェンタイプSP11G
乾燥質量(kg)本体:2.8
全長(cm)バーを含む最大全長:221
バッテリーP4A 18-B72、種類:Li-Ion リチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
充電器形名P4A 18-C70
騒音レベル(dB(A))74
振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.3
バッテリー数付属:1
オイル量(mL)Chain oil:Bio 50
長さ(inch)バー:5
音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
1セット
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3
ピッチ1/4"
チェーンスピード(m/s)最大出力時:5
チェンタイプSP11G
乾燥質量(kg)本体:1.3
バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
騒音レベル(dB(A))75
振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8
オイル量(mL)Chain oil:Bio 50
長さ(inch)バー:5
音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
パワフルな伸縮式ポールソー。Aspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8
ピッチ1/4"
チェーンスピード(m/s)最大出力時:5
チェンタイプSP11G
乾燥質量(kg)本体:2.8
全長(cm)バーを含む最大全長:221
バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
騒音レベル(dB(A))74
振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.5
オイル量(mL)Chain oil:Bio 50
長さ(inch)バー:5
音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。
低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。
安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
質量(kg)5.1
排気量(mL)38.2
チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。
堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。
用途薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグNGK BPMR7A
質量(kg)4.7
排気量(mL)38
チェーン形式3/8[S93G]、52コマ
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
比較的簡単なチェンソー作業を行う農家や一般ユーザーのために開発され、とても使い勝手がよく、軽量でコンパクトなチェンソーです。
X-Torq(R)エンジンを搭載し、環境に優しく低燃費です。また、スマートスタート(R)、燃料ポンプとオートリターン・ストップ・スイッチにより、簡単に始動できます。
用途造園業、薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグNGK CMR6H
質量(kg)3.92
排気量(mL)35.2
チェーン形式3/8"[91PX]、52コマ
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
軽量で高性能なチェンソーを求めるプロ志向のユーザーのためのチェンソーです。大工、建築業者、造園業者に最適で、優れた人間工学、高いパフォーマンス、チェンスピードが特長です。
用途剪定
乾燥質量(kg)2.4
寸法(inch)(バー)12
チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
軽量で、音が静かなバッテリーヘッジトリマは、プロ向けの1台です。ブレード長は60cmの両刃タイプ。新型のパワフルモーターと高性能バッテリーのおかげで、作業時間を短縮します。水平でも垂直でも扱いやすい回転式リヤハンドル付きです。
用途軽作業、垣根の剪定
乾燥質量(kg)3.8
ブレード長さ(mm)6000
ブレード両刃
電源タイプ充電式
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
高性能で、軽量かつ非常に扱いやすい、プロユーザーのためのトップハンドルチェンソーです。造園業者に最適な一台です。
用途大工作業、剪定、丸太切り
乾燥質量(kg)2.4
寸法(inch)(バー)12
チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
536LiHE3バッテリーポールヘッジトリマーは、ゼロエミッションのバッテリー商品でありながらエンジン商品同等のパワーと性能を発揮します。全長230cm、最大350cmのリーチで、高い切断速度と高耐久な設計でプロフェッショナルも満足できる作業性と効率性を約束します。住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)
用途軽作業、高い垣根の剪定
質量(kg)4.5(バッテリー除く)
乾燥質量(kg)4.1
ブレード両刃
騒音レベル(dB(A))【耳元】84
電源タイプ充電式
切削速度(m/min)【切削速度】4000切削/分、【ギア比率】0.098、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】2.5m/s2
音響パワーレベル(dB)95
寸法(高さH×長さL)(mm)【ブレード】320×550
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
軽量で、扱いやすいバッテリーチェンソーです。小径木の伐倒や庭木の剪定、趣味のDIYまで幅広く使えます。
バッテリーチェンソーなので、直感的なボタン操作で一発始動し、音も静かです。
SavETMモードのブラシレスモーターで、信頼性の高いパフォーマンスで長時間作業が可能です。
用途大工作業、剪定、丸太切り
乾燥質量(kg)2.95
寸法(inch)(バー)12
チェーン形式H38:90PX 45コマ
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定
質量(kg)5.1
排気量(mL)45.7
スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7A
チェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ
1台
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定
質量(kg)4.4
排気量(mL)40.9
スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Y
チェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体
仕様電極ギャップ:0.5 mm
質量(kg)本体:5
出力(kW)2.4
最大トルク(N・m)2.7
排気量(mL)51.7
スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A
燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWh
ポンプMax12 mL/min、Min5 mL/min
バー全長(mm)450
振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2
回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700
チェーン形式0.325”[H25:21BPX]
1台
¥99,800
税込¥109,780
4日以内出荷
関連キーワード