8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
14,900 税込16,390
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12 ホース長さ(m)30 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷



付属品キャップ:2個・エアーチャック:1個 材質ポリウレタン・ホースカシメ 外径(mm)12 内径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JTC7938X ヘッドライトクリーナーバフ JTC 動画あり
お試しセット バフ・ヘッドライトクリーナー付き スポンジバフ(中目・細目・極細目)・ウールバフ各1枚入り 持ちやすいピストルグリップ
仕様回転方式:シングルアクション、エアインレット:Rc1/4 全長(mm)130 質量(kg)0.6 ねじ径パッド:5/16”-24UNF 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.5 ディスク径(Φmm)75 オービットダイヤ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。)別途送料が掛かります。ご確認の程宜しくお願い致します。 ・エンジン、トランスミッション、フロントサブフレーム、リアサブフレーム、デフ、オイルドラム、バッテリーパックの脱着サポート。・エアーポンプ搭載で迅速かつ省力な操作が可能。・10mm厚のサポートアームを備えた大型プラットフォームで耐久性があり頑丈です。
用途・ブレーキ付きの4つの回転キャスター、スムーズな動きと安全な位置決めを実現する6インチTPEホイール ・トロリーを操作する為の取り外し可能なプッシュハンドルと、リフティングプラットフォーム上の4つのグリップハンドルを備えており、位置決めと操作が簡単です。 質量(kg)165 耐荷重(kg)500
1個
289,800 税込318,780
91日以内出荷