6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さまざまな害虫まとめて退治!家一軒まるごと防虫!お家の周りにまくだけ 害虫の駆除と屋内への侵入防止にすぐれた効果を発揮します。 速効性と残効性にすぐれています。 水をはじき、雨や湿気に強い撥水性パウダーなので、効きめが持続します。 イヤなニオイがない 大容量、粉剤
種別粉剤 シリーズ虫コロリアース 使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40g【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って約5cm幅の帯状に1mあたり10gから20g【シバンムシ、アリガタバチなど防除と発生予防】畳の下に1平方メートルあたり3gから5g 適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ 有効期間約1ヶ月 利用場所屋外
1本(550g)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

害虫の駆除と侵入防止。食品・薬品工場、ホテルや飲食店などの害虫侵入防止、衛生対策としてご使用ください。(1)通気性の良いハニカム構造。(2)1日24時間の使用で約60日有効なので経済的。(3)高い安全性の殺虫成分。不快害虫用殺虫剤。・大型ハニカム式薬剤カートリッジ。【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ、羽アリ
用途不快害虫用殺虫剤 成分【有効成分】ピレスロイド系殺虫剤(トランスフルトリン) 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、羽アリ 使用場所工場の前室、トイレ、通路など倉庫の中など飲食店、厨房などホテル入り口やフロントまわりなど 使用期間【設置の目安】約1500時間(1日24時間で約60日有効) 利用場所屋内
1個ほか
8,000 税込8,800
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家の中のさまざまな害虫をまるごと駆除 ミクロの粒子がお部屋のすみずみまでしっかり行き渡り、お部屋に潜む害虫をまるごと駆除します。 水を使う加熱蒸散システムで、お部屋を汚さず、いやなニオイも残りません。 使用後の刺激が少なく、初めてくん煙剤を使う方や小さなお子様のいるご家庭にもおすすめです。 ※火災報知器カバー付 【使用面積】12畳から16畳(20から26平方メートル) 【適用害虫】ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなど
用途使用に際しては、添付の説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。 【あらかじめ準備していただくこと】 (1)部屋を閉めきってください。 (2)パソコン、テレビなどの精密機器にはカバーをかけ、ディスクなどは箱に収納してください。 (3)ペットや植物、観賞魚や鑑賞エビなどは、部屋の外に出してください。 (4)火災報知機は添付の専用カバーまたはポリ袋などで覆いをしてください。※使用後は必ず取り外すこと。 (5)食器、飲食物、おもちゃ、衣類、美術品、仏壇仏具などは、ポリ袋に入れるか、新聞紙で覆うなどしてください。 (6)戸棚、引出し、押し入れなど害虫のかくれ場所になるところを開放してください。 ※注意:大型コンピュータの設置されている部屋では使用しないでください。移動できない水槽は、エアーポンプを止めて、ビニールで覆いをし、ガムテープで止めるなどして、完全密閉してください。 【加熱蒸散をはじめてください】 (1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、水(約28mL)をプラスチック容器の黒破線まで入れてください。※黒破線以上に多く入れ過ぎないように注意してください。(蒸散不良の原因になります。) (2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出してください。※使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、空気中の水分で少しずつ反応が進み、蒸散不良となります。) ※缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。 (3)水を入れたプラスチック容器を部屋の中央に置き、赤いシール面を上にして缶を水につけ、リング状の蓋をしてください。約1分で蒸散がはじまります。 ※注意:セット後は缶が熱くなるので、ふれないでください。缶は約30分で冷めます。 (4)缶をセットしたら部屋の外に出て、約2時間またはそれ以上部屋を閉めきってください。蒸散後、部屋に広がった白煙(蒸散成分)がすみずみまで行き渡り殺虫効果を発揮します。 セット後約1分で蒸散開始し、最初の約1分間勢いよく白煙が上がる。その後約10分間薄い白煙が出て、蒸散終了です。その後、2時間以上閉めきってください。 ※薬剤が蒸散すると、缶の内部に薬剤の残りとして黒く溶解したような固形物が残ります。 ※まれに熱によってリング状の蓋が少しとけることがありますが、安全性、有効性等の品質に影響ありません。 【ワンポイント】 お使いの際は、各部屋に1個配置し、全部屋同時使用が効果的です。:水を入れたプラスチック容器をまず先に各部屋にセットし、その後奥の部屋から順に薬剤缶を水につけていってください。 【ご使用のあとで】 ※注意:蒸散した薬剤には強い刺激があるので、換気の際は、必ずタオルなどで口や鼻を押さえて薬剤を吸い込まないようにして入室してください。 (1)使用後は部屋を十分に換気してください。(目安として1時間程度) (2)小さな虫の死骸などをとり除くため軽く掃除機を掛けてください。 (3)食器などに直接薬剤がかかった場合は、水洗いしてからご使用ください。 (4)衣類やふとんに薬剤がかかった場合は、ブラッシングするか天日干しを行ってください。 (5)使用後の缶は不燃物として捨ててください。 適合害虫ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなど セット内容本品、火災報知器カバー 種別燻煙剤 シリーズアースレッド 有効成分ペルメトリン、メトキサジアゾン 使用場所12畳から16畳(20から26平方メートル)の部屋 利用場所屋内
1箱(20g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺虫&侵入防止効果を発揮する、1回使い切りタイプの全量噴射式殺虫剤です。さまざまな害虫に効きます。 簡単、ペダルを踏むだけで、家の中にいるさまざまな害虫を駆除し、バリア効果で害虫を寄せつけません。 殺虫補助&ハウスダスト除去成分配合。 侵入防止効果は約1ヵ月続きます。(使用環境により異なります。) 1時間から2時間部屋を締め切るだけで、お部屋の害虫を駆除します。 火災報知器に反応しません。 【ハウスダスト除去のメカニズム】 お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。 ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。 【薬効名】全量噴射式殺虫剤(1回使い切りタイプ)
適合害虫ムカデ、クモ、アリ、アリガタバチ、チャタテムシ、シバンムシ、シミ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カメムシ、ガ、ハチの駆除・忌避 種別置き型 シリーズ虫コロリアース 使用の目安9畳から12畳(15から20平方メートル)あたりに1缶 有効成分ペルメトリン(ピレスロイド系)、殺虫補助&ハウスダスト除去成分(高分子エステル化合物) 有効期間約1ヶ月 使用場所9畳から12畳(15から20平方メートル)の部屋 利用場所屋内
1個(100mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置いても吊り下げても使える専用器具です。飛翔害虫の駆除、侵入防止に使用できます。信号ランプで薬剤のカートリッジ・電池の取替時期がわかります。シロッコファンでワイドに拡散します。【解放空間】約10立米あたりで1台です。【前室などの閉鎖空間】約30立米あたりに1台です。【密閉ドアなどの侵入空間】ドア面積2立米あたりに1台です。
用途不快害虫(飛翔昆虫)の防除に。 仕様●効果持続期間:24時間使用で30日間●効果持続目安:30日(24時間使用)●効果範囲目安:30m2(閉鎖空間)、10m2(開放空間) トラスコ品番428-5904 セット内容本体のみ(詰替・電池は別売となります) 使用の目安30立米(閉鎖空間)、10立米(開放空間)
1台(10台)
2,198 税込2,418
当日出荷

【5つの特長】 (1)速効性(最速30秒)※アメリカシロヒトリ、アース製薬試験2016年。 (2)持続性(約1ヵ月)※使用環境により異なります。 (3)細かい粒子で隠れたケムシにも効く (4)大型ケムシにも効く (5)さまざまな樹木に使える 高い木にはジェット噴射、生垣など低い木にはワイド噴射に切り替えられる切替トリガーを採用しています。 【ガーデンアースB】 【主な適用害虫】チャドクガ、アメリカシロヒトリ、マイマイガ、モンクロシャチホコ、ヒロヘリアオイラガ、オビカレハなど 【殺虫剤】家庭園芸用【ペルメトリンエアゾル】【農林水産省登録:第20965号】 【性状】無色澄明液体 【屋外専用】
用途細かい粒子で隠れたケムシや大きなケムシにも効く殺虫剤。 成分ペルメトリン:0.20%、有機溶剤、噴射剤等:99.8% 区分農薬(殺虫剤) タイプエアゾール 種類農薬(殺虫剤) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×250×66 適合場所屋外専用 対象害虫【適用害虫と使用方法】 ●作物名:樹木類(つつじ類を除く)/適用害虫名:ケムシ類、ヒロヘリアオイラガ●作物名:つつじ類/適用害虫名:ケムシ類、ヒロヘリアオイラガ、ツツジグンバイ●作物名:きく/適用害虫名:アブラムシ類 有効期間約1ヵ月※使用環境により異なります。 性状無色澄明液体 適合作物樹木類、つつじ類、きく 農林水産省登録第(号)20965 適合病害虫【適用害虫と使用方法】 ●作物名:樹木類(つつじ類を除く)/適用害虫名:ケムシ類、ヒロヘリアオイラガ●作物名:つつじ類/適用害虫名:ケムシ類、ヒロヘリアオイラガ、ツツジグンバイ●作物名:きく/適用害虫名:アブラムシ類 剤形エアゾール
1本(480mL)
999 税込1,099
当日出荷