「スガツネ s60b」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キャリッジの落下を防止します。レール端面のエッジをガードします。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。
質量(g)359
品名レール
穴数K:40
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミニウム合金
推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)
レール長さL(mm)2000
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。
質量(g)54
品名レール
穴数K:6
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミニウム合金
推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)
レール長さL(mm)300
1個
¥1,102
税込¥1,212
翌々日出荷
・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。
質量(g)144
品名レール
穴数K:16
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミニウム合金
推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)
レール長さL(mm)800
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。レバーを誤って操作しても多段階で棚を保持します。角度を60°、70°、80°、90°の4段階で保持するため、ディスプレイ用棚にも適しています。一括解除レバーセット EB-90型と併用可能です。ヒンジは不要です。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル、簡易作業台など
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
高耐荷重の長尺はめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネル等の取り付け・取り外しが簡単に行えます。アルミニウム合金製のため、カットが簡単です。ビスガイドの溝で取付穴の位置決めができます。
用途展示パネル、絵画、家具など
材質アルミニウム合金
仕上シルバーアルマイト処理
推奨ねじ十字穴付トラスタッピンねじ 呼び5
耐荷重N(kgf)588.4(60)
RoHS指令(10物質対応)対応
同一面取付と直角取付が可能です。ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。
用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など
材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
質量(g)150
外径(Φmm)60
使用温度(℃)0~40
トルク(N・m)1.5±33%
推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個
垂直許容荷重(N[kgf])14.7
脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15%
RoHS指令(10物質対応)対応
許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29
中央部穴径(Φmm)16
キャリッジの落下を防止します。レール端面のエッジをガードします。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥58
税込¥64
3日以内出荷
HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/-
RoHS指令(10物質対応)対応
シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。シール本体に開封跡が残ります。剥がすとシール面に模様が浮かび上がります。
用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。電子機器など。
色レッド
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが35.3mmのステンレス鋼製スライドレールです。低発塵グリス(日本精工株式会社 LG2)を使用しており、クリーンルーム等に適しています。
用途クリーンルーム、半導体、液晶
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。0
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。
特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。
コンパクトでデザイン性に優れています。
SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。
レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。
トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。
仕様●色:ブラック●対応ケーブルコード(mm):40~70●仕様:-端子●連結方法:圧着連結(大)●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:158-9793
アズワン品番67-5638-93
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。360°回転し、任意の角度で保持できます。中央の穴から配線を通せます。付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
テーブル専用電動昇降機です。
昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。
動作音が50dB以下と静音です。
天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●色:シルバー●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:224-7444
アズワン品番67-5602-80
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、90°ごとにロックします(レバー操作でロック解除)。フリクション機能付きです。中央の穴から配線が通せます。レバー先端にM5タップ加工があるため、グリップレバーやワイヤーを取り付けて操作できます。
用途産業機械、コンベアなどの方向転換、検査機、タッチパネルモニターなど
仕様90°ロック付
材質鋼/ポリアセタール(POM)
質量(g)1680
使用温度(℃)0~ 40
仕上光沢クロメート処理(三価)
ロック強度150N・m
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(垂直吊)(kN)1470
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
面付式で取り付けが簡単です。取付ねじを隠す樹脂フタ付で、スマートなデザインです。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブラック
取付方式壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
吊下荷重(N)98/10/kgf
SMARTタイプ専用グライドです。コンクリートのような表面の粗い床材に最適です。
用途リノリウム、コンクリートなど
1個
¥59
税込¥65
3日以内出荷
スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。
特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。
コンパクトでデザイン性に優れています。
SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。
レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。
トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。
仕様●色:ブルー●対応ケーブルコード(mm):15~25●仕様:-端子●連結方法:圧着連結(小)●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:158-8147
アズワン品番67-5638-89
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。
特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。
コンパクトでデザイン性に優れています。
SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。
レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。
トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。
仕様●色:レッド●対応ケーブルコード(mm):40~70●仕様:+端子●連結方法:圧着連結(大)●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:158-9794
アズワン品番67-5638-91
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
0。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1セット
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。
特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。
コンパクトでデザイン性に優れています。
SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。
レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。
トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。
仕様●色:レッド●対応ケーブルコード(mm):15~25●仕様:+端子●連結方法:圧着連結(小)●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:159-2916
アズワン品番67-5638-88
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
適応扉高さ1020~1440 mm、1440~1860 mmが新しく加わりました。ロッドは付属のカバーで隠せます。ロッドの下端から420 mmまでカットできます。
ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。
特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。
コンパクトでデザイン性に優れています。
SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。
レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。
トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。
仕様●色:ブラック●対応ケーブルコード(mm):15~70●仕様:-端子●連結方法:ボルト連結●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:158-6604
アズワン品番67-5638-84
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。
特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。
コンパクトでデザイン性に優れています。
SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。
レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。
トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。
仕様●色:ブルー●対応ケーブルコード(mm):15~70●仕様:-端子●連結方法:ボルト連結●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:158-6551
アズワン品番67-5638-83
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。
特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。
コンパクトでデザイン性に優れています。
SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。
レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。
トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。
仕様●色:ブラック●対応ケーブルコード(mm):15~25●仕様:-端子●連結方法:圧着連結(小)●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:158-6585
アズワン品番67-5638-90
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。
特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。
コンパクトでデザイン性に優れています。
SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。
レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。
トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。
仕様●色:ブラック●対応ケーブルコード(mm):20~40●仕様:-端子●連結方法:圧着連結(中)●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:158-8143
アズワン品番67-5638-87
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。
特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。
コンパクトでデザイン性に優れています。
SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。
レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。
トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。
仕様●色:レッド●対応ケーブルコード(mm):20~40●仕様:+端子●連結方法:圧着連結(中)●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:158-8131
アズワン品番67-5638-85
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。
特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。
コンパクトでデザイン性に優れています。
SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。
レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。
トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。
仕様●色:レッド●対応ケーブルコード(mm):15~70●仕様:+端子●連結方法:ボルト連結●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:159-1288
アズワン品番67-5638-82
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。
特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。
コンパクトでデザイン性に優れています。
SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。
レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。
トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。
仕様●色:ブルー●対応ケーブルコード(mm):20~40●仕様:-端子●連結方法:圧着連結(中)●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:158-6556
アズワン品番67-5638-86
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。
特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。
コンパクトでデザイン性に優れています。
SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。
レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。
トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。
仕様●色:ブルー●対応ケーブルコード(mm):40~70●仕様:-端子●連結方法:圧着連結(大)●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:159-4436
アズワン品番67-5638-92
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。扉を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、扉から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。扉が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。天板取付で、位置出しも容易です。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
JOINTタイプ専用グライドです。優れた摩擦抵抗により、高い滑り止め効果が得られます。
用途フローリング、ビニール床タイル、リノリウムなど
1個
¥59
税込¥65
3日以内出荷
SMARTタイプ専用グライドです。すべりが良い低摩擦仕様です。やわらかく質感のある床材に最適です。
用途カーペット、コルク、リノリウムなど
1個
¥59
税込¥65
3日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH152型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0844
アズワン品番67-5537-62
1式
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH155型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-5564
アズワン品番67-5537-65
1式
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ