104,421件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全保護具・作業服・安全靴(1)
物流/保管/梱包用品/テープ(11)
オフィス家具/照明/清掃用品(2)
作業工具/電動・空圧工具(22)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(6)
空調・電設資材/電気材料(1)
農業資材・園芸用品(104373)
その他(13)
すべて解除
手元で散布、停止ができます。
最高使用圧力(MPa)約5.0
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます。
ホース内径(Φmm)8.5 ねじの呼びG1/4 仕様金具付
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合機種各機種共通 高さ(mm)16.0 外径×内径(Φmm)19.0×14.3
1個
599 税込659
当日出荷

ホースのねじれを防ぎます。
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル、ホースの脱着が簡単にできます。
1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13 最大風速(m/s)82 付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ) 質量(kg)4.3 タイプ2サイクル タンク容量(L)0.5 燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方式Rスタート(リコイル方式) 排気量30cm3(cc) 運転時間(分)(目安)約60分
1台
28,900 税込31,790
当日出荷

種類電気式 ノズル長(mm)410 ノズルガーデン噴口 モーター出力(W)200/100V 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz) 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)2.5
1台
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
189 税込208
当日出荷

適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
399 税込439
当日出荷

適合機種各機種共通(丸山製作所製品)
1個
479 税込527
当日出荷

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープを剥がすと、「切り取り・改ざん厳禁」等の文字が残るようになっています。
用途個人宅配物の封緘、封印用 領収済シール その他、いたずら、盗難防止を目的とした多様な用途にご使用いただけます。 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)40 テープ厚さ(mm)0.175 主な用途梱包用
1巻
999 税込1,099
当日出荷

高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4 パイプ径(Φmm)8.5
1丁
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。 適合Φ8.5、Φ10mm用 セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
1セット
329 税込362
当日出荷

適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC203S/BC233
1個
299 税込329
当日出荷

手で切れるOPPテープ
用途段ボールケース梱包用 宅急便・小包・小荷物等の梱包用 透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.070 基材特殊OPP 伸度(%)146.40 粘着剤ゴム系 タック(ボールNo.)32 主な用途梱包用 保持力(mm)0.0 粘着力(N/10mm)7.63 巻戻し力(N/10mm)0.62 引張強度(N/25mm)50 引張強度(N/10mm)20.14 粘着力(N/25mm)19 巻戻し力(N/25mm)1.6 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合両手ハンドル機種用
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

ゴミの進入を防ぎます。
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付 タイプ軽量
1台
9,890 税込10,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合機種BC26T/BC263RS/BC263M
1個
659 税込725
当日出荷

適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
99 税込109
当日出荷

用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類蓄圧式 タンク容量(L)10 型式背負式 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)530 対応溶液薬剤 ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク)樹脂 付属品計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg)3.9 全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
8,890 税込9,779
当日出荷

適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
239 税込263
当日出荷

やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)4 付属品コード付 線径(Φmm)2.4
1巻
1,190 税込1,309
当日出荷

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸水ストレーナ専用の取付金具です。
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。
用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草 刃厚(mm)2.0 穴径(Φmm)25.4 板厚(mm)1.4
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100 適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A 取付ねじG1/4(8.5)
1本
1,590 税込1,749
当日出荷

適合機種BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
1個
369 税込406
当日出荷

ホースとノズルパイプの間をつなぎます。
ねじ径(Φmm)8.5
1個
539 税込593
当日出荷

適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
179 税込197
当日出荷

種類蓄圧式 タンク容量(L)5 型式肩掛式 対応溶液薬剤 ノズル一頭口 ホース内径(Φmm)5 常用吐出圧力(MPa)0.475 付属品計量機能付キャップ 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×240×360
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元で散布、停止ができます。
適合機種各人力噴霧器 質量(g)132 ねじサイズG1/4(8.5)
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

1個
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人力噴霧機の修理に使います。
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミの進入を防ぎます。
サイズ3/4インチ×19mm
1個
2,890 税込3,179
当日出荷

エンジンブロワRBL300Sのオプションパーツです。このキットを取り付けることにより集塵作業が可能になります。
付属品パイプ3本、エルボ1本、ダストバッグ、枯れ葉粉砕用シュレッダー刃
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

おすすめ人気ランキング