10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用 表面処理ユニクロ 材質SWRCH18A 呼び径(mm)4.2 適合ドライバープラス#2
1パック(120本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用 材質スチール 表面処理ユニクロ 適合ドライバープラス#2
1袋(123本)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用 材質ステンレス(SUS-XM7) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2
1箱(200本)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ケーブルフック O型
コンクリートスラブ、木材に接着剤固定および、ビス止め固定できるケーブル支持金具です。フック部表面はPVCコーティングによりケーブルを傷つけずに支持できます。安定してケーブルを支持することができます。
使用荷重(kg)15 使用荷重(N)147
1袋(5本)
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保持力アップ!打ち込みやすい!。高い保持力と打ち込みやすさを併せ持つ2条高低ねじ。高いねじ山と低いねじ山により、取付部材への接地面積が増え、抜けにくい。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途木工用 材質スチール 表面処理クロメート 適合ドライバープラス#2 頭径(mm)8.2
1箱(1175本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)足割れ コーススレッド
足割れ加工でくいつき抜群!。先端の足割れ加工が木材を切削し、木材に対する抵抗を軽減。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途木工用 材質スチール
1箱(300本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドハンガー
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番383-8107 材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)38 線径(Φmm)4.5
1本
189 税込208
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ウッドハンガー (木下地)
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
線径(Φmm)4.5 呼びM4.5
1セット(1本×5本)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドハンガー (木下地)
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番424-0092 線径(Φmm)4.5 呼びM4.5
1パック(15本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷