ダイドーハント カラー寸切(全ねじ)ボルト 黒〈2本入〉ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。材質スチール長さ(mm)285表面処理電着塗装
アジャスターボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
床が波打っていたり、傾いていても家具や装置を水平に保つことができます。家具や機器の脚や底部に取り付けて高さを調整できます。
用途測定装置、自動販売機、家具、作業台、産業用ラック、機械設備用。材質鉄/三価クロムクロメートメッキ色三価クロムクロメートメッキ
エンドねじキャップ ボルト・ナット用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。材質PVC
ステンレス 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)当日出荷
用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。長さ(mm)1000材質SUS304相当材
ステンレス 長ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
用途ねじの継ぎ手や長さの調節に!材質SUS304相当材
長ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
用途ねじの継ぎ手や長さの調節に!材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ステンレス 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷
全ねじで長さ調節が楽です。
頭のない総ねじです。
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途長さ(mm)285材質ステンレス(SUS304相当材)
長ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(33件のレビュー)当日出荷
高さ(長さ)が大きい六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用。
建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
寸切ボルト 鉄/ユニクロメッキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(19件のレビュー)当日出荷
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ