5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、鋳鉄・ダグタイル鋳鉄(~350HB):○、銅合金:◎、アルミ合金:○、グラファイト:○、耐熱合金:○、プラスチック:○ 表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング) テーパ半角公差±15' 切刃形状3枚刃 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

OSG PHOENIX OSG(オーエスジー) 動画あり
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
用途平面、側面、形状削り 刃数2 全長(mm)80 タイプショートタイプ シャンク径(Φmm)6 首径(mm)5.4 シャンク長(mm)65 呼びレンチ:T6-D(Torx 6) 外径(Φmm)6 シャンク超硬シャンク 首下長(mm)15 レンチ7808203 RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)2.5
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
用途平面、側面、形状削り 刃数2 全長(mm)100 タイプロングタイプ シャンク径(Φmm)6 首径(mm)5.4 シャンク長(mm)70 呼びレンチ:T6-D(Torx 6) 外径(Φmm)6 シャンク超硬シャンク 首下長(mm)30 レンチ7808203 RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)5
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷

高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
用途平面、側面、形状削り 刃数2 全長(mm)120 タイプエキストラロングタイプ シャンク径(Φmm)6 首径(mm)5.4 シャンク長(mm)78 呼びレンチ:T6-D(Torx 6) 外径(Φmm)6 シャンク超硬シャンク 首下長(mm)42 レンチ7808203 RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)7
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • ks-63