口径深さを浅くしてありますので、ナットの座金やホイールにソケットが接触しません。
用途新ISOのナット、アルミホイールや塗装ホイールにお薦めします。
寸法S(mm)33
質量(g)531
全長L(mm)70
ピン形式8-P1
寸法D1(mm)49
寸法D2(mm)48
寸法l(mm)18
Oリング8-OG
アズワン品番64-8392-80
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
外径は業界最小、ホイールのセンター等の障害物に接触しませんので狭い箇所の作業も楽に行え、重量も押さえてありますので、作業疲労が少なくなります。表面処理は白いユニクロメッキで従来の黒い表面処理より錆に強く、美しい外観に仕上げました。サイズの刻印が読み取りやすいのも特長です。
差込角(sq.)25.4(1/1")
寸法D2(mm)48
ドライブ側に鋼球と強力なバネ内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。ワンタッチでソケットの着脱ができますので、ソケットの差替えが頻繁なシーンに最適です。
用途インパクトレンチ対応の外径の細いボール付ソケット
寸法D2(mm)51
口径が浅く、外径も細いのでソケットがホイールに接触しません。アルミホイールに最適なソケットです。
差込角(sq.)25.4(1/1")
質量(g)530
全長L(mm)74
寸法S(mm)41
寸法D1(mm)57
寸法D2(mm)48
寸法l(mm)15
アズワン品番64-8392-37
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ソケットの外径を極限まで細くしました。
ホイールに接触せず安心な作業が出来ます。
差込角(sq.)25.4(1/1")
セット内容8WG-32、35、38、41 4PCセット 紙ケース入り
質量(g)2840
1セット
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
用途コンビネーションソケット5種セット
セット内容8WG-C 35×17・38×20・41×19・41×20・41×21、メタルケース(ASC-807)
質量(g)4370
ケース寸法(mm)205×115×90
1セット
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
ソケットの外径を極限まで細くしました。ホイールに接触せず安心な作業が出来ます。
差込角(sq.)25.4(1/1")
全長L(mm)85
寸法D2(mm)48
関連キーワード