2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーエッチ工業チェーンホイスト
エコ商品
操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計です。主軸受部には荷揚げを効率化するニードルベアリングを使用。衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレームを使用。
寸法A(mm)170 寸法F(mm)512 寸法D(mm)34 寸法E(mm)45 寸法B(mm)155 寸法C(mm)29 ロードチェーン線径(mm)×掛数7.0×2 手引力(kg)42 アズワン品番65-1873-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

オーエッチ工業オーエッチレバー
チェーンの早送りが簡単です。ハンドホイルは強靭なアルミダイキャストです。作業環境に合わせて、チェーンの長さをオーダーできます。
用途トラックの荷締作業など 寸法H(mm)48 寸法A(mm)195 寸法F(mm)55 寸法D(mm)111 寸法E(mm)35 寸法B(mm)420 寸法C(mm)90 寸法G(mm)27 フック間最短距離(mm)490 ロードチェーン線径(mm)×掛数10.0×1 アズワン品番65-1868-52
1台
48,980 税込53,878
当日出荷