「ワイヤ」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具
適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S
端末仕様鍛造セーフティ
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
用途吊具
端末仕様鍛造セーフティ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
用途吊具、玉掛け作業
種別両端アイ
端末仕様アイ型
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
種別両端アイ
使用荷重(t)1.12
使用荷重(kg)1120
ロープ径(Φmm)12
破断荷重(kN)71
ワイヤー径(a)(Φmm)12
アイ寸法(mm)200
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
使用荷重(kg)300
破断荷重(kN)17.7
ワイヤー径(a)(Φmm)6
アイ寸法(mm)150
ロープ径(Φmm)6
破断荷重(kg)1740
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kg)2
線径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
種別両端アイ
材質硬鋼線材
使用荷重(kg)670
ロープ径(Φmm)9
破断荷重(kN)39.9
ワイヤー径(a)(Φmm)9
アイ寸法(mm)170
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
種別4点吊り・スリムフック付き
材質炭素鋼
使用荷重(kg)最大600
ロープ径(Φmm)6
最大使用荷重(kg)600
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。
メッキ処理ロープです。
安全性、耐久性も抜群です。
生産物賠償責任保険付
用途締結・引張り用
テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。
メッキ処理ロープです。
安全性、耐久性も抜群です。
生産物賠償責任保険付
用途締結・引張り用
種別両端アイ
使用荷重(kg)1200
ロープ径(Φmm)12
ワイヤー径(a)(Φmm)12
アイ寸法(mm)200
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-08S
種別4点吊り・スリムフック付き
材質炭素鋼
使用荷重(kg)1800(最大)
ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
破断荷重(t)0.55
ロープ径(Φmm)3
破断荷重(kg)550
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミクランプ圧縮止。JIS規格外です。
使用荷重(kg)300
ロープ径(Φmm)6
アイ部(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
ロープ径(Φmm)12
破断荷重(kg)5790
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミクランプ圧縮止。JISワイヤーを使用しております。
使用荷重(kg)1200
ロープ径(Φmm)12
アイ部(mm)240
RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
破断荷重(t)0.97
ロープ径(Φmm)4
破断荷重(kg)970
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミクランプ圧縮止。JISワイヤーを使用しております。
使用荷重(kg)670
ロープ径(Φmm)9
アイ部(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
破断荷重(t)0.21
ロープ径(Φmm)2
破断荷重(kg)210
RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
長さ(m)50
破断荷重(t)3.24
ロープ径(Φmm)9
破断荷重(kg)3240
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
関連資料(0.87MB)
取付個数4
接続ワイヤー入なので様々な工具に取り付け可能
使用荷重(kg)1
自然長(mm)430
最大長(mm)1700
線径(Φmm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-16、使用フック:WL-08S
ロープ径(Φmm)9
最大使用荷重(kg)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
2点吊りワイヤースリングです。
仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-10S
使用荷重(t)(最大)2
ロープ径(Φmm)12
最大使用荷重(kg)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-13、使用フック:WL-08S
ロープ径(Φmm)6
最大使用荷重(kg)600
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)4
使用荷重(kg)300
ワイヤー径(Φmm)6
ロープ径(Φmm)6
関連資料(0.7MB)
アイ寸法(mm)150
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
テーパー付きアルミクランプ圧縮止で、トゲが無く安全で使いやすい。
用途台付作業
使用荷重(kg)300
端末仕様アイ型
アイの長さ(mm)150
アズワン品番65-1865-42
1本
¥979
税込¥1,077
6日以内出荷
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-10S
使用荷重(t)(最大)2
ロープ径(Φmm)12
最大使用荷重(kg)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー付アルミクランプ圧縮止でトゲが無く安全で使いやすい。テーパー付アルミクランプ圧縮止で、トゲが無く安全で使いやすい。台付ワイヤーは締結や引っ張り用です。荷の吊り上げ、吊り下げなどの玉掛作業には使用しないでください。
長さ(m)4
使用荷重(kg)300
アズワン品番65-1865-45
アイ寸法(mm)150
1本
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
用途荷物の吊具
適合使用リング:OR-16、使用フック:WL-08S
長さ(m)2
使用荷重(kg)600
ワイヤー径(Φmm)6
関連資料(0.75MB)
1個
¥6,398
税込¥7,038
9日以内出荷
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
コード長さ(m)電源:3、操作:3
定格時間(分)5
ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。
用途ON、4、ONR4、ON6、ONR6用取替えワイヤー
適合機種ON-4・ONR-4・ON-6・ONR-6
ワイヤー径(Φmm)6
ワイヤー長(mm)1.6
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。
用途ON8、ONR8用取替えワイヤー
トラスコ品番808-0516
適合機種ON-8・ONR-8
質量(kg)0.72
ワイヤー径(Φmm)8
ワイヤー長(mm)1.7
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
寸法E(mm)1330
関連キーワード
1
2
次へ