ロープ径(Φmm)6
破断荷重(kg)1740
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
使用荷重(kg)300
破断荷重(kN)17.7
ワイヤー径(a)(Φmm)6
アイ寸法(mm)150
鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具
適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S
端末仕様鍛造セーフティ
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
用途吊具
端末仕様鍛造セーフティ
RoHS指令(10物質対応)対応
特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
用途吊具、玉掛け作業
種別両端アイ
端末仕様アイ型
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
種別4点吊り・スリムフック付き
材質炭素鋼
使用荷重(kg)最大600
ロープ径(Φmm)6
最大使用荷重(kg)600
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。
メッキ処理ロープです。
安全性、耐久性も抜群です。
生産物賠償責任保険付
用途締結・引張り用
こんなお得な商品も!
セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
アルミクランプ圧縮止。JIS規格外です。
使用荷重(kg)300
ロープ径(Φmm)6
アイ部(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。
用途ON、4、ONR4、ON6、ONR6用取替えワイヤー
適合機種ON-4・ONR-4・ON-6・ONR-6
ワイヤー径(Φmm)6
ワイヤー長(mm)1.6
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
寸法E(mm)1330
小型軽量物用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途小型軽量物用ワイヤー荷締機。
仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ
材質鋼
ワイヤー径(Φmm)6
ワイヤー長さ(m)1.6
安全荷重(kg)400
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
小型・中型トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途小型・中型トラック用ワイヤー荷締機。
仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ
材質鋼
ワイヤー径(Φmm)6
ワイヤー長さ(m)1.6
安全荷重(kg)600
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-13、使用フック:WL-08S
ロープ径(Φmm)6
最大使用荷重(kg)600
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)4
使用荷重(kg)300
ワイヤー径(Φmm)6
ロープ径(Φmm)6
関連資料(0.7MB)
アイ寸法(mm)150
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
テーパー付アルミクランプ圧縮止でトゲが無く安全で使いやすい。テーパー付アルミクランプ圧縮止で、トゲが無く安全で使いやすい。台付ワイヤーは締結や引っ張り用です。荷の吊り上げ、吊り下げなどの玉掛作業には使用しないでください。
長さ(m)4
使用荷重(kg)300
アズワン品番65-1865-45
アイ寸法(mm)150
1本
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
用途荷物の吊具
適合使用リング:OR-16、使用フック:WL-08S
長さ(m)2
使用荷重(kg)600
ワイヤー径(Φmm)6
関連資料(0.75MB)
1個
¥6,398
税込¥7,038
9日以内出荷
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。
いつまでも美しい焼付塗装です。
鍛造ハンドル・ギアカバー付です。
用途荷締め用、小型軽量物用
トラスコ品番808-0512
質量(kg)2.4
寸法A(mm)235
ワイヤー径(Φmm)6
寸法D(mm)18
寸法B(mm)145~1.335
寸法C(mm)230
安全荷重(kg)400
ワイヤー長(mm)1.6
最大使用荷重(t)0.4
適合ワイヤON-6W
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード