42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質刃部:鉄(ハガネ) 刃の厚さ(mm)1 刃高(mm)15 山数18 ピッチ(mm)1.67
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の先端で切り込み穴があけられる 曲がりにくい厚手の鋸刃 直線・曲線切りが自在
用途石膏ボード、ベニヤ、天板吸音テックス等 全長(mm)200 質量(g)88
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)丸ノコチップソー
長寿命!10倍(メーカー従来品比)鉄・ステンレス用チップソー。ボンド充填レーザースリット効果で切断時の金属音を大幅軽減した消音タイプ。ブラックフッ素コーティングで、切断摩耗が大幅に軽減。サーメットチップ採用で鉄材・ステンレス材の切断に最適
用途軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等 質量(g)200 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8800
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

火花やカエリを抑えて美しくスピーディーな切断を実現。レーザースリット効果で切削音軽減。チタンコーティング加工で滑らかな切れ味。ステンレス材切断に最適!サーメットチップを採用。充電式パワーカッター用
用途Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなどの切断 適合材Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなど 外径(Φmm)135 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.45 刃数50P 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 最大切込深さ(mm)46 ステンレス切断可能厚さ(mm)0.5~2
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)丸ノコチップソー(薄々タイプ)
RoHS
薄刃設計切断時の抵抗が少なく、バッテリー寿命アップ!
穴径(Φmm)20
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。 刃長(mm)120 全長(mm)300(収納時) 幅(mm)80(収納時) 質量(g)70
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm)120 折込 全長(mm)255 ピッチ(mm)2.54 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)57 質量(g)130 板厚(mm)0.9 刃厚(mm)0.9 収納時寸法(mm)150 切り幅(mm)1.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器 ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等 全長(mm)105 質量(g)45
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

小型・軽量!いつでも研げる携帯シャープナー
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電工プロ折りたたみ引廻しノコJHNT-120専用替刃。クリアー塗装仕上げ刃
刃長(mm)120 材質SK-5(炭素工具鋼) 刃厚(mm)0.9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ折りたたみ パイプソー
折りたたみ式で軽量・コンパクトなパイプソー。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。無電解ニッケルメッキ仕上げ刃
用途塩ビパイプ、アクリル、竹に 刃長(mm)120 折込 全長(mm)260 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)57 質量(g)136 刃厚(mm)0.6 収納時寸法(mm)150
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードカッター専用替刃
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!ボードカッター専用替刃
刃長(mm)120 切り幅(mm)1.2
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お求めやすい、折りたたみ式引廻しノコ。軽量・コンパクトで腰袋にすっぽり入る木柄ノコ。刃は衝撃焼入れで切れ味長持ち(刃は交換式ではありません)。表面メッキ処理で錆びにくい。曲線切りにも最適
刃長(mm)100 折込 全長(mm)250 質量(g)50 刃厚(mm)0.7 収納時寸法(mm)140
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

折りたたみ式で軽量・コンパクトな押切りノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。ニッケルメッキ仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm)120 折込 全長(mm)259 ピッチ(mm)9.5 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)53 質量(g)132 板厚(mm)1.3 刃厚(mm)1.3 収納時寸法(mm)150 切り幅(mm)1.75
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など 仕様室内用 材質PVC
1個
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ引廻し
壁板、床板等の板材の切断・穴あけに
用途一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材 全長(mm)340 質量(g)85
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能 傾斜角度(°)15 材質PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチウッドソー
壁板、床板等の板材の切断に
用途木工用 一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材 全長(mm)370 質量(g)115 山数12
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ折りたたみ 押切りノコ替刃
電工プロ折りたたみ押切りノコJOMT-120専用替刃。ニッケルメッキ仕上げ刃
刃長(mm)120 材質SK-5(炭素工具鋼) 刃厚(mm)1.3
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ折りたたみ パイプソー替刃
電工プロ折りたたみパイプソーJPST-120専用替刃。無電解ニッケルメッキ仕上げ刃
刃長(mm)120 材質SK-5(炭素工具鋼) 刃厚(mm)0.6
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンディ押し切りノコ
木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ引廻し 替刃
壁板、床板等の板材の切断・穴あけに マルチ引廻し用 替刃
1個ほか
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドライバー型押切りノコ 替刃
刃の先端で切り込み穴があけられるドライバー型押切りノコ用 替刃
全長(mm)200
1セット(2個)
689 税込758
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(ブルー)
ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55) シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35 有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6 適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ショート押引きノコ
引いても押しても切れる刃形状の押引きノコ。刃の先端で切り込み穴があけられる。刃長が短くコンパクトで、作業袋に収納しやすい。鋸の腰が強く力を刃にダイレクトに伝達。粗目でザクザク切り進みができる
刃長(mm)80 全長(mm)205 質量(g)45 刃厚(mm)1.3
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリルセット(ブルー)
ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(3本セット) 3本セット(スチールケース付) 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
シャンク径(Φmm)6.35 セット内容DSHB-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHB-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHB-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース 材質本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU 質量(g)600 有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6 本体寸法(mm)120×40×160 表面処理チタンコーティング 関連資料(0.59MB) 取扱説明書(0.1MB)
1セット(3本)
22,980 税込25,278
当日出荷

ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC 寸法(幅W×高さH)(mm)100×16 適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクター
RoHS
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用 材質PVC
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(マーキング)
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング。耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55) シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35 有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ステップドリル(スパイラルタイプ)
スパイラル溝で切れ味抜群!切りくずが少ない 3面取りでスリップしない丸軸シャンク
全長(mm)110(加工誤差±2.5) 質量(g)280 段数13 被削材鉄板2.0mm、ステンレス板1.6mm シャンク径(Φmm)10 穴あけ寸法(Φmm)4/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮設ケーブル配線時の 安全な通路の確保とケーブル保護に 歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します。 設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納できます。 マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添う様に設置することでマット位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出のない安全な通路を確保する
用途工事現場、機材置場、各種施設搬入口、劇場舞台裏、スタジオ、工場施設、自立式電飾看板等の仮設ケーブル・パイプ等の保護、安全な通路の確保
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゆるやかな傾斜で足に優しく、フラットな形状の安全モール 高齢化時代に求められる安全性を重視し、つまずいたり、引掛ったりしにくい踏み越えがスムーズなモール 敷設してもフラットで目立たず、パステルカラー調の美しい6色カラーで、店舗やレストラン等の床面にコーディネートできる 踏み越えが軽くスムーズなので、歩行器や車椅子、ショッピングカート等でも大丈夫
用途オフィス・家庭・イベントホール・劇場・映画館・ホテル・駅構内・各種店舗・ ホームセンター・遊園地・流通倉庫・幼稚園・児童施設・学校・体育館・老人ホーム・病院・ 介護施設・リハビリセンター・工場など 仕様バリアフリー対応品 材質PVC
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

大型工具・道具などをドサッと収納!!。高耐衝撃性コーポリマー使用で強度抜群!。収納時でも積み重ね可能!収納効率を追求したバスケット。便利な仕切板付、徳用ビス箱収納可能
用途インパクト・ドライバー・丸ノコ・グラインダー・徳用ビスなどの収納 寸法(mm)465×385×280 質量(kg)1.4
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハシゴバッグ
脚立やハシゴに取り付けて、高所で便利に使える 数多くのポケットやサックが、多彩なツールに対応 脚立に/正面・側面ともに取り付けOK ハシゴに/ワンタッチ着脱のバックルでハシゴにも取り付け簡単 腰袋として/ベルトで腰に巻くこともできて、持ち運びにも便利 手提げバックとしても使えます ポリエステルキャンバス
材質ポリエステルキャンバス 質量(kg)0.6 外寸法・幅(mm)280 外寸法・高さ(mm)230 外寸法・奥行(mm)200
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリルセット(マーキング)
穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (3本セット) 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
シャンク径(Φmm)6.35 セット内容DSHM-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHM-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHM-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース 材質本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU 質量(g)600 有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6 本体寸法(mm)120×40×160 関連資料(0.59MB) 取扱説明書(0.1MB)
1セット(3本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリルセット(マーキング)
穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (5本セット) 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU 有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6 シャンク径(Φmm)6.35 本体寸法(mm)105×35×135 関連資料(0.86MB) 取扱説明書(0.1MB)
1セット(5本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(ブルー)
ナノメートルチタンコーティング。耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55) シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35 有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6 表面処理ナノメートルチタンコーティング
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリルセット(ブルー)
ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(5本セット) 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU 有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6 シャンク径(Φmm)6.35 本体寸法(mm)105×35×135 表面処理チタンコーティング 関連資料(0.86MB) 取扱説明書(0.1MB)
1セット(5本)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(マーキング)
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング 耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる、切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55) シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35 有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6 適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)