長さの調節が簡単なナイロン製作業用ベルト
長さ調節簡単!マジックテープ 着脱簡単!ワンタッチバックル
ウエスト有効サイズ(cm)75~106
工具もパーツも自由自在に収納・整理・携帯できる。透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる。透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない。フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
材質ポリプロピレン
ケースのないパーツボックス。使いやすいミニタイプ。
外枠に透明中箱がセットされているので、中身が一目瞭然
外枠は2分割でき、脱着も簡単で整理・保管・携帯に便利!
スケルトン小箱は、パーツを入れたままスケルトンパーツボックスや棚に整理保管でき、使用時はベルト等に吊れる
スケルトン小箱は透明フタ付。
パーツ等の出入れの際、フタをなくしたり、落したりする心配がない
材質ポリプロピレン
幅(mm)290
高さ(mm)268
安全帯のズレ落ちを防止する補助帯の吊りベルト
(交換用単品販売)
用途補助帯用吊りベルト
柱上安全帯用補助帯柱上用安全帯の胴ベルトを3本のつりベルトに通して吊り下げ、安全帯のズレ落ちを防止
適合ベルト幅(mm)45
材質ナイロンベルト
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(mm)1200
ワンタッチオープンシステム!
フタのマーク付近を横から押すと、フタがスライドして開く!
閉じるときはフタを押さえるだけ
中身をいれたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる
別売りホルダー SP-PA-Hの使用で、ベルトに吊下げ可能
材質ABS
色クリア
質量(g)40g
本体寸法(mm)86×68.5×55.5
関連資料(1.33MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
必要なパーツを入れてベルトに吊れる
パックのフタは透明で開閉式なので、作業中のパーツの出し入れの際にフタを落としたり紛失することがありません
ベルトクリップ付でベルト等に吊ることができ、携帯に便利
パーツを入れたままパックごと収納・入替えできるので、中身がこぼれず、保管・整理が簡単
材質PP
幅(mm)443
色クリア
高さ(mm)159
奥行(mm)295
工具やパーツの収納用ケース。頑丈で手にしっくりなじむグリップ形状。フタが不用意に開かないロック機構。透明フタで中身が一目瞭然。別売のスケルトンミニ小箱を使えばパーツの整理に便利。底部に仕切があるので、スケルトンミニ小箱が固定され動かない
仕様ケースのみ
材質PP
幅(mm)375
色ブラック/クリア
高さ(mm)316
質量(g)820
奥行(mm)63
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない
墜落制止用器具の規格 新規格品
胴ベルト型墜落制止用器具
アルミスライドバックル
スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替
ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和
ストラップの2WAY切替
[1]ストラップを常に巻取り(落下距離と墜落制止時の衝撃荷重を最小に抑える)
[2]ストラップを任意の長さに固定(巻き取る力がかからないので、定位置作業時に束縛感がない・巻き取るときは、巻取りスイッチを操作)
胴ベルト幅(mm)50
種類巻取式
ベルト色黒
ランヤード(長さ)(mm)約1650
材質(ストラップ)アラミド繊維製帯ロープ(ショックアブソーバ、軽量56フック付)
ロック機構ロック式
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
外枠に透明中箱がセットされているので、中身が一目瞭然
外枠は2分割でき、脱着も簡単で整理・保管・携帯に便利
スケルトン小箱は、パーツを入れたままスケルトンパーツボックスや棚に整理保管でき、使用時はベルト等に吊れる
スケルトン小箱は透明フタ付。パーツ等の出入れの際、フタをなくしたり、落としたりする心配がない
小箱は、3色の半透明のきれいなパステルカラーで色分けでき、分別しやすい
用途別に収納し、分割した状態で積重ね保管すれば、使い道に合ったものを簡単に組み合わせできる
仕様スケルトン小箱赤6個、黄6個、青6個入
材質PP
幅(mm)340
色ブラック
高さ(mm)350
質量(g)1600
奥行(mm)140
仕切数(個)9
1セット
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
必要なパーツを入れてベルトに装着できる!ベルトクリップ付で腰ベルトに装着でき、片手でフタが開けられるので使いやすい。クリップ部の穴をビス等に引っ掛けて壁掛けもできる。フタは取外し可能
材質ポリプロピレン
長いものの収納に便利
ミニ小箱 トリプルタイプは、ドリルやビット、ハンドツールなど長いものの収納に便利
仕様スケルトンミニ小箱/トリプルタイプ(グレー)
材質PP
幅(mm)274
色グレイ
高さ(mm)56
質量(g)92
奥行(mm)68
枠の色-
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
材質バックル:軽量アルミバックル
質量(g)235
本体寸法(mm)1400×15×50
適合品番ARJ-1300AF-DB (デニムブルー)、ARJ-1300AF-BC (ブラックキャメル)、ARJ-1300AF-HG (ハンターグリーン)
材質(ベルト)ナイロン
関連資料(3.58MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
空気口で蒸れ知らず。滑り止め加工付き。長時間使用しても疲れない
適合専用腰ベルト(別売):DB-1300
質量(g)420
本体寸法(mm)860×45×165
材質(内部)EVA樹脂
材質(表面/裏面)混紡綿、不織布
関連資料(3.58MB)
幅広サポーターとハーネスで荷重を分散し、腰の負担を軽減。ワンタッチバックルで着脱楽々。内側のエアークッションで腰の痛みを軽減
用途腰道具吊下げ用ベルト + ハーネス
材質ベルト:ポリプロピレン、ポリエステル、バックル:ポリアセタール
寸法(mm)サポーター:150×780、ベルト:50×940~1150
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ワンタッチオープンシステム。 フタのマークを横にスライドすると、フタが開く!。 閉じるときはフタを押さえるだけ。ケースは、新色のブラック。透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて。 収納・保管・入れ替えできる。透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を。 固定され、動かない。ケースのフタが引っ掛かったりして、不用意に。 開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
用途フタのマークを横にスライドすると、フタが開く!ワンタッチオープンシステム
セット内容ベルトパーツボックスミニ(ケース) 1個・スケルトンミニ小箱(透明) 14個
材質ケース:PP
質量(kg)1.38
色ブラック
質量(g)【スケルトンミニ小箱】40
本体寸法(mm)375×63×316
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スケルトンミニ小箱】86×68.5×55.5
関連資料(1.78MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
スムーズシリーズ オールブラック腰道具セット
用途抜き差しストレス0のスムーズシリーズがセットで登場
関連資料(3.04MB)
ベルトパーツボックス用バックル
適合ベルトパーツボックスミニBPS-PA3814シリーズBPS-3814シリーズ、ベルトパーツボックスBTS-4312
材質ポリプロピレン
質量(g)5
本体寸法(mm)35×10×45
関連資料(1.46MB)
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
色ブルー
質量(g)795
ベルト胴ベルト:ナイロンベルト、ワンタッチバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、角環・D環各1個付
バックルワンタッチバックル
補助ベルト幅(mm)85
胴ベルト(mm)50×1150
有効ウエストサイズ(cm)91~108(着衣時参考サイズ)
補助ベルト(mm)85×670
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
墜落制止用器具の規格:新規格品
巻取式墜落制止用ストラップ+巻取式補助ロープ
ダブルフックで掛け替え時の無胴綱状態をなくす
巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない
スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替
ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和
用途ダブルフックの胴ベルト型墜落制止用器具
材質バックル:アルミ、墜落制止用ストラップ・補助ロープ:アラミド芯入りテトロン、巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金
長さ(mm)約1660(ストラップ収納時:約560)、約1150(ストラップ収納時:約420)、約1200(胴ベルト)
幅(mm)17、50(胴ベルト)
質量(g)1750
フック口開き(mm)50
フックNo.56H(U字つり防止コブ付)、No.56A(軽量タイプ)
関連資料(1.14MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
スムーズシリーズ オールブラック腰道具セット。胴ベルト カーブタイプ
用途抜き差しストレス0のスムーズシリーズがセットで登場
関連資料(3.04MB)
スケルトンミニ小箱 SP-PA-18Cをベルトに吊下げ
ワンタッチオープンのスケルトンミニ小箱をベルトに吊下げ可能に
材質ABS
色ブラック
質量(g)30
本体寸法(mm)99×49×45
適合品番スケルトンミニ小箱 SP-PA-18C
関連資料(1.33MB)
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
ハンマーの吊り下げに便利
質量(g)46
適合ベルト幅(mm)45、50(柱上安全帯用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×80
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。
人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。
選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)
電池寿命約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯)
点灯時間15秒間(固定)
仕様防水、防沫、防塵形(IP44)
付属品取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm)
材質(本体)ABS
質量(g)150(電池含む)
外形寸法(mm)Φ87×45
光源0.06WレッドLED×4個
点灯方式10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)
設置場所屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面
センサー感知範囲上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
幅広肩あてパット付サスペンダーロングタイプ。大柄な体格の方にも対応!。長時間ワークに最適。腰が軽い:サスペンダーで吊ることにより、腰への負担を軽減。ベルトのズレ落ちを防止:柱上安全帯用ベルト、腰ベルトのズレ落ち防止。幅広肩あてパット:肩にやさしく、長時間ワークでも快適。フック・ポケット付:ペンやゲージが入るポケット、工具落下防止ワイヤー等が取り付けできるフック・リング付
有効サイズ約1100~約1370mm
1個
特価
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600
材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂
質量(g)約880
タイプ胴ベルト型用
機能フックハンガー付、ロック機構内蔵型リール、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
商品タイプシングル
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600
材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂
質量(g)約750
タイプ胴ベルト型用
機能フックハンガー付、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付
ロープ仕様巻取式
商品タイプシングル
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
厚手クッションの肩ラクショルダーパッド。重厚なショルダーパッド。腰の負担を大幅に軽減。後付けが簡単なベルト巻き込み式
材質ナイロン
色ブラック
サイズフリーサイズ
ベルト幅50mm
質量(g)414
適応身長(cm)155~175
関連資料(1.19MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
腰への負担を軽減する吊りベルト。ベルトのズレ落ちを防止。DB-121後継品
材質テトロン・銅・樹脂・牛革
色ブラック
質量(g)148
関連資料(0.97MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
腰回り広々使える左右2ヶ所吊り。重厚なショルダーパッド。脇下ゴムでしっかりホールド。腰の負担を大幅に軽減。後付けが簡単なベルト巻き込み式。
材質ナイロン
色ブラック
サイズフリーサイズ
質量(g)302
適応身長(cm)155~175
関連資料(1.22MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
よく使う ネジ・釘等パーツの収納・携帯に
大容量でたっぷり入る(3ポケット)
樹脂板入りで型くずれしにくく、しっかりしている
片手でスムーズにファスナーを開閉できる
ミニバックル付で、脚立やはしごに簡単に取付できる
質量(g)340
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)470×90×100
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
高所作業での工具の落下や、紛失を防止。便利な二重環付。布製で柔らかく、絡みにくい
使用方法ツールストラップの一方のフックに工具を取り付け、 もう一方のフックを墜落制止用器具のD環などにつなぎます。付属の二重環は、必要に応じてフックと工具をつなぐ際にお使いください。
材質二重環:ステンレス、コード:ナイロン
質量(g)90
本体寸法(mm)1370×20×10
耐荷重N(kgf)9.8(1)
関連資料(3.8MB)
材質(カラビナ)亜鉛合金
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤードコンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる。伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード。墜落制止用器具の規格新規格品。シングルランヤード
関連資料(1.95MB)
取扱説明書(1.67MB)
最大使用質量(kg)130
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
墜落制止用器具ランヤード
墜落制止用器具の規格「新規格品」
ロック機能付・小型巻取器使用
アラミド繊維製帯ロープ
用途胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード
ストラップ幅(mm)17
関連資料(1.27MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
腰への負担を軽減し、安全帯のずれ落ちを防止。
別売スマートホルダー(ND-930MF、-931MF、-932MF、-933MF)を装着可能。体形に合わせて、幅広く調節が可能。
スリムな吊ベルト(幅25mm)で、安全帯のスペースを邪魔しない。
4ヵ所のバックルで、サスペンダーと安全帯を簡単着脱。肩ずれ防止ベルト付。
材質ポリエステル、発泡ポリエチレン
有効寸法(mm)約910~1550(身長150~185cmに対応 ※標準的体形)
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使える墜落制止用器具 ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700
タイプ兼用
材質(ランヤード)ナイロン
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
ロック機能が落下距離を最短で抑える。ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、邪魔にならないコンパクトフォルム。ミニカラビナ付。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ
質量(g)700
タイプ胴ベルト型・ハーネス型兼用
本体寸法(mm)680×110×45
ストラップ幅(mm)18.5
フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)
ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)
口開き(mm)50
関連資料(0.36MB)
ロック機構ロック式
取扱説明書(1.5MB)
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
上向き・下向きどちらでも設置時の向きにより照射方向を選べる
オプションのライトスタンドで高位置からの照射が可能
床面にそのまま置いて、コンセントに接続するとすぐに点灯します
オプション(別売)
ライトベーススタンドPDS-ST-A床面での使用に最適
ライトスタンドPD-5ST高位置からの照射に最適
用途ほぼ全周囲を照らすことができるLED作業灯
材質アルミニウム・PC
質量(kg)1.52
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)100
ケーブル長(m)約3(2ピンプラグ付)
本体寸法(mm)232×306×300
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP64
色温度(K)4000
入力電流(A)1
光束(Lm)9000
使用場所屋外用
関連資料(0.8MB)
取扱説明書(1.19MB)
電球の種類LED
1個
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
関連キーワード