16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひとりですばやく配線チェックができる! 音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。 調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。 電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。 導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω 長さ(mm)300(テストリード) 質量(g)41(送信器)、約100(電池込み) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×55×20(送信器)40×98×24(受信器) 使用電池006P(9V) 最大消費電力(mW)360
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

音・光で、導通・検電・極性をチェック 交流の場合、ケーブル被覆の上から検電(直接触もOK)できます。 ※直流の場合は被覆の上からでは検電できません。
電源アルカリボタン電池LR44 2個
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

DEL-100 LEDペン型チェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDペン型チェッカー
高輝度LED(赤&緑)で明るく見やすい。コンセント等の充電部に、検電部を当てるだけで検電できる。配線、ケーブル等の導通チェックができる。直接検電
材質樹脂/特殊鋼 質量(g)22 使用温度範囲(℃)-10 ~ 50 本体寸法(mm)21×142×18 使用電池アルカリボタン電池 LR41×3(電池は付属していません。別途ご用意ください) 動作表示赤色/緑色 LED点灯 使用電圧範囲(V)AC70~250 点灯色アース側:緑点灯、活線側:緑/赤点灯 関連資料(1.03MB) 取扱説明書(0.75MB)
1個
879 税込967
当日出荷

SEC-970 ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
活線状態のブレーカー配線探査。 5つの機能(直接検電、被覆検電、導通、極性、ブレーカー探査機能) 音と光でわかりやすい。 感度調整ボリューム付。 薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×45×200
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルトレーサー
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線) 導通検査(電線)が可能。アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。 電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V 付属品収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm) 寸法(mm)送信器:86×135×38、受信器:35×187×29 出力電圧23Vp-p 表示導通状態:SCAN_LED点灯 機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ 使用電池送信器・受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨) 使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

音と光で判別しやすい! ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。 4つのターミナルで4本までのケーブルの識別が可能。 オープン、ショート、誤配線、クロスケーブルの検出が可能。 ローバッテリー表示付。 パワーセーブ機能。
仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ) トラスコ品番419-0742 セット内容本体×1個、ターミナル×4個、RJ45パッチコード×2本、RJ45-BNC変換コード×1本、BNC変換アダプター×1本 寸法(mm)(本体)58.8×105、(ターミナル)26×59.5
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スーパーネクスト3Eチェッカー
区分検電OK!(100V・200V) 音と光でわかりやすい。直接検電&被覆検電。導通チェックOK。LEDライト付。感度調整機能付
仕様使用電圧範囲(直接検電・被覆検電):直接検電:AC100V 対地電圧(80V~120V)・直接検電:AC200V 対地電圧(160V~600V)・被覆検電:AC(80V~600V) 材質PC・スチール 寸法(mm)20×127×19 質量(g)20 使用温度範囲(℃)0℃~40℃ 使用電池LR44×2 動作表示ブザー鳴動、LED点灯 電池寿命連続動作状態 約3時間 絶縁耐力AC2000V 1分間(検電部~クリップ間)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANチェッカー
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)、導通検査(電線・LAN)が可能 アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。 受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V、導通検査(LAN)・検査周波数:SLOW_1.2Hz_FAST_3.5Hz 付属品RJ45パッチコード(長さ:約850mm)、収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm) 寸法(mm)送信器:65×32×120、受信器:35×187×29 質量(g)送信器:85(電池含まない)、受信器:67(電池含まない) 出力電圧23Vp-p 表示入力:緑LED点灯(受信器)、出力:緑LED点灯(送信器)、導通状態:SCAN_LED点灯 機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ 使用電池送信器:単3形乾電池×3(アルカリ電池推奨)、受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨) 使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

LANの空きポートにホコリが入るのを防ぐ ハブやパソコンの空きポートにホコリが入らない ホコリの侵入による導通不良を防ぐ
1パック(40本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音と光で判別しやすい! LANケーブルの導通チェック断線、結線ミスを確認。 ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。 結果を音と光で表示。 クロスケーブル対応。 オープン、ショート、誤配線の検出が可能。 ローバッテリー表示付。 パワーセーブ機能
仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ) トラスコ品番419-0734 セット内容本体×1個、ターミナル×1個、RJ45パッチコード×2本 寸法(mm)(本体)32×142、(ターミナル)26×59.6
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電話線アダプター
LANチェッカー(LNC-110、LNC-210)に取り付けて、電話線(通信線)のケーブル間の導通チェックができる。6極2芯/4芯/6芯の配線チェックができる(不具合線の特定はできません)
用途ケーブル間の導通チェック用 寸法(mm)16.5×41.5×27
1セット(2個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電話線アダプター
LANチェッカー(LNC-110、LNC-210)に取り付けて、電話線(通信線)の壁コンセント間の導通チェックができる。6極2芯/4芯/6芯の配線チェックができる(不具合線の特定はできません)
用途壁コンセントの導通チェック用 寸法(mm)16.5×41.5×27
1セット(2個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!。LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ。断線箇所(長さ)検知。小型・軽量。別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる
適合規格EMC EN61326-1 仕様CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)電池交換お知らせ機能 寸法(mm)(本体)130×56×38(配線ターミナル)70×23×24 質量(g)本体/160(電池込)配線ターミナル/25 使用温度範囲5℃~40℃(80%RH以下) 表示LCD(バックライト付) 使用電池006P 9V アルカリ電池推奨 オートパワーオフ無操作約2分で自動オフ 適合ケーブルRJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω 電池寿命約50時間 ケーブル長測定測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

SEC-970PS ブレーカー配線チェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーカー配線チェッカー
活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できる
セット内容活線用受信機・死線用受信機・送信機・クリップ付コード・ACプラグ付コード 寸法(mm)【活線用受信器】142×35×19.5、【死線用受信器】105×75×26.4(本体のみ)、【送信機】90×50×31 出力【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】4点のLEDランプ点灯表示/ブザー鳴動、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】LEDランプ点滅表示/ブザー鳴動 使用電池【活線用受信器】リチウム電池 CR2032×1、【死線用受信器】単3アルカリ乾電池×2 動作表示【活線用受信器(検電機能)】赤色LED点灯 ブザー鳴動 付加機能【活線用受信器(検電機能)】導通チェック10MΩ以下/DC極性チェック1.2V 24V 出力信号【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】信号電流による磁束検出 絶縁耐力【活線用受信器(検電機能)】AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間) 動作距離(m)【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】300、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】300
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットデジメーター
材質ABS 電源3V CR2032 電池1個 使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(結露のないこと)
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)アナログテスター
材質ABS 電源1.5VR6P(単3)電池1本
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)