「電気 検電器」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一人で、ブレーカーとコンセントの接続を確認できる!
光と音で判定する電圧チェッカー。
100V・200V判定機能付。
コンセント等の検電テストに。
テストリードは裏面に収納できる。
トラスコ品番858-6306
使用電圧(V)AC250以下
使用周波数(Hz)50~60
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V、テストリードとケース間)
耐電圧(V)2000 1分間(テストリードとケース間)
動作温度範囲(℃)0~40(RH-80%以下)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できる
セット内容活線用受信機・死線用受信機・送信機・クリップ付コード・ACプラグ付コード
寸法(mm)【活線用受信器】142×35×19.5、【死線用受信器】105×75×26.4(本体のみ)、【送信機】90×50×31
出力【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】4点のLEDランプ点灯表示/ブザー鳴動、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】LEDランプ点滅表示/ブザー鳴動
使用電池【活線用受信器】リチウム電池 CR2032×1、【死線用受信器】単3アルカリ乾電池×2
動作表示【活線用受信器(検電機能)】赤色LED点灯 ブザー鳴動
付加機能【活線用受信器(検電機能)】導通チェック10MΩ以下/DC極性チェック1.2V 24V
出力信号【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】信号電流による磁束検出
絶縁耐力【活線用受信器(検電機能)】AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間)
動作距離(m)【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】300、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】300
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
高輝度LED(赤&緑)で明るく見やすい。コンセント等の充電部に、検電部を当てるだけで検電できる。配線、ケーブル等の導通チェックができる。直接検電
材質樹脂/特殊鋼
質量(g)22
使用温度範囲(℃)-10 ~ 50
本体寸法(mm)21×142×18
使用電池アルカリボタン電池 LR41×3(電池は付属していません。別途ご用意ください)
動作表示赤色/緑色 LED点灯
使用電圧範囲(V)AC70~250
点灯色アース側:緑点灯、活線側:緑/赤点灯
関連資料(1.03MB)
取扱説明書(0.75MB)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)
導通検査(電線)が可能。アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。
電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V
付属品収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)
寸法(mm)送信器:86×135×38、受信器:35×187×29
出力電圧23Vp-p
表示導通状態:SCAN_LED点灯
機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ
使用電池送信器・受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)
使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
活線状態のブレーカー配線探査。
5つの機能(直接検電、被覆検電、導通、極性、ブレーカー探査機能)
音と光でわかりやすい。
感度調整ボリューム付。
薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×45×200
1セット
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
区分検電OK!(100V・200V) 音と光でわかりやすい。直接検電&被覆検電。導通チェックOK。LEDライト付。感度調整機能付
仕様使用電圧範囲(直接検電・被覆検電):直接検電:AC100V 対地電圧(80V~120V)・直接検電:AC200V 対地電圧(160V~600V)・被覆検電:AC(80V~600V)
材質PC・スチール
寸法(mm)20×127×19
質量(g)20
使用温度範囲(℃)0℃~40℃
使用電池LR44×2
動作表示ブザー鳴動、LED点灯
電池寿命連続動作状態 約3時間
絶縁耐力AC2000V 1分間(検電部~クリップ間)
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
金属探知付き検電器 導電ゴム製の検電部タイプ登場!。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。 100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。音と光でわかりやすい。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。導電ゴム製検電部
仕様金属探知:探知距離25mm~30mm、対象寸法Φ20mm以上
材質ケース:PC、先端部:天然ゴム、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS
質量(g)30
使用温度範囲(℃)0~40
本体寸法(mm)152×28×20
使用電池リチウム電池 CR2032×1(電池は付属していません。別途ご用意ください)
電池寿命(連続時間)約3
動作表示ブザー鳴動、インジケータ(LED)点灯
使用電圧範囲(V)直接検電:AC100 対地電圧(80~120)、直接検電:AC200 対地電圧(160~600)、被覆検電:AC(80~600)
関連資料(1.63MB) (5.41MB)
絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
金属探知付き検電器。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):。コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、。スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。金属製検電部。使用電池:リチウム電池 CR2032×1。( 電池は付属していません。別途ご用意ください)
材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS
寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30
使用温度範囲(℃)0~40
動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯
電池寿命連続動作状態:約3時間
絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
適合寸法(mm)Φ20以上
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
手袋のまま検電可能 (端子部を指で当てる必要がない)。交流電圧の活線状態を非接触で確認できる検電器。直接検電。被覆検電。LEDライト付。感度調整機能付
材質PC・スチール
質量(g)15
使用温度範囲(℃)0 ~ 40
使用電池アルカリボタン電池 LR44×2(電池は付属していません。別途ご用意ください)
本体サイズ(mm)20×110×20
動作表示ブザー鳴動、LED点灯
使用電圧範囲(V)AC80~600
連続動作時間約3時間
関連資料(1.63MB)
絶縁耐力AC2000V(1分間 検電部~クリップ間)
取扱説明書(0.27MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
スイッチボックス探知用磁石対応
目盛り付・センサーの磁石が大きくなり、感度アップ!・Φ8.0mm(従来品SBS-20:Φ4.5mm)
全方向探知!ジャイロマティック構造・センサーボールが上下左右に回転・磁石はN極・S極どちらでもOK
3種類の磁石付スイッチボックスに対応(※取扱説明書を参照してください)
材質ポリカーボネート・ネオジム磁石
質量(g)33
本体寸法(mm)51×31.5×95
関連資料(0.46MB)
取扱説明書(0.18MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
一度に単相15回線まで識別(2芯ケーブルルートチェック)
一人で操作でき、省力化
チェックターミナルの番号が、デジタル表示でわかりやすい
小型、軽量、持ち運びしやすい
オートパワー・オフ機能(無操作約3分)
電池交換お知らせ機能
仕様探査条件:死線専用
表示7セグLED2桁
機能オートパワーオフ(無操作約3分)、電池交換お知らせ(表示部1位クリアのドットLEDが点滅)
使用電池単3アルカリ乾電池×2(別売)
材質ABS
電源3V CR2032 電池1個
使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(結露のないこと)
これ一台で「電流」「電圧」「抵抗」を計測できる
測定機能交流電流(クランプ式)、交流電圧、直流電圧、抵抗
交流検波方式/平均値整流
A/D変換方式/2重積分方式
耐電圧CTコア金属部と握り部間AC3700V、1分間印加して、異常なきこと
表示最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193
サンプルレート(回/s)約2
測定レンジ交流電流 30A/300A(2レンジオート)(50/60Hz)交流電圧 3V~500V(4レンジオート)(50/60Hz)直流電圧 300mV~500V(5レンジオート)抵抗 300/3000Ω(2レンジオート)
電池アルカリボタン電池LR44×2個
レンジ切替ロータリースイッチ
使用温湿度範囲0~40度、80%RH以下(但し結露がないこと)
許容誤差23度±5度、80%RH以下交流電流(ACA) 0~300A(2%rdg±8dgt)交流電圧(ACV) 0~500V(2.3%rdg±6dgt)直流電圧(DCV) 0~500V(1.3%rdg±3dgt)抵抗(Ω) 0~3000Ω(2%rdg±5dgt)
保存温湿度範囲-10度~60度、70%RH以下(但し結露がないこと)
オートパワーオフパワースイッチON後、約10分後にパワーオフモード
最大消費電力(mW)5(連続で約40時間)
オーバーレンジ表示OLを表示
最大測定導体径(Φmm)40
電池電圧表示動作電圧以下のとき「B」マーク点灯
データホールド「DH」マークが点灯し、表示をホールド
使用回路電圧AC500V以下
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
手持ちの呼線を使用して(先端交換タイプのみ)送信機をおし進めながら、壁裏の位置や配線経路の探査、管内障害物の位置確認もできる!
携帯に便利。AC電源不要の電池タイプ。
セット内容送信器×1、受信器×1、連結金具(M5)×1、イヤホン×1、送信器用アルカリボタン電池(動作確認用LR44×4)、受信器用アルカリ乾電池(動作確認用006P(9V))×1、収納ケース×1
寸法(mm)受信器/126×64×40送信器/Φ18×76連結金具/135(ねじ部含まず)
使用温度範囲(℃)5~40(80%RH以下)
ねじ径連結金具/M5
使用電池受信器/006P(9V)×1個送信器/LR44×4個(アルカリボタン電池)
探知能力木材・石膏ボード/1mコンクリート/70cm金属・鉄板/30cm
電池寿命受信器/約5時間送信器/約30分
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
タッチするだけ!クランプしない電流計!
電流測定時のわずらわしい作業が不要!手間と時間をセーブできる!
壁から外さずに、外皮を剥かずに、被覆(シース)の上から電流が測定可能!
天井裏・壁裏・分電盤等、狭い場所での測定に最適。
暗所でも見やすいバックライト仕様。
仕様測定電線 VVF:Φ1.6,Φ2.0(mm)/2芯・3芯、EM-EEF:Φ1.6,Φ2.0(mm)/2芯・3芯、VCTFK:0.75,1.25,2.0(mm2)
測定電流単相AC 1A~20A(分解能1A)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード