キンクしにくく、組み紐だから結びやすい。
屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然環境のもとでの使用にぴったりの結束ロープ。
ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群。
原料着色の黒なので、色あせがほとんどない。
用途ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等
材質ポリエステル(100%)
特性耐候
「滑り止め付」「巾着タイプ」のキャタツソックス。床面を汚さない!キズつけない!すべらない!。底面に滑り止め付(PVC製)。ゴム+ひもで2重締め付け「巾着タイプ」細い脚部でも引っ張るだけで、しっかり締め付け。汚れても洗濯すれば何度でも使える。ポリエステルキャンバス
適合脚立脚部/最大60×80mm~最小25×30mm
質量(g)31(1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない
墜落制止用器具の規格 新規格品
胴ベルト型墜落制止用器具
アルミスライドバックル
スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替
ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和
ストラップの2WAY切替
[1]ストラップを常に巻取り(落下距離と墜落制止時の衝撃荷重を最小に抑える)
[2]ストラップを任意の長さに固定(巻き取る力がかからないので、定位置作業時に束縛感がない・巻き取るときは、巻取りスイッチを操作)
胴ベルト幅(mm)50
種類巻取式
ベルト色黒
ランヤード(長さ)(mm)約1650
材質(ストラップ)アラミド繊維製帯ロープ(ショックアブソーバ、軽量56フック付)
ロック機構ロック式
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
脚立の脚に取り付けて、床面を保護。汚れても洗濯すれば何度でも使える。KS-7はゴム+ひもでしっかり締め付けられる巾着タイプの脚立ソックスです。
タイプ巾着
材質ポリエステルキャンバス
使用範囲(mm)最大60×80~最小25×30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
質量(g)31(1個)
大きくなった脚立の脚に対応した「ワイドタイプ」のキャタツソックス。床面を汚さない、キズつけない。汚れても洗濯すれば何度でも使える。1セット4個入。大きくなった脚立の脚に対応
本体寸法(mm)105×75×140
適合寸法(mm)使用できる脚部:最大60×100~最小25×50
ツールの抜き差しが引っかからない!ワイヤーストリッパー用スムーズツールホルダー。1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ。金属クリップ採用で着脱簡単。さびにくいステンレス製。ワイヤーストリッパー1丁吊。縦型ストリッパー、エコエフリッパー(EVF-400)の収納にピッタリ!。ストラップは折りたためば、抜き差しのじゃまにならない。マジックテープでホールド、ストラップで脱落防止
材質(本体)ポリエステルキャンバス
質量(g)150
ベルト幅(mm)50
本体寸法(mm)100×85×270
材質(クリップ)ステンレス
関連資料(2.42MB)
コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる 伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード
ダブルランヤード
2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス対応のランヤード
質量(g)約1130
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)27
フックNo.56(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収縮時 約1100)
コネクタDJMR環(回転機能付)
材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック)
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプダブル
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
超軽量! 女性用フルハーネスとランヤードのセット。軽量化に徹底的にこだわり、業界最軽量クラスを実現。胸ベルトはバストに合わせて位置をスライドできる。脚部にバックルや縫い目がないので脚周りが動かしやすい。墜落制止用器具の規格「新規格品」。スムーズリング:柔らかなロープでフィット感アップ・動きやすさも向上。クロスフィットパーツ:脚が通しやすい形状を保持・4方向にスムーズに動き、サイズ調整をサポート
材質【フルハーネス】ベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ(ワンタッチタイプ)、フックハンガー:ポリエステル、スムーズリング:ポリエステル、D環:スチール、クロスフィットパーツ・ベルト保持板・ベルト止め:樹脂、【ランヤード(ダブル)】ストラップ:ポリエステル、フック:アルミ(回転環付)、D環側コネクタ:アルミ
質量(g)【フルハーネス】約680、【ランヤード(ダブル)】約960
ベルト幅(mm)40
種類フルハーネス型
フック口開き(mm)65
ランヤード(ストラップ幅)(mm)約30
ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収縮時 約1040)
関連資料(1.01MB)
取扱説明書(2.24MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
新規格品フルハーネス用ランヤードに、使用可能質量130kgタイプ登場
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1600(ストラップ収縮時:約1100)
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様巻取式
質量(g)1130
幅(mm)27
材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆
ストラップ色ブラック/レッド
フックNo.56(軽量タイプ)
コネクタDJMR環(回転機能付)
関連資料(0.33MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
フルハーネスとランヤードのセット
仕様フルハーネス:柱上安全帯用接続ベルト(フックタイプ)、休止フック掛け(2個)、ベルト保持版、尻当て、フルハーネス用ランヤード:ダブルランヤード、ショックアブソーバー:第一種、フック:No.56(軽量タイプ)、D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)
セット内容(各1個)フルハーネス:DB-HN-15DS・フルハーネス用ランヤード:DB-HL-160SW
材質フルハーネス:肩 腿ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、肩バックル:スチール、胸クリップ:プレートタイプ(スチール)、腿バックル:プレートバックル(スチール)、D環:スチール、ベルト止め:樹脂、フルハーネス用ランヤード:ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド)
幅(mm)フルハーネス:肩 腿ベルト:45、胸ベルト:25、フルハーネス用ランヤード:27
色赤
質量(g)フルハーネス:約1090、フルハーネス用ランヤード:約1130
種類伸縮式
ランヤード(長さ)(mm)フルハーネス用:約1600(ストラップ収縮時 約1100)
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
関連キーワード