超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20
材質PVC
質量(g)110
長さ(m)2
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×2000×4
定格消費電力(W)36
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.0
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)288
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
柵等に設置してまわりを照らせる両面タイプ。最大接続長48.5mで長距離を照らせるテープ型LED作業灯。本体はフレキシブルな樹脂製で直線にも曲線にも対応。作業エリアを囲んで、広範囲の注意喚起にも便利。設置や撤去が簡単、屋外用。最大5本の連結が可能
材質PVC
寸法(mm)16×9700×9
質量(kg)1.56(リール含む)
消費電力(W)40
全光束(Lm)1255
電源電圧(V)DC66
保護等級IP64
色温度4000K
LED両面
連結数5本
入力電流(A)0.76
LED使用数(個)798
関連資料(4.44MB)
間隔(mm)23.8
取扱説明書(0.9MB)
演色指数(Ra)80
照射角度(°)240
1巻(9.7m)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
床や壁に貼り付けるのに適した片面タイプ。最大接続長97mで長距離を照らせるテープ型作業灯。本体はフレキシブルな樹脂製で直線にも曲線にも対応。作業エリアを囲んで、広範囲の注意喚起にも便利。設置や撤去が簡単、屋外用。最大10本の連結が可能
材質PVC
寸法(mm)16×9700×8
質量(kg)1.54(リール含む)
消費電力(W)20
全光束(Lm)740
電源電圧(V)DC66
保護等級IP64
色温度4000K
LED片面
連結数10本
入力電流(A)0.41
LED使用数(個)399
関連資料(4.44MB)
間隔(mm)23.8
取扱説明書(0.9MB)
演色指数(Ra)80
照射角度(°)120
1巻(9.7m)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
屋外用ライトアップライト(10W)
防雨・防塵ボディ:IP44
専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能
全点灯・フルカラー自動変色
光色フルカラー
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)10
本体寸法(mm)176×110×138
本体質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン)
質量(g)21(リモコン)
動作電圧(V)DC3
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
動作温度範囲(℃)-10~40(常温)
電波到達距離(m)2.5
LEDフルカラーLED
照射方式散光型
駆動方式AC-DCアダプタ方式
入力AC100V50/60Hz2A
出力DC24V3.33A
使用場所屋外
保護等級IP44
ケーブル長(m)0.9
材質筐体:アルミダイカスト
仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2
関連資料(0.63MB)
取扱説明書(11.36MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
色赤・緑・青・白・ピンク・黄
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
点灯方式交互点滅・全点灯
駆動方式AC-ACアダプタ方式
間隔(mm)約100
白さが際立つクールホワイト(色温度6000K)。ネオン管に代わる安全ネオン。ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ )切断面はエンドキャップで保護します。屋内用
仕様【発光制御】全点灯のみ
セット内容フレキネオン本体(1個)・エンドキャップ(2個)
材質【フレキネオン】シリコン
色クールホワイト
最小曲げ半径(mm)30
色温度6000K
駆動方式AC-DC アダプタ方式
使用環境条件屋内仕様 -10~40℃ 常湿
断面寸法(mm)7×14
照射角160°
関連資料(0.97MB)
取扱説明書(0.88MB)
ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯
セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)
材質シリコン断面
寸法(mm)7×14
周波数(Hz)50/60
最小曲げ半径(mm)30
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
駆動方式AC-DC アダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
断面寸法(mm)7×14
関連資料(40.79MB)
取扱説明書(0.88MB)
照射角度(°)160
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用
仕様SJV:10
セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)
材質PVC
長さ(m)1
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4
本体寸法(mm)11×1000×4
本体質量(g)74
定格消費電力(W)18
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
定格入力電流(A)0.6
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件0~40℃、常湿
LED使用数(個)144
関連資料(0.72MB)
間隔(mm)約7
取扱説明書(3.93MB)
発光効率(Lm/W)100
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用。
仕様SJV:10
材質PVC
長さ(m)1
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4
本体寸法(mm)11×1000×4
本体質量(g)74
定格消費電力(W)18
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
波長(nm)460(±5)
定格入力電流(A)0.6
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件0~40℃、常湿
光色青
LED使用数(個)144
関連資料(0.72MB)
間隔(mm)約7
取扱説明書(3.93MB)
発光効率(Lm/W)100
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)。別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる
使用場所屋外
フルカラーLEDが個々に自動変色。
色赤・緑・青・白・ピンク・黄
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
点灯方式フルカラーLED個々が自動変色(同期しない)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
間隔(mm)約100
蛍の点滅を再現、天然の蛍のようにランダムに光る。
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。
仕様SJV:1.7
質量(g)約190
定格入力電圧(V)AC24
連結数最大:22組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
LED使用数(個)8(1組あたり)
点灯方法ランダム点滅
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
7色ミックスでカラフル。
定格消費電力(W)25
色赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色
質量(g)1020
寸法(m)3.3×1.3
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44(屋外仕様)
定格入力電流(A)0.26
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
点灯方式交互点滅・全点灯
容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4
駆動方式AC-ACアダプタ方式
LED使用数(個)336個
間隔(mm)約100
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
つららイメージのイルミネーション
自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。
最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能
定格入力電圧(V)AC24
長さ(m)5
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常温
LED使用数(個)120
スティックタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯。別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、。 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2
材質PVC・PC
タイプ屋外用IP44
本体寸法(mm)(合計)22×22×680
本体質量(g)420
定格消費電力(W)1.32(全点灯時)
定格入力電圧(V)DC24
接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)
寸法(cm)LED間隔:約2
セット数5本組
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10℃~40度、常湿
LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり)
関連資料(0.7MB)
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯。。。LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。 電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:紙管ケース・シール。 個装サイズ・質量:W50×D50×H1200mm・560g。・1個口
仕様SJV:1.5
質量(g)300
本体寸法(mm)30×30×810
定格消費電力(W)1.6
定格入力電圧(V)DC24
寸法(cm)81
保護等級IP44
連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)90
光色白・白(フラッシュ)
LED使用数(個)合計96(表48・裏48)
関連資料(40.79MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯
仕様SJV:1.5
質量(g)300
本体寸法(mm)30×30×810
定格消費電力(W)1.6
定格入力電圧(V)DC24
寸法(cm)81
保護等級IP44
連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)90
LED使用数(個)合計96(表48・裏48)
関連資料(40.79MB)
複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。全点灯・フルカラー自動変色。約20°の照射角で遠くまで光が届く。IP64 防雨・防塵ボディ。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ※専用リモコンは別売コントローラー PDS-B01-CRに付属しています
用途屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に
材質アルミニウム合金、ガラス、PVC
寸法(mm)630×78×136.5(突起部除く)
質量(kg)2.3
ケーブル長(m)1
全光束(Lm)540 (白色最大値)
定格入力電圧(V)DC24
保護等級IP64
光源フルカラーLED
最大消費電力(W)20(白色最大値)
定格入力電流(A)0.7
使用環境温度(℃)-10~40
LED使用数(個)12
関連資料(5.62MB)
取扱説明書(1.18MB)
照射角度(°)20
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続
用途LEDソフトネオン用延長コード
長さ(m)1.8
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
LEDソフトネオン用エンドキャップ。LEDソフトネオンの端末の感電事故防止用に取り付けるキャップ
1セット(2個)
¥879
税込¥967
3日以内出荷
ストリングベースやLEDストリング等の終端の未接続コネクタの感電防止用
寸法(mm)Φ22×25
質量(g)4(1個)
1セット(6個)
¥529
税込¥582
3日以内出荷
ソフトネオン用終端キャップ。
用途感電防止用終端キャップ
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ネットでかぶせるだけ!面積計算・設置が簡単!
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
点灯方式交互点滅(コントローラーSJ-600C使用時)・全点灯(整流器SJ-603D使用時)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
ピッチ(cm)(LED間隔)約10
ストリングタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.8
材質PVC
長さ(mm)2.5
質量(g)230
定格消費電力(W)1.32(全点灯時)
定格入力電圧(V)DC24
接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)
寸法(cm)LED間隔:約10
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10℃~40度、常湿
LED使用数(個)24
関連資料(1.64MB)
新仕様コネクタを採用!耐候性・信頼性を向上
耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場
新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上
長さ・カラー共に豊富なバリエーション
コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
材質ロッド:PVC塩化ビニール樹脂
ピッチ(mm)40(交互配列)
制御方式8パターン(全点灯含む)
最小曲げ半径(mm)Φ20まで
出力電圧(V)(2次)24
保護等級IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
点灯方式交互点滅・全点灯
ロッド径(Φmm)13
容量(VA)(最大連接)60
最大使用寸法(m)50
LED寿命(時間)10000(使用条件、環境により変わります)
LED使用数(個)24/m
定格入力電流(VA)60
出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。
LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。
LEDテープライト用直線モール
LEDテープライトを直線に設置可能
直線モールにLEDテープライトを入れる事で、やわらかい光に!
セット内容LEDテープライト直線モール:1m×2本、エンドキャップ:4個、固定用クリップ:6個
材質収納部:アルミ、カバー・エンドキャップ:PVC、固定用クリップ:STEEL
質量(g)300
本体寸法(mm)17×1000×8.5
関連資料(1.23MB)
1セット(1m×2本)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅。一部白色LED が個々にランダムに点滅(同期しない)
定格入力電圧(V)DC24
保護等級IP44
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
関連資料(40.79MB)
イルミネーションのスタンダードアイテム。
様々な現場に対応する豊富なバリエーション。
定格入力電圧(V)AC24
光色チェリーピンク/チェリーピンク
駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)
使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
取付間隔(cm)約10
点灯方法交互点滅・全点灯
接続長(m)最大:120(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
付属コントローラーで点灯パターン切替可能。折りたたみ式で球体へ展開できる。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。フルカラーマルチパターン点灯。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。フルカラーパターン点灯
仕様SJV:18.1
本体寸法(mm)606×606×620
定格消費電力(W)17
本体質量(kg)3.5
定格入力電圧(V)DC24
保護等級IP44
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)50
光色フルカラーLED数
LED使用数(個)161
関連資料(40.79MB)
最大接続台数3個(並列接続) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
二重星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4
本体寸法(mm)1170×40×1170
定格消費電力(W)8
本体質量(kg)1.2
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
リボン(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:11.9
本体寸法(mm)640×40×580
本体質量(g)900
定格消費電力(W)11
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
二重星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4
本体寸法(mm)1170×40×1170
定格消費電力(W)8
本体質量(kg)1.2
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
トナカイ&そり。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:13.7
本体寸法(mm)1000×230×620
定格消費電力(W)13
本体質量(kg)2.2
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
用途2023新モチーフ(全点滅タイプ)
材質ABS、ポリカーボネート、鉄、PVC
タイプローボルトタイプ(24V)※別売コントローラーNH(またはAC-DC変換器NH)、AC-ACアダプタに接続して点灯
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44
使用環境-10~40℃/常湿
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用場所屋外用
ケーブル長(cm)各約50(出力・入力)
関連資料(0.78MB)
電球の種類LED
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる
定格入力電圧(V)AC24
仕様SJV:12.1
質量(kg)4.1
保護等級IP44
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×2.5×50
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用場所屋外
ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。
新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。
従来品コントローラー・整流器・ロッド(PR3L~・PR3S~)に新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)を接続可能。
全長(m)約0.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
六連星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1
本体寸法(mm)1080×40×540
定格消費電力(W)8.7
本体質量(kg)1.9
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
六連星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。。LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。 電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:無地箱・シール。 個装サイズ・質量:W1115×D55×H570mm・3kg。・1個口
仕様SJV:9.1
本体寸法(mm)1080×40×540
定格消費電力(W)8.7
本体質量(kg)1.9
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ