1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地抵抗・回路抵抗、漏電流を試験するために使用されます。抵抗と電流が同じ画面に表示され、リアルタイムクロック、データストレージ、データレビュー、アラーム、自動シャットダウンなどの機能も備えています。広い測定範囲、高分解能、便利な操作、持ち運びが簡単、正確で信頼性が高く、安定した性能と強力な抗干渉能力を備えています。
寸法(mm)295×85×58 測定範囲[ 接地抵抗 ] 0.010~1200Ω [ 電流 ] 0.0mA~20.0A 質量(g)1180(バッテリー含む) 電源単三電池×4本(別売) 適合規格IEC61010-1、IEC61010-031、IEC61557-1 耐電圧電気回路と外箱間でAC3700V/RMS 表示4桁LCDディスプレイ、ブラックスクリーン 電源自動OFF5分、10分、15分、20分で自動電源オフの時間を設定可能 消費電力(mA)最大115 測定機能接地抵抗、ループ抵抗、漏電流 使用温湿度範囲-10℃~40℃ 80%RH以下 表示機能Ω+A 同時表示 保存温湿度範囲-20℃~60℃ 70%RH以下 メモリー機能メモリ保存数500個 絶縁抵抗電気回路と外箱間で20MΩ以上/500V クランプ寸法(mm)55×32
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷