「電流計 メーター」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はくでん直流電流計
シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:HDFL2B)をご用意いただく必要がございます。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー 精度0.025 ディスプレイ60×70mm 取付径(Φmm)48mm
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手帳型の保護ケースが付属したコンパクトなデジタルマルチメーターです。電圧・電流・抵抗・周波数などの基本測定に加え、導通チェックやNCV(非接触電圧)検知機能も搭載。ケースはスタンド機能付きで、立てかけての使用も可能です。
付属品保護ケース, テストリード 材質【テストリード】PVC・真鍮 寸法(mm)125×80×19 質量(g)102 電源CR2032 ボタン電池×1(別売) 長さ(cm)【テストリード】約49 周波数0Hz~4MHz・±(2.5%+10digits) 機能ダイオード測定機能・データホールド機能・通電ブザー機能・NCVセンシング機能・自動電源オフ機能 最大表示4000 交流電圧0mV~600V・±(1.5%+10digits) 直流電圧0mV~600V・±(1.2%+5digits) 直流電流0mA~200mA・±(1.5%+8digits) 抵抗0Ω~40MΩ・±(1.5%+10digits) 交流電流0mA~200mA・±(2.5%+10digits) 静電容量0F~4F・±(5.0%+6digits)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ポケットサイズのデジタルマルチメータで、高精度・高信頼性・過負荷保護を備え、単4電池駆動の大画面LCDを採用。電圧・電流・抵抗・容量・周波数など多測定に対応し、実験室や工場、家庭用途で使用可能です。
寸法(mm)142×70×32 質量(g)205(電池は含めない) 電源単四電池(別売) 抵抗(Ω)【レンジ】600/600k/40M/±(0.8%+3) 機能断線/活線測定・NVC測定・ダイオード測定・ON-OFF測定・オーバーレンジ測定・低電圧インジケータ・バックライト機能 最大表示5999 交流電圧6/60/600/750V・±(0.8%+3) 直流電圧【レンジ】6/60/600/1000V・±(0.5%+3) 直流電流【レンジ】600μA/6mA/60mA/600m/6A/10A・±(1.2%+10) 交流電流600μA/6mA/60mA/600m/6A/10A・±(1.2%+10) 静電容量【レンジ】60nF/600nF/6μF/60μF/600μ/6F/30F/±(3.5%+20) サンプルレート3回/秒 周波数レンジ10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz・±(0.1%+3)
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

オシロスコープ・マルチメータ・信号発生器機能が一つにまとまったハンドヘルド多機能オシロスコープです。
仕様プローブ減衰:×1、×10、×100、マルチメータ測定項目:直流電圧(mV/V)・交流電圧(mV/V)・直流電流(mA/A)・交流電流(μA/mA/A)・抵抗(Ω)・静電容量(F)・周波数(Hz)、リアルタイムサンプリングレート:200MSa/s、信号発生器出力:正弦波、方形波、三角波、半波、全波、のこぎり波、入力カップリング:直流、交流、垂直感度:20mV/div - 10V/div、帯域幅:50MHz 質量(g)約380 本体寸法(mm)181×89×40 チャンネル数2 機能自動測定:周期、周波数、ピークツーピーク、最大値、最小値、RMS、デューティサイクル、平均 サンプリングレート範囲:1.5S/s~200MSa/s 入力インピーダンス1MΩ(16pF) トリガー【エッジ】立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ、【モード】自動、通常、シングル 立ち上がり時間10ns未満 レコード長最高128Kb
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

直流低抵抗測定に適したダブルブリッジです。高感度な電子式検流計と動作電流を内蔵し、外部装置を接続せずに測定する事ができます。金属導体の導電係数、接触抵抗、モーターや変圧器の巻線抵抗など直流低抵抗の測定に適しています。プラスチックケースに収納された携帯型設計で、工場、研究室、作業現場での使用に便利です。電池駆動または外部直流電源の両方に対応。
寸法(mm)270×230×140 質量(kg)4.4(電池含む) 使用温度範囲(℃)5~40(推奨20±10 電源(V)【外部】1.5~2※9V電池を保持し、外部電源を接続(外部電源使用時は内部1.5V電池は取り外してください) 電源内部:9V電池×1、1.5V電池×5 保管環境+5℃~45℃/20%~80%(非結露状態)
1個
54,980 税込60,478
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直流電圧の測定に加え、標準抵抗を用いて電流・抵抗・電力などの測定にも対応します。感度の高い検流計を内蔵しており、信号の検出と指針調整ができます。倍率切替スイッチ(K1)と機能選択スイッチ(K2)を活用することで、未知電圧の測定や信号出力が可能です。
寸法(mm)310×240×160 質量(kg)5 使用温度範囲(℃)5~35(精度保証範囲15~25 精度0.0005 使用湿度範囲20%~80%(非結露状態) 耐電圧(V)500 50Hz (1分間)
1個
139,800 税込153,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)