1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横浜油脂工業(Linda)設備用中性手洗い洗浄剤”ハマユーHW”
エコ商品
手洗い(用手)洗浄時に特に高い効果を発揮するように設計した強力中性洗剤です。シリコーンや油脂分など、落ちにくい汚れも簡単にすっきり落とすことができます。泡立ちがよく洗浄作業性に優れています。PRTR法非該当です。ファンデーション、口紅などの化粧品の洗浄にも優れた効果を発揮します。
用途化粧品の製造釜、充填ラインなどの洗浄に。 トラスコ品番250-0286 材質主成分:非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メチルー2、ペンタンジオール 容量(mL)17142 容量(L)17.1 容量(kg)18 容量(g)18000 希釈倍率原液 pH値6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用濃度(標準)原液使用
1缶
18,980 税込20,878
翌々日出荷

関連カテゴリ