「ムサシ 草刈り」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
振動で雑草を根こそぎ抜きます。
刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
消費電力(W)80
電源コード(m)0.2
無負荷ストローク数(min-1)約2500
ストローク幅(mm)10
材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)
付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
幅(mm)85
全長(mm)約300
質量(kg)0.9
高さ(mm)175
電源(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間(分)約20
電源タイプAC電源式
アズワン品番64-8900-76
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。
コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
電圧(V)直流 7.2
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)1500
充電時間(時間)約4
付属品充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
消費電力(W)(充電器)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×65×175(ブレード取付時)
モーター直流マグネットモーター7.2V
使用時間(分)約25(無負荷の使用時)
バッテリーリチウムイオン電池
ストローク数(min-1[回/分])約2300(無負荷時)
充電器出力DC9.5V、400mA
充電器入力AC100V(50/60Hz)
ストローク幅(mm)8
ブレード幅(mm)50
充放電回数(回)約250
雑草を根っこから引き抜く充電式除草バイブレーター。ミニサイズのコンパクトモデル
ふるわせて根こそぎ雑草を抜く除草バイブレーターミニ。使いやすいコンパクトモデルです。充電式でコードレスなので場所を選ばず作業ができます。根っこから抜けると除草の回数が大幅に減ります。薬品も鋭利な刃も使わないので安全に使えます。
付属品充電器
質量(g)550
電圧(V)7.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×40×65(ブレード取り付け時)
連続使用時間(分)約50(無負荷時)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(時間)約4
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)1500
取扱説明書(3.13MB)
ブレード幅(mm)30
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
草をガッチリつかむ!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
刃幅(mm)84
対応機種除草バイブレーター(WE-700)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
立ったままラクに除草することができます。
用途WE-700・WE-750用のハンドル
長さ(mm)本体:845~1045、装着時:1050~1250
幅(mm)85
高さ(mm)165
アズワン品番64-8900-77
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
除草バイブレーター用替刃です。小さめの庭に最適の中間幅
用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃です。
適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750)
材質高炭素鋼
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×40
アズワン品番64-8900-82
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スキマに入る!ガンコね根を切る!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
対応機種除草バイブレーター(WE-700)
アズワン品番64-8900-80
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。伸縮が自在で、最長約3.1mです。コードレスでどこでも使えます。
用途高い枝木の刈り込み生垣の剪定やちょっとした下草刈り工場やご自宅のお庭のお手入れに
バッテリー電圧(V)DC10.8
バッテリー容量(mAh)1300
ストローク数(min-1)1300
刈り幅(mm)約300
充電時間(時間)約1(周囲の温度で変わります)
モーター直流マグネットモーター 10.8V
駆動方式(刈刃)両刃駆動
高さ(mm)160
最大切断径(Φmm)約8(樹木の種類や季節で変わります)
材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼
質量(kg)2.1
消費電力(W)16.2
長さ(m)1.7~3.1
直流電圧(V)10.8
電流(mA)DC1500
付属品リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器
幅(mm)95
連続使用時間(分)約25
トラスコ品番412-6211
電源タイプ充電式
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
草をねらってつかむ!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
材質高炭素鋼
刃幅(mm)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×42
対応機種除草バイブレーター(WE-700)
アズワン品番64-8900-79
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
庭木のお手入れに便利な充電式のバリカンです。電源コードが無いのでコードの位置を考えず庭木のお手入れが出来ます。刃は両刃駆動で三面研磨なので切れ味抜群です。(最大切断径16mm、刈込幅300mm)。パワー18Vで連続60分使用出来ます。長さは1.7~3.0m、ワンタッチ伸縮自在で高い庭木を楽々カットできます。安全で持ちやすいハンドルです。170°の首振り機能が付いていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根、下草も自在に刈り込めます。2.5kgの軽量設計で女性でもラクに使えます。
用途高い庭木や生垣の剪定、下草刈りに最適です。
刈り幅(mm)300
最大切断径(Φmm)約16(樹木の種類や季節によって変わります)
付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)・枝キャッチャー・稼動刃ケース
幅(mm)95
質量(kg)2.5
高さ(mm)230
全長(m)1.7~3
直流電圧(V)18
モーター直流マグネットモーター18V
連続使用時間(分)約60(無負荷時)
材質(刃)ハードクロムメッキ、高炭素鋼
充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)
電源タイプ充電式
アズワン品番64-8900-74
ストローク数(回/分)1700
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
充電式除草バイブレーターミニ用のハンドル
充電式除草バイブレーターミニに取付ければ、立ったまま楽に除草できます。
質量(g)600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885~1085×80×195、装着時1120~1320
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
除草バイブレーター用替刃ノコギリです。太い枝を切る。
用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃ノコギリです。
適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750)
質量(g)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×20×52
アズワン品番64-8900-84
最大切断径(Φmm)60
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
除草バイブレーター用替刃です。芝生の中をピンポイント。
用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃です。
適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750)
質量(g)30
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×145×52
アズワン品番64-8900-83
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
除草バイブレーターWE-700に使用できます。
コード長さ(m)10
対応機種除草バイブレーター(WE-700)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コケや汚れを削る!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
対応機種除草バイブレーター(WE-700)
アズワン品番64-8900-81
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
最長約3.1mまで伸縮可能です
10.8Vリチウムイオン電池仕様だから放電が少なく使いたい時にすぐ使えます
継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです
コードレスで電源のない場所でも使用できます
用途高い枝木の刈り込みに。生垣の剪定、ちょっとした下草刈に工場、ご自宅のお庭のお手入れに
トラスコ品番123-0103
電源タイプ充電式
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード