カテゴリ

  • 空調・電設資材(12)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TOKISTAR
  • モノタロウ(1)
  • DNライティング(11)
  • エスコ(18)
  • コイズミ(378)
  • Panasonic(パナソニック)(5,421)
  • マリンテック(13)
  • RELIEF(1)
  • DAIKO(大光電機)(291)
  • 三菱電機(38)
  • アズワン(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1,489)
  • 東京メタル(63)
  • オーム電機(42)
  • 日機(19)
  • STE(エス・ティー・イー)(18)
  • 東芝ライテック(16)
  • TAIKO DENKI(14)
  • 神保電器(9)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「調光器」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EVO KT用簡易調光器 TOKISTAREVO KT用簡易調光器TOKISTAR
22,980税込25,278
1セット(1m×1本)
6日以内出荷
・トキラックスEVOKT専用部材です・専用コントローラは調光と調色を直感的に操作することができます。
質量(g)190RoHS指令(10物質対応)対応
信号線式PWM調光器 TOKISTAR信号線式PWM調光器TOKISTAR
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
調光器付調光セット DIMSET-21.6-DMRJ/A (定格出力:DC24V,0.9A) TOKISTAR調光器付調光セット DIMSET-21.6-DMRJ/A (定格出力:DC24V,0.9A)TOKISTAR
41,980税込46,178
1セット
8日以内出荷
用途トキスター調光器を使用する場合にお求めください質量(g)LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90セット内容LED用直流電源調光セット用スレーブユニットLED用直流調光器定格入力電圧(V)LED用直流電源<:AC100(50/60Hz)/45VA、調光セット用スレーブユニット:DC8~24定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC8~24時/10ARoHS指令(10物質対応)対応
増設専用調光セット DIMSET-21.6-EXT (定格出力:DC24V,0.9A) TOKISTAR増設専用調光セット DIMSET-21.6-EXT (定格出力:DC24V,0.9A)TOKISTAR
26,980税込29,678
1セット
10日以内出荷
用途1つの調光器で9灯、または14灯以上を調光する場合にお求めください質量(g)LED用直流電源:90、調光セット用スレーブユニット:17セット内容LED用直流電源調光セット用スレーブユニット定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、調光セット用スレーブユニット:DC8~24定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC8~24時/10ARoHS指令(10物質対応)対応
他社製調光器対応セット DIMSET-21.6-SCPWM (定格出力:DC24V,0.9A) TOKISTAR他社製調光器対応セット DIMSET-21.6-SCPWM (定格出力:DC24V,0.9A)TOKISTAR
50,980税込56,078
1セット
9日以内出荷
用途他社製調光器を使用する場合にお求めください質量(g)LED用直流電源:90、PWMコンバータ:315セット内容LED用直流電源PWMコンバータ定格入力電圧(V)LED用直流電源<:AC100(50/60Hz)/45VA出力方式PWM定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、PWMコンバータ:C8~24RoHS指令(10物質対応)対応
MS他社製調光器対応セット LPS-MS-FF/A (定格出力:DC5V,4A) TOKISTARMS他社製調光器対応セット LPS-MS-FF/A (定格出力:DC5V,4A)TOKISTAR
36,980税込40,678
1セット
10日以内出荷
マイクロスポットライト専用他社調光器対応セットです
用途他社製調光器を使用する場合にお求めくださいセット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット質量(g)LED用直流電源:90定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/5ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V) TOKISTAR専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V)TOKISTAR
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
マイクロスポットライト専用電源です
用途調光しない場合にお求めくださいセット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット質量(g)専用ACアダプタ:220定格入力電圧(V)MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路設置場所屋内用定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
MS調光器付調光セット LPS-MS-FFDMRJ/A (定格出力:DC5V,4A) TOKISTARMS調光器付調光セット LPS-MS-FFDMRJ/A (定格出力:DC5V,4A)TOKISTAR
51,980税込57,178
1セット
10日以内出荷
マイクロスポットライト専用調光器付き調光セットです
用途トキスター調光器を使用する場合にお求めくださいセット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット/LED直流調光器質量(g)LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
MS調光機能付電源セット LPS-MS-DIM(定格出力:DC5V) TOKISTARMS調光機能付電源セット LPS-MS-DIM(定格出力:DC5V)TOKISTAR
21,980税込24,178
1セット
10日以内出荷
マイクロスポットライト調光機能付き電源セットです。
用途電源内蔵の調光機能を使用する場合にお求めください。 セット内容:MS用電源ユニット、調光機能付、ACアダプタセット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット(調光機能付き)質量(g)専用ACアダプタ:220定格入力電圧(V)MS用電源ユニット (調光機能付き):DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)出力電流(mA)MS用電源ユニット(調光機能付き):350×6回路定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2ARoHS指令(10物質対応)対応調光の可否点灯可能数(灯)1~6
信号線式PWM調光器 TOKISTAR信号線式PWM調光器TOKISTAR
17,980税込19,778
1台
当日出荷
質量(g)200定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz周波数1kHz容量(A)最大負荷:10RoHS指令(10物質対応)対応設置位置屋内用
PWMコンバータ TOKISTARPWMコンバータTOKISTAR
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
PWMコンバータを使用することでLC-DMRJ/Aではなく、市販の蛍光灯PWM信号調光器で調光することができます
質量(g)315出力方式PWMRoHS指令(10物質対応)対応出力電流最大10A定格入力DC8~24V
LED用直流調光器 TOKISTARLED用直流調光器TOKISTAR
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
逆位相調光インターフェース TOKISTAR逆位相調光インターフェースTOKISTAR
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
28スポットライト用の逆位相調光インターフェースです
仕様ダクトレール装着型質量(g)40消費電力(W)1.5以下定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)皮相電力(VA)2RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら