「メス 継手」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状エルボ
接続ねじ種類R×Rc
形状めすブランチ・ティー
材質S45C
形状スイベルジョイント
常用圧力(MPa)21
適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)
揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)
揺動角度(°)360
形状コネクタ
接続ねじ種類Rc
寸法ミリサイズ
温度範囲(℃)-20~250
スリーブタイプエンベロープ付
形状ユニオン
接続ねじ種類G
温度範囲(℃)-20~250
スリーブタイプエンベロープ付
形状隔壁ユニオン
寸法ミリサイズ
接続ねじ種類G
材質SUS316
形状ティー
シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
接続ねじ種類Rc
材質炭素鋼
形状エルボ
定格圧力(MPa)14
温度範囲(℃)-20~300
接続ねじ種類G
形状エルボ
寸法ミリサイズ
温度範囲(℃)-20~250
スリーブタイプエンベロープ付
接続ねじ種類G
形状エルボ
寸法ミリサイズ
温度範囲(℃)-20~250
スリーブタイプエンベロープ付
接続ねじ種類G
材質SUS316
形状ティー
シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
接続ねじ種類Rc
材質炭素鋼
形状ユニオン
定格圧力(MPa)14
温度範囲(℃)-20~300
接続ねじ種類G
材質炭素鋼
形状隔壁ユニオン
定格圧力(MPa)14
温度範囲(℃)-20~300
接続ねじ種類G
材質SUS316
形状アダプタ
シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
接続ねじ種類Rc
材質SUS316
シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
形状コネクタ
接続ねじ種類Rc
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です
【くいこみ継手の特長】
配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。
分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。
Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。
使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。
【エンベロープ付きスリーブの特長】
スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。
スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ
使用温度範囲(℃)-20~+250
スリーブ形状エンベロープ付
材質S45C
形状スイベルジョイント
常用圧力(MPa)21
適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)
揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)
揺動角度(°)360
材質S45C
形状スイベルジョイント
常用圧力(MPa)21
適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)
揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)
揺動角度(°)360
材質S45C
形状スイベルジョイント
常用圧力(MPa)21
適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)
揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)
揺動角度(°)360
関連キーワード