10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

大阪ジャッキ製作所作動油
電動ポンプNEX形用。容器は1Lと2L用の2種類があります。
使用油ISO-L-HV-VG15
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所作動油
手動ポンプ用。容器は1Lと2L用の2種類があります。
使用油マシン油 ISO-VG-10
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所高圧ナイロンホース
両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体:一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
最高使用圧力(MPa)72 ホース長さ(m)2
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所高圧ナイロンホース
両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体…一般鉱物油、リン酸エステル系作動油。
質量(kg)ホース:約0.31、両端金具:約0.5 最大流量(L/min)8 外径D(Φmm)13 最高使用圧力(MPa)100 最小曲げ半径(mm)60 内径d(Φmm)6.3 ホース長さ(m)2 寸法AR3/8
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所高圧ナイロンホース
両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体…一般鉱物油、リン酸エステル系作動油。補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースで、耐久性も優れています。(S:ワイヤースパイラル)
質量(kg)ホース:約0.85、両端金具:約0.5 最大流量(L/min)4 外径D(Φmm)11.1 最高使用圧力(MPa)200 最小曲げ半径(mm)120 内径d(Φmm)5 ホース長さ(m)2 寸法AM22×1.5
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト設計:14.4Vバッテリーのでっぱりをなくしています。バッテリーはアルミ製のカバーやタンクに被われており、破損の心配が低減されます。通気不要:アルミタンク内にゴム製タンクを内蔵していますので、通常のポンプとは違い通気が不要となっています。また、通気開閉が不要ですので閉め忘れによる油漏れの心配や、チリ・ほこりの吸引の問題がありません。全方向使用可能:縦・横全ての方向で使用可能です。可変式レバー:レリースバルブのレバー位置は可変式となっています。持ち運びに便利:肩掛けベルトを付属しております。低騷音設計:[騷音測定]無負荷・負荷運転時共に約70dB(A)です。圧力計:専用の圧力計取付金具にてのΦ63圧力計取付可能です。
仕様●ポート口:Rc3/8●圧力 高圧(MPa):MAX72●液量 総液量(mL):680●液量 有効液量(mL):600●急速充電器:無し●作動液:マシン油ISO-VG10 質量(kg)約5 電源(V)DC14.4・DC18 吐出量(L/min)0.06(高圧)、0.7(低圧) バッテリー無し 高圧圧力計(MPa)2 カップリング無し
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

両端ともR(オスネジ)の金具付です。
使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースです。 耐久性も優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。
内径d(Φmm)5 外径D(Φmm)11.1 最高使用圧力(MPa)200 仕様使用カップラ:BZ-4H 質量(kg)ホース:0.85、両端金具:0.5 最大流量(L/min)4 最小曲げ半径(mm)120 使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油 寸法AM22×1.5
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースです。 耐久性も優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。
内径d(Φmm)5 外径D(Φmm)11.1 最高使用圧力(MPa)200 仕様使用カップラ:BZ-4H 質量(kg)ホース:0.85、両端金具:0.5 タイプB形カップラ 最大流量(L/min)4 最小曲げ半径(mm)120 使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油 寸法AM22×1.5
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)