単動タイプ G(自重戻り)タイプ。複数台を円状に連結することで、船舶の推進用プロペラの圧入、抜き取りに使用できます。ピストンロッドを戻すには外力が必要です。プロペラの着脱に使用できます。ピストンロッドの飛出し防止用ストッパーはありません。天・地逆で持ち運ぶ場合はピストンロッドの抜け落ちにご注意ください。朱線を超えジャッキを伸ばすと危険です。シールが破損し、油が飛び出し重量物が落下します。
ストローク(mm)10
寸法g(mm)1
ポートネジmM22×1.5
付属カップラBZ-4J
推奨ポンプTWAZ-0.7
複数台を円状に連結することで、船舶の推進用プロペラの圧入、抜き取りに使用できます。
ピストンロッドを戻すには外力が必要です。プロペラの着脱に使用できます。
ポートネジmM22×1.5
付属カップラBZ-4J
推奨ポンプTWAZ-0.7
関連キーワード