「npt ねじ」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。
シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。カップラネジ径はNPT3/8です。
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
単動タイプ。狭小なすき間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。重量物から離れていて作業ができるので安全です。ポートネジ径はNPT3/8です。圧力計付のポンプをご使用ください。
付属カップラJ:B-6G
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。
シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8
付属カップラB-6JG
種類カプラ
最高使用圧力(MPa)72
質量(kg)約0.12
着脱はワンタッチ方式の為、簡単で使いやすく多様に使用できます。
離脱時、油漏れはありません。ロック機構付のため使用中の着脱が防止できます。
最高使用圧力(MPa)72
適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種
適合ポンプ手動ポンプ全機種、自動ポンプ全機種
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ。取手付
仕様●引力kN(tf):220(22)●揚力(tf):50
ストローク(mm)150
寸法t(mm)12
揚力(kN)500
受圧面積(cm2)70.88
最低高さ(mm)325
ロッド径(Φmm)70
シリンダ外径(Φmm)125
シリンダ内径d(Φmm)95
カラーネジ径a(mm)M125×2
カラーネジの長さj(mm)50
ロッドネジ径b(mm)M45×2
ロッドネジの長さk(mm)31
ベースネジ径c(mm)M45×2
ポートまでの高さL(mm)55
ポートネジmNPT3/8
ベースネジの長さn(mm)31
キャップ外径(Φmm)o:65
ポート間距離(mm)P:188
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
仕様揚力(tf):30
ストローク(mm)200
寸法t(mm)10
揚力(kN)300
受圧面積(cm2)44.18
寸法s(mm)75
所要油量(mL)884
最低高さ(mm)325
ロッド径(Φmm)65
シリンダ外径(Φmm)102
シリンダ内径d(Φmm)75
カラーネジ径a(mm)M102×2
カラーネジの長さj(mm)45
ロッドネジ径b(mm)M36×2
ロッドネジの長さk(mm)25
ベースネジ径c(mm)4-M10×15L
ポートまでの高さL(mm)25
ポートネジmNPT3/8
適合ポンプ手動:TWA-1.3
サドル径(Φmm)o:50
1個
¥93,980
税込¥103,378
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。吊環付
仕様揚力(tf):50
ストローク(mm)320
寸法t(mm)3
揚力(kN)500
受圧面積(cm2)70.88
寸法s(mm)95
所要油量(mL)2270
最低高さ(mm)460
ロッド径(Φmm)85
シリンダ外径(Φmm)125
シリンダ内径d(Φmm)95
カラーネジ径a(mm)M125×2
カラーネジの長さj(mm)50
ベースネジ径c(mm)4-M12×16L
ポートまでの高さL(mm)29
ポートネジmNPT3/8
適合ポンプ手動:TWA-6
サドル径(Φmm)o:70
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。引き力は揚力の約1/2です。E20はキャップ標準付属。E30のサドルのハメ込みタイプです。底部に取付用のネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):100(10)●揚力(tf):20
寸法t(mm)10
揚力(kN)200
受圧面積(cm2)28.27
寸法g(mm)38
ロッド径(Φmm)42
シリンダ外径(Φmm)85
シリンダ内径d(Φmm)60
カラーネジ径a(mm)M85×2
カラーネジの長さj(mm)40
ロッドネジ径b(mm)M36×2
ロッドネジの長さk(mm)23
ポートネジmNPT3/8
キャップ外径(Φmm)o:50
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。取手付
仕様揚力(tf):50
寸法t(mm)3
揚力(kN)500
受圧面積(cm2)70.88
寸法s(mm)95
ロッド径(Φmm)85
シリンダ外径(Φmm)125
シリンダ内径d(Φmm)95
カラーネジ径a(mm)M125×2
カラーネジの長さj(mm)50
ベースネジ径c(mm)4-M12×16L
ポートまでの高さL(mm)29
ポートネジmNPT3/8
サドル径(Φmm)o:70
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E10S2.5除く)。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。カップラ角度は平行
仕様揚力(tf):10
寸法t(mm)6
揚力(kN)100
受圧面積(cm2)14.52
寸法s(mm)35
ロッド径(Φmm)38
シリンダ外径(Φmm)57
シリンダ内径d(Φmm)43
カラーネジ径a(mm)M57×1.5
カラーネジの長さj(mm)27
ロッドネジ径b(mm)M27×2
ロッドネジの長さk(mm)22
ベースネジ径c(mm)2-M8×12L
ポートまでの高さL(mm)21
ポートネジmNPT3/8
適合ポンプ手動:TWA-0.7
サドル径(Φmm)o:35
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/40です。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環付
仕様●引力kN(tf):220(22)●揚力(tf):50
ストローク(mm)500
寸法t(mm)12
揚力(kN)500
受圧面積(cm2)70.88
最低高さ(mm)685
ロッド径(Φmm)70
シリンダ外径(Φmm)125
シリンダ内径d(Φmm)95
カラーネジ径a(mm)M125×2
カラーネジの長さj(mm)50
ロッドネジ径b(mm)M45×2
ロッドネジの長さk(mm)31
ベースネジ径c(mm)M45×2
ポートまでの高さL(mm)55
ポートネジmNPT3/8
ベースネジの長さn(mm)31
キャップ外径(Φmm)o:65
ポート間距離(mm)P:548
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。引き力は揚力の約1/2です。E20はキャップ標準付属。E30のサドルのハメ込みタイプです。底部に取付用のネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。複動H(油圧戻り)タイプ。取手付
仕様●引力kN(tf):140(14)●揚力(tf):30
寸法t(mm)10
揚力(kN)300
受圧面積(cm2)44.18
ロッド径(Φmm)55
シリンダ外径(Φmm)102
シリンダ内径d(Φmm)75
カラーネジ径a(mm)M102×2
カラーネジの長さj(mm)45
ロッドネジ径b(mm)M36×2
ロッドネジの長さk(mm)28
ベースネジ径c(mm)M36×2
ポートまでの高さL(mm)46
ポートネジmNPT3/8
ベースネジの長さn(mm)28
キャップ外径(Φmm)o:50
ピストンロッドはメッキ付きです。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。引き力は揚力の約1/2です。E20はキャップ標準付属。E30のサドルのハメ込みタイプです。底部に取付用のネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/40です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):90(9)●揚力(tf):20
ストローク(mm)500
寸法t(mm)10
揚力(kN)200
受圧面積(cm2)33.18
最低高さ(mm)785
寸法g(mm)38
ロッド径(Φmm)48
シリンダ外径(Φmm)88
シリンダ内径d(Φmm)65
カラーネジ径a(mm)M85×2
カラーネジの長さj(mm)40
ロッドネジ径b(mm)M36×2
ロッドネジの長さk(mm)23
ベースネジ径c(mm)M45×2
ポートまでの高さL(mm)37
ポートネジmNPT3/8
ベースネジの長さn(mm)22
キャップ外径(Φmm)o:50
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環付
仕様●引力kN(tf):220(22)●揚力(tf):50
ストローク(mm)350
寸法t(mm)12
揚力(kN)500
受圧面積(cm2)70.88
最低高さ(mm)525
ロッド径(Φmm)70
シリンダ外径(Φmm)125
シリンダ内径d(Φmm)95
カラーネジ径a(mm)M125×2
カラーネジの長さj(mm)50
ロッドネジ径b(mm)M45×2
ロッドネジの長さk(mm)31
ベースネジ径c(mm)M45×2
ポートまでの高さL(mm)55
ポートネジmNPT3/8
ベースネジの長さn(mm)31
キャップ外径(Φmm)o:65
ポート間距離(mm)P:388
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。最低高さを極力抑えました。サドルはボトル取付タイプです。許容横荷重は揚力の1/20です。底部に取付用のネジを設けています。単動S(スプリング戻り)タイプ
寸法t(mm)5
ベースネジ径c(mm)4-M12×18L
ポートネジmNPT3/8
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています(E5S1.5除く)。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付(E5S1.5除く)。シリンダー外径に取付用のネジを設けています(E5S1.5除く)。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E5S1.5除く)。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
仕様揚力(tf):5
ストローク(mm)127
寸法t(mm)5
揚力(kN)50
受圧面積(cm2)7.07
寸法s(mm)28
所要油量(mL)90
最低高さ(mm)214
ロッド径(Φmm)26
シリンダ外径(Φmm)42
シリンダ内径d(Φmm)30
カラーネジ径a(mm)M42×1.5
カラーネジの長さj(mm)23
ロッドネジ径b(mm)M20×2
ロッドネジの長さk(mm)13
ベースネジ径c(mm)2-M6×10L
ポートまでの高さL(mm)19
ポートネジmNPT3/8
適合ポンプ手動:TWA-0.3、TWA-0.7
サドル径(Φmm)o:25
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
仕様揚力(tf):15
寸法t(mm)7
揚力(kN)150
受圧面積(cm2)21.24
寸法s(mm)42
ロッド径(Φmm)46
シリンダ外径(Φmm)67
シリンダ内径d(Φmm)52
カラーネジ径a(mm)M67×1.5
カラーネジの長さj(mm)33
ロッドネジ径b(mm)M33×2
ベースネジ径c(mm)2-M10×15L
ポートネジmNPT3/8
サドル径(Φmm)o:40
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。押引共油圧作動です。許容横荷重は揚力の1/20です。複動H(油圧戻り)タイプ
寸法t(mm)8
ポートネジmNPT3/8
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
仕様揚力(tf):30
ストローク(mm)125
寸法t(mm)10
揚力(kN)300
受圧面積(cm2)44.18
寸法s(mm)75
所要油量(mL)552
最低高さ(mm)245
ロッド径(Φmm)65
シリンダ外径(Φmm)102
シリンダ内径d(Φmm)75
カラーネジ径a(mm)M102×2
カラーネジの長さj(mm)45
ロッドネジ径b(mm)M36×2
ロッドネジの長さk(mm)25
ベースネジ径c(mm)4-M10×15L
ポートまでの高さL(mm)25
ポートネジmNPT3/8
適合ポンプ手動:TWA-0.7
サドル径(Φmm)o:50
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌日出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E10S2.5除く)。底部に取付用のネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。カップラ角度は平行
仕様揚力(tf):10
ストローク(mm)200
寸法t(mm)6
揚力(kN)100
受圧面積(cm2)14.52
寸法s(mm)35
所要油量(mL)291
最低高さ(mm)300
ロッド径(Φmm)38
シリンダ外径(Φmm)57
シリンダ内径d(Φmm)43
カラーネジ径a(mm)M57×1.5
カラーネジの長さj(mm)27
ロッドネジ径b(mm)M27×2
ロッドネジの長さk(mm)22
ベースネジ径c(mm)2-M8×12L
ポートまでの高さL(mm)21
ポートネジmNPT3/8
適合ポンプ手動:TWA-0.7
サドル径(Φmm)o:35
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8mm
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8mm
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。吊環付
寸法t(mm)12
寸法g(mm)15
ポートネジmNPT3/8mm
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。取手付
ストローク(mm)150
寸法t(mm)10
寸法g(mm)13
ポートネジmNPT3/8mm
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環付
仕様揚力(tf):60
ストローク(mm)250
寸法t(mm)12
揚力(kN)600
受圧面積(cm2)88.55
寸法s(mm)135
最低高さ(mm)452
寸法g(mm)17
ロッド径(Φmm)105
シリンダ外径D(Φmm)163
シリンダ内径d(Φmm)130
カラーネジ径a(mm)M160×3
カラーネジの長さj(mm)50
ロッドネジ径b(mm)M78×2
ロッドネジの長さk(mm)40
ベースネジ径c(mm)4-M12×24L
サドル径o(Φmm)96
ポートネジmNPT3/8mm
引力(kN[tf])300(30)
センターホール径(Φmm)q:55
1個
¥339,800
税込¥373,780
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ。取手付
仕様揚力(tf):30
寸法t(mm)10
揚力(kN)300
受圧面積(cm2)47.71
寸法s(mm)92
寸法g(mm)13
ロッド径(Φmm)67
シリンダ外径D(Φmm)114
シリンダ内径d(Φmm)90
カラーネジ径a(mm)M110×2
カラーネジの長さj(mm)40
ロッドネジ径b(mm)M48×1.5
ロッドネジの長さk(mm)30
ベースネジ径c(mm)4-M10×15L
サドル径o(Φmm)62
ポートネジmNPT3/8mm
引力(kN[tf])180(18)
センターホール径(Φmm)q:33
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環付、ブッシング+B-9J
仕様揚力(tf):90
ストローク(mm)250
寸法t(mm)15
揚力(kN)900
受圧面積(cm2)132.54
寸法s(mm)160
最低高さ(mm)465
寸法g(mm)20
ロッド径(Φmm)120
シリンダ外径D(Φmm)193
シリンダ内径d(Φmm)150
カラーネジ径a(mm)M190×3
カラーネジの長さj(mm)65
ロッドネジ径b(mm)M85×2
ロッドネジの長さk(mm)45
ベースネジ径c(mm)4-M16×24l
サドル径o(Φmm)110
ポートネジmNPT3/8mm
引力(kN[tf])450(45)
センターホール径(Φmm)q:55
1個
¥469,800
税込¥516,780
翌日出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。押引共油圧作動です。許容横荷重は揚力の1/20です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):22(2.2)●揚力(tf):5
ストローク(mm)80
寸法t(mm)8
揚力(kN)50
受圧面積(cm2)7.07
最低高さ(mm)218
寸法g(mm)30
ロッド径(Φmm)22.4
シリンダ外径(Φmm)55
シリンダ内径d(Φmm)30
カラーネジ径a(mm)M55×1.5
カラーネジの長さj(mm)27
ロッドネジ径b(mm)M18×1.5
ロッドネジの長さk(mm)18
ベースネジ径c(mm)M27×2
ポートまでの高さL(mm)31
ポートネジmNPT3/8
ベースネジの長さn(mm)17
キャップ外径(Φmm)o:28
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ
ストローク(mm)15
ポートまでの高さL(mm)19
ポートネジmNPT3/8mm
推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.3、TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付です。取付ネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。低身ジャッキ(ELシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ。カップの角度は平行、吊環付
仕様揚力(tf):100
ストローク(mm)55
揚力(kN)1000
受圧面積(cm2)143.14
所要油量(mL)787
最低高さ(mm)141
寸法g(mm)1
ロッド径(Φmm)120
シリンダ外径(Φmm)170
シリンダ内径d(Φmm)135
ポートまでの高さL(mm)24
ポートネジmNPT3/8mm
推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.9【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ。取手付
仕様揚力(tf):100
ストローク(mm)15
揚力(kN)1000
受圧面積(cm2)143.14
所要油量(mL)215
最低高さ(mm)91
寸法g(mm)1
ロッド径(Φmm)120
シリンダ外径(Φmm)170
シリンダ内径d(Φmm)135
ポートまでの高さL(mm)21
ポートネジmNPT3/8mm
推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
複動ジャッキの戻りポートに直接ねじ込んで使用します。セルフシールカップリングの不確実な接続時等の原因で万一戻り回路が閉塞になった場合に油圧ジャッキの破損を防止するためのバルブです。必要に応じてジャッキに組み込んでください。安全弁+チーズ+ブッシング
最大流量(L/min)2
最高使用圧力(MPa)72
接続ねじジャッキ側:NPT3/8、ホース側:Rc3/8
口径(mm)6
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ