会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター
質量(kg)12.3、(スタンド含む)12.9
消費電力(W)140
表面処理アンチグレア
対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision
機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、ダイアログエンハンサー【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT【色域(DCIカバー率/NTSCカバー率)%】92/82【超解像エンジン】エックスリアリティープロ【高色域】トリルミナスプロ【センサー】明るさセンサー
コントラスト比5000:1
メモリー容量16GB
解像度3840×2160(4K)
表示可能色数(最大)10.7億
設置方法縦・横・傾斜
入力端子(HDMI)4、(ビデオ)1
視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)
スピーカー(種類)エックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、20(10+10)W
色(本体)黒
端子(USB)2
プロセッサー(高画質)HDR ×1
出力端子(ヘッドホン)×1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS)×1
画素数約829万
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)112.6×7.0×65.3、(スタンド含む)112.6×28.6×71.8
バックライト直下型LED
Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP
ピクセル(ピッチ)0.285375×0.285375
設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度/後傾20度、(縦設置時)前傾20度/後傾20度
待機時消費電力(W)0.5
モニターサイズ50
パネル駆動方式VA
VESA対応横200×縦200(mm)
無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n(2.4/5GHz)
リフレッシュレート(Hz)(パネル)60Hz
輝度(cd/m2)440
応答時間(ms)(GRAY TO GRAY.AVE.)9.5
LAN100BASE-TX/10BASE-T×1
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
関連キーワード