「六角ビット 1.5」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。
用途くり抜き切削用
付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308
刃数(p)1
対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ベアリング付のため、作業が軽快に行えます。またガイド部分にあたる材のヤケ防止に効果があります。ガイド部分にあたる材が軟らかい場合は「軟材用」をお使いください。ベアリング部分が幅広くなっていますので、ガイド部の材にキズをつけず安心して作業が行えます。軟材用はベアリングが2つになります。
用途軽快な作業が要求される倣い加工
刃径(Φmm)12
軸径(Φmm)12
刃長(mm)20
付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、交換用ベアリング 1280ZZ、ゆるめ治具
締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト
対応機械ハンディルーターなど
研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途ベアリングガイドによるストレート目地払い加工
刃径(Φmm)10
付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1050ZZ止め輪付
締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト
軸径(Φmm)6
刃数(p)1
対応機械トリマー
研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途ベアリングガイドによるストレート倣い加工
刃径(Φmm)12
付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1260ZZ
締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト
軸径(Φmm)12
刃数(p)1
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。標準タイプには、一般用・薄物用・芯刃付があります。一般用W、及び芯刃付の上・下刃の間隔は13mmに、薄物用Wは上下間隔が8mmに設定してあります。厚み5mm以上の合板などのくり抜きには芯刃付をご利用ください。
用途フラッシュ材の窓ぬき・外周の目地払い
軸径(Φmm)12
刃長(mm)20
付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具
締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト
対応機械ハンディルーターなど
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。替刃は2面使用できます。
用途外周切削用
付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308
刃数(p)1
対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。
用途外周切削用
付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308
刃数(p)1
対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
関連キーワード