カテゴリ

  • 測定用品(143)
  • 測定関連サービス(3)
  • 制御機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(81)
  • RS PRO(770)
  • Panasonic(パナソニック)(262)
  • A&D(237)
  • HIOKI(日置電機)(230)
  • カネテック(225)
  • エスコ(180)
  • タニタ(164)
  • SK(新潟精機)(149)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(146)
  • ユニセイキ(131)
  • Optibelt(126)
  • カスタム(114)
  • エビス(水平器)(110)
  • 新コスモス電機(109)
  • MCP(109)
  • TRUSCO(106)
  • 佐藤計量器製作所(102)
  • マザーツール(97)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「高さ 測定」の検索結果

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】赤外線サーモグラフィ testo(テストー)【レンタル】赤外線サーモグラフィtesto(テストー)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto890の最も大きな特長は、同社製赤外線サーモグラフィの中でも最高レベルの画質の高さです。高い性能を備えているため幅広い使用目的でレンタルしていただくことができます。本製品の長所を順番にご紹介します。高画素の検出器と高い温度分解能・空間分解能で精度の高い検出が可能640×480画素のセンサーを搭載しており、さらにSuperResolutionによってきわめて精密な画像記録が可能になっています。その上、分解能も優れているため、微細な温度の差も正確に測定することができます。自動フォーカスと手動フォーカスを選択可能赤外線サーモグラフィtesto890の他の機種にはない特長として、オートフォーカスとマニュアルフォーカスが可能になっている点が挙げられます。それによって、容易に鮮明な画像を撮影できるようになっています。扱いやすいカムコーダータイプの設計画面部分が360°回転可能で角度を問わず撮影しやすく、また、持ちやすいベルトが付属しているため片手でスムーズな操作が可能です。
用途生産工程での品質検査や設備点検、製品の開発設計における熱シミュレーション、建物の熱診断仕様●ACアダプタ装着稼働:可能●JPEG保存:○●Power-LED:○●SuperResolution (IFOV):0.71 mrad●SuperResolution (ピクセル):1280×960 ピクセル●カラーパレット:9 (アイアン/レインボー/ハイコントラストレインボー/コールド-ホット/青-赤/グレー/グレー反転/セピア/ Testo)●ソーラーモード:○●デジタルカメラ:○●バッテリの種類:Li-ion 電池●パノラマ画像アシスタント:○●ビデオファイル形式:.wmv、.mpeg-1、testoフォーマット(温度データ付動画)●ビデオ出力:USB 2.0, Micro HDMI●ビデオ測定:最大3測定ポイントまで●ボイスレコーディング:Bluetooth(R)/有線ヘッドセット●レーザーマーカー:○●画像切替:赤外線画像/可視画像●画像保存形式:.bmtまたはソフトウェア上で次の形式にエクスポート可能、.bmp、.jpg、.png、.csv、.xls●解析機能:最大10の測定ポイント、ホット/コールドスポット認識、最大5 x面積測定(最小/最大および平均)、等温線およびアラーム値●空間分解能(IFOV):1.13 mrad●最小焦点距離:0.1 m●場所認識:○●転送修正:○●反射温度:マニュアル●標準レンズ:42° x 32°●表面湿度:○セット内容本体、レンズカバー、SDカード(2GB)、バッテリー×2、ACアダプター、充電器、USBケーブル、ソフト(IRSoft)、取扱説明書、取扱説明書(ソフト)、取扱説明書(簡易)、収納ケース外形寸法(mm)253×132×111測定範囲(℃)-30 ~ +100 、 0 ~ +350 (変更可能)、 0 ~ +650 (変更可能)分解能温度:< 40 mK 以下(30℃の時)精度(℃)±2,または測定値の±2%の大きい方保護等級IP54ハウジングプラスチック(ABS樹脂)メモリー容量SDカード 2GB (約1500 - 2000枚)放射率0.01~1ディスプレイ4.3インチタッチパネル式LCD/480×272視野角42°× 32°三脚取付ねじ1/4 - 20UNCネジ耐振動2Gフォーカスオート/マニュアル動作温度(℃)-15 ~ +50画素数640×480 ピクセル、3.1 MP保管温度(℃)-30 ~ +60デジタルズーム1~3-foldインターフェイスフレームレート33 Hz稼働時間(時間)4.5スペクトル範囲7.5 ~ 14 μm湿度(%)20~80(結露無きこと)サービス分類レンタル
クラウドモニタリングロガー 160TH testo(テストー)クラウドモニタリングロガー 160THtesto(テストー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
testo160THは温度 繊細で高価な展示品や保管されている文書を保護します。Wi-Fiデータロガーtesto160 TH は温湿度センサが内蔵されており、博物館・美術館において館内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
トラスコ品番402-7131幅(mm)22高さ(mm)64奥行(mm)76電源(V)単4乾電池×4電源単4乾電池×4最小表示湿度(%RH):0.1温度表示最小:0.1℃インターフェース64測定温度範囲(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0~100無線LANIEEE802.11b/g/nおよびIEEE802.1X暗号化方式⇒WPA2
温度計 表面&空気セット testo(テストー)温度計 表面&空気セットtesto(テストー)
37,980税込41,778
1セット
4日以内出荷
機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセットです。バックライト付きディスプレイです。堅牢かつコンパクトなボディです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。高品質な表面温度プローブと気体温度プローブです。セパレート型で使用するための補償導線を付属しています。
付属品表面温度プローブ、気体温度プローブ、延長用補償導線(1m)、単3乾電池×3トラスコ品番686-6197幅(mm)135高さ(mm)28奥行(mm)60センサーK熱電対温度表示最小:0.1℃表示範囲(℃)温度:-50~+400測定温度範囲(℃)-50~+400、IN/OUT:-50~+400RoHS指令(10物質対応)対応
食用油テスター  270+ 104-IR BTセット testo(テストー)食用油テスター 270+ 104-IR BTセットtesto(テストー)
95,980税込105,578
1セット
24日以内出荷
調理の現場で便利な食用油テスターと温度計のセットこのセットがあれば、フライ油劣化度と調理温度管理の両方に対応可能です。揚げ物油の管理には食用油テスター厨房や倉庫など、食品温度の測定に温度計温度計は、表面温度と中心温度の2通りの測定が可能モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化を支援
用途フードチェーンや惣菜製造の現場での測定HACCPに基づく食品安全管理付属品校正用基準オイル、ケーストラスコ品番701-6111セット内容食用油テスター testo 270 BT、赤外放射温度計 testo 104-IR BT幅(mm)170測定範囲0.0 ~ 40.0( %TPM)高さ(mm)300奥行(mm)50電源(V)単4乾電池×2温度測定範囲(℃)中心:マイナス50から250(NTCサーミスタ)、40 ~ 200、表面:マイナス50から150(赤外放射)連続使用時間(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応
クランプメーター  770-3 testo(テストー)クランプメーター 770-3testo(テストー)
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
操作性に優れた垂直開閉ジョーです。真の実効値 (True RMS)です。モバイルアプリで測定結果の記録・文書化できます。AC/DC 自動判別機能があります。見やすい大型ディスプレイです。最小分可能 0.01 A で正確に測定できます。
用途電気設備や空調設備の点検・メンテナンスに。付属品テストリード、アリゲータークリップ、細ピン、温度プローブ、マグネットストラップ、ソフトケース、単4乾電池×3トラスコ品番658-4828幅(mm)249高さ(mm)44奥行(mm)96交流電圧(V)1000抵抗(Ω)60.00M直流電圧(V)1000交流電流(A)600直流電流(A)600測定電流(交流/直流/交直両用)交直両用安全規格CAT IV 600V / CAT III 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
赤外放射温度計  104-IR BT testo(テストー)赤外放射温度計 104-IR BTtesto(テストー)
32,980税込36,278
1台
予約販売
testo 104-IR BT は、表面温度と中心温度の測定が可能な温度計です。表面温度測定時、2点のレーザーが測定範囲を見やすくガイドします。中心温度測定用プローブは折りたたみ式で、持ち運び時はコンパクト収納が可能さまざまな食品の保存・製造・調理時の温度を測定でき、HACCPにおける温度管理ポイント (CP/CCP) のチェックに適しています。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化できます。
用途フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫調理時の中心温度の確認トラスコ品番701-7177材質ABS + PC、TPE、亜鉛ダイキャスト、ステンレス幅(mm)178高さ(mm)21奥行(mm)48電源(V)単4乾電池×2温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-30 ~ +250RoHS指令(10物質対応)対応距離対測定範囲比(D対S)0.4173611111測定精度(℃)± 1.5 (代表値)
温度計  110 Food testo(テストー)温度計 110 Foodtesto(テストー)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
testo 110 Foodは、食品の品質保証に汎用的に使用できる、高精度で使いやすいコンパクトな温度計です。生産から保管・輸送、調理、販売まで、食品の品質保証に幅広く使用できます。モバイルアプリ testo Smart 接続により、温度 (重要) 管理点 (CP/CCP)における温度データのデジタル管理がこれまで以上に簡単になります。
用途フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫トラスコ品番701-7178材質ABS + PC、TPE幅(mm)135白・オレンジ高さ(mm)28奥行(mm)60電源(V)単3乾電池×3温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-200 ~ +800RoHS指令(10物質対応)対応
温度計  110 Food セット testo(テストー)温度計 110 Food セットtesto(テストー)
43,980税込48,378
1セット
24日以内出荷
testo 110 Foodは、食品産業で汎用的に使用できる高精度温度計です。TopSafe プロテクタと中心温度プローブが付属しており、食品の製造、調理の分野で幅広く使用可能です。モバイルアプリで測定値のデジタル管理が可能。
用途フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫付属品食品用ステンレスプローブ、TopSafe プロテクタトラスコ品番701-7179セット内容testo 110 Food、食品用ステンレスプローブ、TopSafe プロテクタ材質ABS + PC、TPE幅(mm)135白・オレンジ高さ(mm)28奥行(mm)60電源(V)単3乾電池×3温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-50 ~ +150RoHS指令(10物質対応)対応
クランプメーター  770-3 セット testo(テストー)クランプメーター 770-3 セットtesto(テストー)
61,980税込68,178
1台
24日以内出荷
操作性に優れた垂直開閉ジョーです。真の実効値(True RMS)です。モバイルアプリで測定結果の記録・文書化できます。AC/DC 自動判別機能があります。見やすい大型ディスプレイです。最小分可能 0.01 A で正確に測定できます。
用途電気設備や空調設備の点検・メンテナンスに。付属品テストリード、アリゲータークリップ、細ピン、温度プローブ、マグネットストラップ、ソフトケース、単4乾電池×3トラスコ品番658-4827幅(mm)249高さ(mm)44奥行(mm)96交流電圧(V)1000抵抗(Ω)60.00M直流電圧(V)1000交流電流(A)600直流電流(A)600測定電流(交流/直流/交直両用)交直両用安全規格CAT IV 600V / CAT III 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
Saveris2-T3 超低温対応クラウドロガーセット testo(テストー)Saveris2-T3 超低温対応クラウドロガーセットtesto(テストー)
51,980税込57,178
1セット
24日以内出荷
testo Saveris2-T3に超低温対応のK熱電対プローブが1本セットされています。このプローブは、-195~+40℃までの温度帯に対応しており、液体窒素の温度管理などに適しています(精度はClass 3)。測定値はWi-Fi経由でクラウドのデータサーバ上に集約され、現場にいなくてもインターネットのブラウザからデータの確認ができます。
用途液相・気相液体窒素容器に。トラスコ品番253-6523セット内容熱電対2ch温度無線ロガー、超低温対応K熱電対プローブ幅(mm)95高さ(mm)30.5奥行(mm)75センサーK熱電対インターフェースUSB SDカードバッテリー交換可熱電対K測定温度範囲(℃)-195~+40プローブ長(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:1000000
データロガー testo(テストー)データロガーtesto(テストー)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示高精度±3%の湿度センサモバイルアプリでBluetooth接続し、設定・データ抽出汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-20 ~ +70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度)温度表示最小:0.1℃インターフェースBluetooth(モバイルアプリ)バッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-20 ~ +70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100
温度データロガー testo(テストー)温度データロガーtesto(テストー)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能USBタイプC ケーブル直結可能汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-30 ~ +70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ温度表示最小:0.1℃インターフェースUSBバッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-30 ~ +70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5
温湿度データロガー(USB) testo 174H testo(テストー)温湿度データロガー(USB) testo 174Htesto(テストー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌日出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示高精度±3%の湿度センサUSBタイプC ケーブル直結可能、PCソフトで設定・データ抽出汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-20 ~ +70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度)温度表示最小:0.1℃インターフェースUSBバッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-20 ~ +70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100
温度データロガー 174T testo(テストー)温度データロガー 174Ttesto(テストー)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能モバイルアプリでBluetooth接続し、設定・データ抽出汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-30 ~ +70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ温度表示最小:0.1℃インターフェースBluetooth(モバイルアプリ)バッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-30 ~ +70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5
925 液体用温度計セット testo(テストー)925 液体用温度計セットtesto(テストー)
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。浸漬温度プローブは液体や半固形の温度測定に適した汎用性の高いプローブです。400 ℃までの液体・半固形の測定に適した浸漬温度プローブアプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート時間平均・複数点平均の算出、音アラーム堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ
用途液体温度測定に。付属品標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書トラスコ品番524-9382幅(mm)135高さ(mm)40奥行(mm)60温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-40 ~ +400RoHS指令(10物質対応)対応
925 表面温度計セット testo(テストー)925 表面温度計セットtesto(テストー)
53,980税込59,378
1セット
4日以内出荷
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。表面温度プローブは応答性の高いセンサを採用しており、バネ式のセンサヘッドによって対象の表面にしっかりと接触させて測定できます。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート時間平均・複数点平均の算出、音アラーム堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレ
用途表面温度測定に。付属品標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書トラスコ品番524-9387幅(mm)253高さ(mm)28奥行(mm)60温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-40 ~ +300RoHS指令(10物質対応)対応
110 ラボ用温度計セット testo(テストー)110 ラボ用温度計セットtesto(テストー)
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
testo 110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。ラボ用温度プローブはガラス管が付いたプローブで、腐食性物質の温度測定に最適です。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート時間平均・複数点平均の算出、音アラーム堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ
用途ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に。付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100ラボ用温度プローブ(0618 7072)トラスコ品番524-9380幅(mm)250高さ(mm)34奥行(mm)60温度表示最小:0.01℃測定温度範囲(℃)-50~+400RoHS指令(10物質対応)対応
110 基準温度計セット testo(テストー)110 基準温度計セットtesto(テストー)
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
testo110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。超高精度温度プローブは最高システム精度±0.05℃で測定可能で、温度校正の基準温度計としての用途に最適なプローブです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。時間平均・複数点平均の算出、音アラームです。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイです。
用途比較校正用の基準温度計に。ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100超高精度温度プローブ(0618 0275)トラスコ品番525-2808幅(mm)450高さ(mm)68奥行(mm)60温度表示最小:0.001℃測定温度範囲(℃)-80~+300RoHS指令(10物質対応)対応
175T3 1000℃対応熱電対ロガーセット testo(テストー)175T3 1000℃対応熱電対ロガーセットtesto(テストー)
49,980税込54,978
1セット
24日以内出荷
testo175T3にK熱電対プローブが1本セットされています。-40~+1000℃までの温度測定ができるので、幅広いアプリケーションに対応します。測定間隔やしきい値などの測定条件を設定してから測定場所に設置し、測定が終了した後は、PCでデータを読み込みます。
用途炉壁温度測定、製造工程に。トラスコ品番253-6529セット内容熱電対2ch温度ロガー、K熱電対プローブ幅(mm)95高さ(mm)30奥行(mm)55センサー熱電対インターフェースUSB SDカードバッテリー交換可熱電対K測定温度範囲(℃)-40~+1000プローブ長(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:1000000
赤外線サーモグラフィー testo(テストー)赤外線サーモグラフィーtesto(テストー)
549,800税込604,780
1台
21日以内出荷
最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。
用途配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。研究開発に。建物診断に。付属品ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23°トラスコ品番243-0234セット内容ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池材質PC(プラスチック)/ABS幅(mm)171高さ(mm)236使用温度範囲(℃)-15~+50奥行(mm)95電源(V)3.7ディスプレイ3.5インチ解像度赤外線(ピクセル):320×240測定温度範囲(℃)-30~650空間分解能(mrad)1.7-測定視野角(°)30×23最小表示(℃)0.04
赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット testo(テストー)赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセットtesto(テストー)
699,800税込769,780
1セット
21日以内出荷
testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。標準レンズと望遠レンズがセットになったセットです。
用途配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。研究開発に。建物診断に。付属品ケース、USBtype-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23°、望遠レンズ12°x9°トラスコ品番243-0233セット内容ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、USB type-Cケーブル材質PC(プラスチック)/ABS幅(mm)171高さ(mm)236使用温度範囲(℃)-15~+50奥行(mm)95電源(V)3.7ディスプレイ3.5インチ解像度赤外線(ピクセル):320×240測定温度範囲(℃)-30~650空間分解能(mrad)1.7mrad/0.7測定視野角(°)30×23/12×39最小表示(℃)0.04
差圧式風速計セット testo(テストー)差圧式風速計セットtesto(テストー)
84,980税込93,478
1セット
4日以内出荷
高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧(動圧)から風速・風量の演算が可能です。高風速域(40~100m/s)、高温(70℃~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定可能です。計測器本体とピトー管のセットです。
用途ダスト・ミストを含むダクトの風速(流速)測定用。付属品ケース、シリコンチューブ、乾電池、出荷検査書、L型ピトー管幅(mm)146高さ(mm)28奥行(mm)60分解能0.001hPa(0~2.0hPa)/0.01hPa(2.01~20.0hPa)/0.10hPa(20.1~200.0hPa)測定範囲(hPa)0~+200風速測定範囲(m/s)5~100(推奨)
マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット testo(テストー)マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセットtesto(テストー)
229,800税込252,780
1セット
21日以内出荷
testo400に熱線式プローブが1本セットされています。局所排気や空調の微~低風域を高精度に測定します。testo400本体と各種プローブのセットです。
用途空調設備点検、局所排気に。トラスコ品番255-4489セット内容testo400本体、有線熱線式風速プローブ幅(mm)39測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ(付属)分解能0.1hPa温度測定範囲(℃)-20~70風速測定範囲(m/s)0~30温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)-20~70分解能(m/s)0.01
マルチ環境計測器(風量・風速) マルチプローブセット testo(テストー)マルチ環境計測器(風量・風速) マルチプローブセットtesto(テストー)
319,800税込351,780
1式
21日以内出荷
testo 400に無線のマルチプローブが1本セットされています。マルチプローブは先端を90°曲げられるので、吹出口の形状に合わせて使用できます。熱線式センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵されており、50m/sまでの風速を高精度に測定します。
用途空調設備点検に。トラスコ品番255-4494セット内容testo 400本体、無線マルチプローブ幅(mm)39奥行(mm)210温度測定範囲(℃)-20~70風速測定範囲(m/s)0~50温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%RH)5~95、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、5~95分解能(m/s)0.01分解能(%RH)0.1
マルチ環境計測器(温度・湿度) 高精度浸漬プローブセット testo(テストー)マルチ環境計測器(温度・湿度) 高精度浸漬プローブセットtesto(テストー)
279,800税込307,780
1セット
21日以内出荷
testo400にPt100高精度温度プローブがセットされています。最高システム精度±0.05℃、分解能は0.001℃です。デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、信頼性の高い測定結果が得られます。測定範囲は-80~+300℃です。testo400本体と各種プローブのセットです。
用途研究開発、性能試験に。トラスコ品番255-4490セット内容testo400本体、有線Pt100高精度温度プローブ幅(mm)39測定範囲95(mg/m3奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ温度測定範囲(℃)-80~300温度分解能(℃)0.001測定温度範囲(℃)-80~300
マルチ環境計測器(ドラフト) testo(テストー)マルチ環境計測器(ドラフト)testo(テストー)
819,800税込901,780
1セット
21日以内出荷
1本で風速・温度・気圧が測定できる無指向性プローブが3本と専用スタンド、データロガーがセットになったドラフトセットです。専用スタンドにプローブとデータロガーを取り付けることにより、気流が発生する高さや風速を時系列で把握することができます。
用途温度・湿度・[[CO2]]マッピングに。トラスコ品番255-4485セット内容testo400本体、無指向性風速プローブ×3、IAQデータロガー、測定スタンド、アタッシュケース幅(mm)39奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ分解能0.1hPa温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)0~5温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%RH)5~95、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、5~95分解能(m/s)0.01分解能(%RH)0.1
スマート排ガス計 testo(テストー)スマート排ガス計testo(テストー)
199,800税込219,780
1個ほか
21日以内出荷
BluetoothとWiFiモジュールを搭載で、測定データを他のデバイスへ簡単送信できます。5インチディスプレイで測定値を大きい文字で確認可能です。文字の拡大縮小、リスト/グラフ切り替えが簡単です。
用途ボイラ・給湯器・吸収式冷凍機・GHP・厨房機器等の燃焼機器の燃焼調整に。高さ(mm)59奥行(mm)98温度(℃)排ガス:1200精度差圧:±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±2%(+100.1~+200hPa)分解能酸素:0.1vol%、差圧:0.01hPa保護等級40バッテリーリチウムイオン電池メモリー1000000測定値ディスプレイ5.0インチタッチ式1280×720ピクセル測定範囲(hPa)差圧:-100~+200動作温度(℃)-5~+45バッテリー稼動時間10時間分解能(ppm)一酸化炭素:1
TESTO735-1高精度温度計セット testo(テストー)TESTO735-1高精度温度計セットtesto(テストー)
149,800税込164,780
1台
21日以内出荷
温度を計測します。温度差、最大値、最小値、平均値を表示します。TESTO735-1は見やすいバックライト付ディスプレイです。高精度温度プローブ0614.0235は白金測温抵抗体(Pt100)センサで捉えた温度をプローブ内でアナログ信号からデジタル信号に変換し、その結果計測器本体の計測不確かさを除去することに成功しました。
トラスコ品番817-3459セット内容TESTO735-1、高精度Pt100浸漬温度プローブ0614.0235測定温度範囲(℃)-40~+300
食品用赤外放射温度計 testo 826-T4 testo(テストー)食品用赤外放射温度計 testo 826-T4testo(テストー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から40日以内出荷
接触式、非接触式での温度測定ができる食品用温度計です。1レーザーポイント機能付です。放射率の変更が可能です。(0.95~1.00)レーザー付です。最大値と最小値表示が可能
用途冷凍食品の表面温度を計測。(非接触式/赤外線計測)食品の中心温度を計測。(接触式計測)
赤外線サーモグラフィ testo 890 3レンズセット testo(テストー)赤外線サーモグラフィ testo 890 3レンズセットtesto(テストー)
2,598,000税込2,857,800
1セット
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。42°/25°/15°の3種類のレンズが付属しています。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップトラスコ品番356-6660セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ材質ABS幅(mm)253測定範囲-30~+650℃高さ(mm)111使用温度範囲(℃)-15 ~ +50奥行(mm)132電源(V)充電式専用バッテリ温度表示最小:0.04℃ディスプレイ4.3インチ解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.54MB)空間分解能(mrad)レンズにより異なる焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時フレームレート33Hz測定視野角(°)レンズにより異なる
赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠3レンズセット testo(テストー)赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠3レンズセットtesto(テストー)
3,698,000税込4,067,800
1セット
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から2種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップトラスコ品番356-6657セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ材質ABS幅(mm)253測定範囲-30~+650℃高さ(mm)111使用温度範囲(℃)-15 ~ +50奥行(mm)132電源(V)充電式専用バッテリ温度表示最小:0.04℃ディスプレイ4.3インチ解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)空間分解能(mrad)レンズにより異なる焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時フレームレート33Hz測定視野角(°)6.6(他レンズにより異なる)
赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠2レンズセット testo(テストー)赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠2レンズセットtesto(テストー)
2,998,000税込3,297,800
1セット
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から1種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップトラスコ品番356-6658セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ材質ABS幅(mm)253測定範囲-30~+650℃高さ(mm)111使用温度範囲(℃)-15 ~ +50奥行(mm)132電源(V)充電式専用バッテリ温度表示最小:0.04℃ディスプレイ4.3インチ解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)空間分解能(mrad)レンズにより異なる焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時フレームレート33Hz測定視野角(°)6.6(他レンズにより異なる)
赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠 testo(テストー)赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠testo(テストー)
2,898,000税込3,187,800
1台
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップトラスコ品番356-6662セット内容本体、レンズ材質ABS幅(mm)253測定範囲-30~+650℃高さ(mm)111使用温度範囲(℃)-15 ~ +50奥行(mm)132電源(V)充電式専用バッテリ温度表示最小:0.04℃ディスプレイ4.3インチ解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)空間分解能(mrad)0.18焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時フレームレート33Hz測定視野角(°)6.6
赤外線サーモグラフィ testo 890 2レンズセット testo(テストー)赤外線サーモグラフィ testo 890 2レンズセットtesto(テストー)
2,198,000税込2,417,800
1セット
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。用途に合わせて、42°/25°/15°から2種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップトラスコ品番356-6661セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ材質ABS幅(mm)253測定範囲-30~+650℃高さ(mm)111使用温度範囲(℃)-15 ~ +50奥行(mm)132電源(V)充電式専用バッテリ温度表示最小:0.04℃ディスプレイ4.3インチ解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)空間分解能(mrad)レンズにより異なる焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時フレームレート33Hz測定視野角(°)レンズにより異なる
耐熱耐圧データロガー testo 191-T2 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 191-T2testo(テストー)
449,800税込494,780
1台
20日以内出荷
ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書トラスコ品番253-6525形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)59電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)115記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 190-T2 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 190-T2testo(テストー)
529,800税込582,780
1台
20日以内出荷
ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書トラスコ品番253-6541形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)59電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)115記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 190-T1 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 190-T1testo(テストー)
499,800税込549,780
1台
20日以内出荷
超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書トラスコ品番253-6538形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)59電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)25記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 191-T1 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 191-T1testo(テストー)
359,800税込395,780
1台
20日以内出荷
超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書トラスコ品番253-6537形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)59電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)25記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 191-T4 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 191-T4testo(テストー)
549,800税込604,780
1台
20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書トラスコ品番253-6524形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)72電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)775記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 191-T3 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 191-T3testo(テストー)
469,800税込516,780
1台
20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書トラスコ品番253-6534形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)63電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)775記録間隔1秒 ~ 24時間
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら