「マグネット 皿ねじ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エコノミーでスタンダードなタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。
本体、受座ともに、取付ねじが見えません。
保持状態からロックレバーを下げるとロックが掛かり、ロックレバーをカチッと音がなるまで持ち上げると解除されます。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)
付属品+トラスタッピンねじ3.5×30(2本)、+皿タッピンねじ3×12(2本)
材質(本体)ABS、ネオジウム磁石、(受座)ABS、鋼
仕上CG(シャンパンゴールド)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
マグネットケースが前後にスライドし、マグネットの位置調整ができます。
用途家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ
色茶
推奨ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
両開き用のマグネットキャッチです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
付属品ストライクねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
取付け面からマグネットまでの高さが高いタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
付属品ストライクねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、 マグネットの位置調整が容易にできます(調整代3mm)。
付属品+丸木ねじ(3.1×16)×2本+皿木ねじ(2.4×13)×2本
材質【本体ケース】ABS【ストライク】鋼
サイズW
磁力16.7N(1.7kgf)×2
エコノミーでスタンダードなタイプ。4種類のサイズが揃っています。
寸法H(mm)14
寸法L1(mm)60
寸法L2(mm)44
寸法L3(mm)20.5
寸法P(mm)51.5
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)12.5
寸法a(mm)35.5
寸法h(mm)2.5
付属品【本体】+丸木ねじ(3.1×16)【ストライク】+皿木ねじ(2.4×13)×1本
材質ストライク/鋼(仕上/クロメート)
色白
サイズ大W
材質(本体)PE
磁力45.1N(4.6kgf)
1箱(20個)
¥5,798
税込¥6,378
11日以内出荷
マグネットのケースが前後に大きく調整できます(調整代4.5mm)
用途家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂/茶(ストライク)鋼/GBメッキ
適合ねじ(推奨)本体/+丸木ねじ3.1×16、ストライク/+皿木ねじ2.4×13
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。
用途収納折戸専用
付属品+皿木ネジ2.4×13
関連キーワード