戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
用途折戸用
付属品丸皿木ねじ 3.1×20 2本
材質本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼
色黒
ベアリング金属ベアリング
適合レールAFD-1500、AFD-1300
適合扉質量(kg)30以下
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ワイングラス等を収納する金具です。
用途リビングボードや食器棚の天板等
推奨ねじ+皿木ねじ3.1×16
1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉下部に取り付けるエンドクッションです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。
付属品+皿木ねじ3.1×25
材質/仕上ABS樹脂、鋼、ゴム/黒色、クロメート
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
一般品より厚めの真鍮板を使用した高級プレス戸引手です。
材質真鍮
付属品+丸皿木ねじ3.1×20(2本)
亜鉛合金製の補強金具です。5色の色を取り揃えており、家具の色に合わせてお選びください。
用途箱組み等の補強金具として。
材質亜鉛合金
推奨ねじ+皿木ネジ3.1×20 4本
付属品皿木ねじ3.1×16(2本)(塗装品の添付ねじの頭は、本体と同様の塗装になっています)
材質ステンレス鋼(SUS304)
引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
棚受穴はピッチ17mm、ねじ止め穴はピッチ221mmです。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に
寸法(mm)1820
ピッチ(mm)棚受穴17ねじ止め穴221
推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
取付け簡単なベルトタイプの家具転倒防止金具です。長さ調整が可能です。ベルト部分が地震の振動をフレキシブルに吸収します。耐震テストにより、優れた耐震性は実証済みです。
用途取付方法・・・家具1本につき2ヶを家具の天板の両端近くに取付けてください。鴨居、または柱にL型金具を取付けます。家具天板の芯材の入っている部分に平型金具を取付けます。ベルトを調整して、ゆるみをなくします。
付属品1本に付き +皿木ねじ 3.1×22 6本、コンクリート用クギΦ3×25 2本、(取付ける壁がコンクリートの場合、L型金具に2本お使いください)
材質止め金:鋼 ベルト:合成繊維
仕上【止め金】ユニクロ【ベルト】黒
1セット(2本)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
関連キーワード