「磁石 皿ねじ」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。
本体、受座ともに、取付ねじが見えません。
保持状態からロックレバーを下げるとロックが掛かり、ロックレバーをカチッと音がなるまで持ち上げると解除されます。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)
付属品+トラスタッピンねじ3.5×30(2本)、+皿タッピンねじ3×12(2本)
材質(本体)ABS、ネオジウム磁石、(受座)ABS、鋼
仕上CG(シャンパンゴールド)
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
戸を閉めると、ラッチが磁力により飛び出しストライクに入りますので、引戸の振れを抑えることができます。戸を開けると、ラッチはバネにより本体ケース内に納まり、フラットになります。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません
付属品皿タッピンねじ 4×16 4本
材質本体:POM、PP、SUS304、ネオジム磁石、ストライク:SUS304、PP、フェルト、鋼
仕上生地ヘアーライン
対応戸厚(mm)28以上
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
下荷重式引戸用の連動引戸金具です。
オンとメン(磁石内蔵)を組み合わせることで、引戸を連動させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
付属品+皿タッピンねじ4×25 2本
材質PA6
適合扉幅(mm)30以上
付属品本体:/皿小ねじM3×12(2本)/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)ストライク:/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)
材質本体:亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石 ストライク:SUS304、PC、ネオジム磁石
付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×22(1本)
付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×8(1本)
材質SUS304、PC、ネオジム磁石
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
関連キーワード