3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様第1世代 インテル Core Ultra 7 165H vPro エンタープライズ (24 MB キャッシュ、 16 コア、 22 スレッド、 最大 5.0 GHz まで可能、 45W)(※vPro 機能は有効になっておりません) 電源130W Type-C 電源アダプター インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1 メモリー容量標準:32GB 最大:64GB(空1/全2) ディスプレイ15.6インチ FHD 1920×1080、 60Hz、 250 nits、 非タッチ、HDR RGB、 WLAN 解像度1920×1080 使用CPUシリーズ1、第1世代 (Products formerly Meteor Lake) Core Ultra 7 スピーカーあり 内蔵スピーカー 保守管理ProSupport & 翌日対応オンサイト保守サービス( 平日のみ対応)、36ヶ月 /HDD 返却不要サービス: あり、36ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり 映像出力あり HDMI 2.1×1 SSD512GB 内蔵グラフィックスNVIDIA RTX 2000 Ada 世代、8 GB GDDR6 光学ドライブなし 有線LANあり RJ45×1 無線LANRealtek RTL8852BE、 2x2 MIMO、 1201 Mbps、 2.4/5 GHz、 Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) USBThunderbolt 4 Type C、100W Type C(内蔵グラフィックス)、130W E5 Type C(内蔵グラフィックス/専用グラフィックス)×2、USB 3.2 Gen 1(電源対応)×2 オフィスソフトなし
1台
399,800 税込439,780
翌日出荷

仕様第1世代 インテル Core Ultra 9 185H vPro エンタープライズ (24 MB キャッシュ、 16 コア、 22 スレッド、 最大 5.1 GHz まで可能、 45W)(※vPro 機能は有効になっておりません) 電源130W Type-C 電源アダプター インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1 メモリー容量標準:32GB 最大:64GB(空1/全2) ディスプレイ15.6インチ FHD 1920×1080、 60Hz、 250 nits、 非タッチ、HDR RGB、 WLAN 解像度1920×1080 使用CPUシリーズ1、第1世代 (Products formerly Meteor Lake) Core Ultra 9 スピーカーあり 内蔵スピーカー 保守管理ProSupport & 翌日対応オンサイト保守サービス( 平日のみ対応)、36ヶ月 /HDD 返却不要サービス: あり、36ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり 映像出力あり HDMI 2.1×1 SSD512GB 内蔵グラフィックスNVIDIA RTX 2000 Ada 世代、8 GB GDDR6 光学ドライブなし 有線LANRJ-45 x 1 無線LANRealtek RTL8852BE、 2x2 MIMO、 1201 Mbps、 2.4/5 GHz、 Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) USBThunderbolt 4 Type C、100W Type C(内蔵グラフィックス)、130W E5 Type C(内蔵グラフィックス/専用グラフィックス)×2、USB 3.2 Gen 1(電源対応)×2 オフィスソフトなし
1台
469,800 税込516,780
翌日出荷

仕様第1世代 インテル Core Ultra 5 125U vPro (12MB キャッシュ、12コア、14スレッド、最大 4.30 GHz まで可能、15W)(※vPro 機能は有効になっておりません) 電源65W AC アダプター、 USB Type-C、Ecoデザイン インターフェースオーディオ ジャック x 1 メモリー容量標準:16GB 最大:64GB ディスプレイ14型 解像度1920×1080 使用CPUシリーズ1、第1世代 (Products formerly Meteor Lake) Core Ultra 5 スピーカーあり 内蔵スピーカー 保守管理ProSupport & 翌日対応オンサイト保守サービス( 平日のみ対応)、36ヶ月 /HDD 返却不要サービス: あり、36ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり 映像出力あり HDMI 2.1x 1 SSD512GB 内蔵グラフィックスインテル内蔵グラフィックス 光学ドライブなし 有線LANあり RJ45 Ethernet×1 無線LANワイヤレスインテル AX211、2x2 MIMO、2400 Mbps、2.4/5/6 GHz、Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax) USBThunderbolt 4 (40 Gbps)(DisplayPort Altモード/USB Type-C/USB4/Power Delivery対応)×2、USB 3.2 Gen 1 (電源供給可能) x 1、USB 3.2 Gen 1 ×1 オフィスソフトなし
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷