14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R15 / FKM ファミリの O リングは、真空、油圧、空圧の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
仕様●内径:18.3mm●外径:25.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0979 機能耐寒性 アズワン品番65-8017-64
1袋(10個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R16 / FKM ファミリの O リングは、真空、油圧、空圧の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
仕様●内径:19.8mm●外径:27mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0990 機能耐寒性 アズワン品番65-7999-47
1袋(10個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

Hutchinson Le Joint Fran c e R10 及び FKM ファミリの O リングは、真空、油圧、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出較正、エンジンシールでの使用に適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
仕様●内径:12.1mm●外径:17.5mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0958 アズワン品番65-7919-92
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R3 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧式、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
仕様●内径:4.2mm●外径:8mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0913 アズワン品番65-7984-32
1袋(50個)
6,198 税込6,818
欠品中

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R9 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
仕様●内径:10.5mm●外径:15.9mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0953 アズワン品番65-8005-34
1袋(10個)
1,698 税込1,868
欠品中

Hutchinson Le Joint Fran c e R6 / FKM ファミリのサイズの O リングは、硬い真空、油圧 / 空圧式の高温、産業用バルブ及び継手、射出較正、エンジンシールでの使用に適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
仕様●内径:7.2mm●外径:11mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0935 アズワン品番65-8014-27
1袋(50個)
6,598 税込7,258
欠品中

。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R13 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
仕様●内径:16.9mm●外径:22.3mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0974 機能耐寒性 アズワン品番65-8017-63
1袋(10個)
1,998 税込2,198
欠品中

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R4 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧式、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出較正とエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
仕様●内径:4.9mm●外径:8.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0920 アズワン品番65-8018-05
1袋(50個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R2 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧式、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
仕様●内径:3.4mm●外径:7.2mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0905 アズワン品番65-7993-54
1袋(50個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R7 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
仕様●内径:8.9mm●外径:12.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0942 機能耐寒性 アズワン品番65-7984-73
1袋(50個)
6,398 税込7,038
欠品中

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R12 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧、空圧の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールでの用途に適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
仕様●内径:15.1mm●外径:20.5mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0968 アズワン品番65-8018-01
1袋(10個)
1,998 税込2,198
欠品中

。Hutchinson Le Joint Fran c ois R8 及び FKM ファミリの O リングは、ハード真空、油圧、空圧の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールでの用途に適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
仕様●内径:8.9mm●外径:14.3mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0947 機能耐寒性 アズワン品番65-7984-34
1袋(50個)
6,398 税込7,038
欠品中

。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R11 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
仕様●内径:13.6mm●外径:19mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0963 機能耐寒性 アズワン品番65-8014-96
1袋(10個)
1,698 税込1,868
欠品中

Hutchinson Le Joint Fran c ois R5 及び FKM ファミリの O リングは、サイズが R5 であり、高温のハード真空、油圧、空圧、産業用バルブと継手、射出較正とエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
仕様●内径:5.7mm●外径:9.5mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0928 材質フルオロカーボンエラストマー 機能耐寒性 アズワン品番65-7990-60
1袋(50個)
6,198 税込6,818
欠品中