サイプレス PSoC MiniProg3 プログラムおよびデバッグCypress Semiconductor7日以内出荷
Microsoft Windows XP、Windows Vista、又はWindows 7を実行しているPCが必要です。
PSoC(R) MiniProg3プログラム及びデバッグキット
Cypress Semiconductor CY8CKIT-002 PSoC(R) MiniProg3プログラム及びデバッグキットは低コストの拡張キットで、Cypressの8ビット/32ビットPSoCデバイス用に独自のシステムを構築する開発者を対象としています。このキットは、プログラマとしてはPSoC 1、PSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPの各アーキテクチャに対応し、デバッグツールとしてはPSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPの各アーキテクチャに対応しています。
MiniProg3は、JTAG、SWD、ISSP、I2Cなどのさまざまなプログラミング/デバッグインターフェイスと柔軟に連動します。プログラミング時に、MiniProg3は、1.5→5.5 VのI/O電圧レベルを使用してターゲットデバイスとの通信を可能にします。さらにMiniProg3は、シンプルなターゲットボードに1.8 V、2.5 V、3.3 V、又は5 Vの4種類の電圧レベルで電力を供給できます。
キットの内容 - MiniProg3プログラマ/デバッガ - 10ピンリボンケーブル - USB標準A-Micro Bケーブル - クイックスタートガイド 用途 - 組み込み設計と開発
仕様●名称:Cypress MiniProg 3●テクノロジー:開発キット●リビジョン:B●RoHS適合状況:未対応●コード番号:125-4486アズワン品番68-4149-62
Bluetooth Low Energy4.2開発ツールModule kitCypress Semiconductor6日以内出荷
Cypress製BLE開発モジュール「CYBLE-214015-01」搭載の評価基板です。Bluetooth Low Energy(BLE)4.2の使用に必要なすべての必須ハードウェアを搭載し、Bluetooth Low Energy Pioneer KitのCY8CKIT-042-BLE-A(別売)またはMiniProg3デバッグキットのCY8CKIT-002(別売)およびPSoC Creatorと一緒に使用して、プログラムし開発することができます。※本商品は、技術適合認証マークがついておりません。ご使用の場合は、電波法に定められた範囲内での使用をお願いします。
仕様●項目1:(デバイス評価、アプリケーション開発)●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:Wi-Fi、BLE●項目5:CYBLE-214015-01アズワン品番67-0484-55