「シューズカバー 使い捨て」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
●耐久性に優れたポリプロピレン不織布に透湿・防水フィルム張り合わせたSF 構造の生地になります。裁縫部分にテープシールド加工をすることで、粉塵やミスト等から優れたバリア性を発揮します。●水や油、薬品、血液、ウィルスなどから高いバリア性能を発揮すると同時に衣服内の蒸気を放出し、蒸れを軽減します。●人工血液バリア・ウィルスバリア性をそれぞれクラス3をクリアしています。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など
仕様帯電加工:EN1149
材質ポリプロピレン不織布+透湿・防水フィルム
サイズ防護服:3L、シューズカバー:フリー
長さ(cm)靴底シューズカバー:40
胸囲(cm)防護服:95~120
機能防水性、粉じん対策
全長(cm)防護服:175~190、シューズカバー:40
JIS規格JIS T 8115(タイプ4・5・6)
耐水圧(mm)2000以上
1着
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
様々な粉じんやミストに優れ、バリア効果が高い使い捨て式不織布化学防護服。
SF素材を使用し、液体スプレーに対する防護性能をもつ。
JIS T8115(タイプ4・5・6)規格取得。
帯電防止(EN1149-5)規格取得。
耐水圧2000mm以上の優れた耐水性を発揮。
シューズカバーロング付き。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など
種別つなぎ
色ホワイト
内容バリアーマン、シューズカバー
機能粉じん対策・液体防護・静電気防護・耐水性
JIS規格JIS T8115【タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)】
材質(内層)スパンボンド不織布
材質(外層)防水透湿フィルム
素材を3層構造にする事で、抜群の強度と通気性を有します。様々な粉塵やミストに優れた、バリア機能を発揮します。撥水性に優れ、帯電防止加工を施した化学防護服です。化学防護服とシューズカバーがセットになっている商品です。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途アスベスト作業・粉塵作業・塗装作業・ガラス繊維取扱い作業などに。
材質スパンボンド不織布、メトロブロー、スパンボンド不織布の3層構造
色ホワイト
サイズL
規格JIS T8115・2015 (化学防護服) タイプ:5・6 適合品
1着
¥799
税込¥879
3日以内出荷
関連キーワード