「タイムスタンプ」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12MのCMOSセンサー最大4Kの高精細映像を実現。12倍の光学ズーム、2倍のセンサーズーム24倍劣化の少ないズームができます。4K/30fps、2K/60fpsの高フレームレート出力。5インチのLCDタッチパネル、ジョグダイヤルで直感的に操作を行っていただけます。外部入力機能システムの中心として複数機器の映像をコントロールすることもできます。LEDランプとカメラヘッドが一体化
仕様最大撮影領域:430×319(4:3比)、470×259(16:9比)※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能
付属品ACアダプタ、AC電源コード、USB3.0ケーブル(1.5m)、リモコン、リモコン用コイン電池(CR2025)、ホワイトボードシートメラミンスポンジ(ホワイトボードシート用)、ケーブルタイ、ネジ、HDMIケーブル固定具、注意シール、クイックスタートガイド、保証書
適合プレゼンテーション:画像回転(90°回転含む)、フリーズ、マスク、白黒/操作ロック
質量(kg)5
外形寸法(mm)W297×D482×H478(セットアップ時)、W297×D482×H95(収納時)
出力(HDMI1.4対応)3840×2160/30fps(4K高画質)、1920×1080/60fps、1280×720/60fps※HDMI出力時でもA4サイズ撮像可能なモード有り、(HD_BaseT)3840×2160/30fps、1920×1080/60fps、1280×720/60fps、(RGB)UXGA(1600×1200@30fps)4:3、XGA(1024×768@30fps)4:3、1920×1080@60fps16:9、1280×720@60fps16:9、(USB3.0対応)UVC(映像)対応※音声:UAC無し(M-JPEG/YUY2)、UHD(3840×2160@30fps)16:9、FHD(1920×1080@60fps)16:9、HD(1280×720@60fps)16:9、QUXGA(3200×2400@30fps)4:3、UXGA(1600×1200@30fps)4:3、XGA(1024×768@30fps)4:3、VGA(640×480@30fps)4:3
入力(入力切替)HDMI:タイプA×2、VGA:D-Sub×1※RGBはスルー切替のみ、HDMI入力は録画が可能&RGBへの変換可能
記録方式再生:記録メディア:SDカード、USBメモリ、記録方式:動画MP4(映像:H.264、音声:AAC)、静止画JPEG、画像サイズ:4K/30fps、2K/60fps、2K/30fps、1K/30fps、動画方式:通常録画/タイムラプス録画、日付タイムスタンプ※USBメモリは静止画のみ
有効画素数3840×2160(16:9比)8.3M、3520×2640(4:3比)9.3M
機能画質:ホワイトバランス/フリッカー補正/明るさ調整/コントラスト調整/ノイズリダクション/輪郭補正/シェーディング補正/画素欠陥補正/ディストーション補正機能/高画質リサイズ機能/色収差補正
照明1(LED)
ズームセンサー:2倍、光学:12倍、電子:12倍
外部制御機能RS-232C、USB、リモコン、ネットワーク(WOL)、RS-232C/USB/リモコン
操作ズーム:ジョグダイヤル(ステージ、ヘッド)、ボタン:電源、AF(ステージ、ヘッド)、動画記録、静止画記録、回転、フリーズ、明るさ、入力機切替、設定、タッチパネル操作:有
適合端子USBタイプB(USB3.0):映像出力、USBタイプA(USB2.0):USBメモリ&電源供給、USBタイプA(電源):電源供給(WHDIなど)
モードフォーカス:ズームシンクAF/ワンプッシュAF/マニュアル
画質4K画質
音声入力:外部マイク、HDMI音声※内蔵マイク無し、出力:ライン出力
パネル(LCD)高画質(800×450 16:9比)5インチ静電容量方式
適合範囲(cm)フォーカス:WIDE端:5~∞/TELE端:20~∞
1個
¥339,800
税込¥373,780
9日以内出荷
12MのCMOSセンサー2K(フルHD)出力。12倍ズーム、2倍のセンサーズーム24倍劣化の少ないズームができます。2K/60fpsの高フレームレート出力。5インチのLCDタッチパネル、ジョグダイヤルで直感的に操作を行っていただけます。外部入力機能システムの中心として複数機器の映像をコントロールすることができます。LEDランプとカメラヘッドが一体化
付属品ACアダプタ、AC電源コード、USB3.0ケーブル(1.5m)、リモコン、リモコン用コイン電池(CR2025)、ホワイトボードシート メラミンスポンジ(ホワイトボードシート用)、ケーブルタイ、ネジ、HDMIケーブル固定具、注意シール、クイックスタートガイド、保証書
適合プレゼンテーション:画像回転(90°回転含む), フリーズ, マスク, 白黒/操作ロック
質量(kg)5
外形寸法(mm)W297×D482×H478 (セットアップ時)、W297×D482×H95 (収納時)
出力(HDMI)1.4対応 1,920×1,080/60fps 1,280×720/60fps ※HDMI出力時でもA4縦サイズ撮像可能なモード有り、(HD_BaseT)3,840×2,160/30fps※1、1,920×1,080/60fps※1、1,280×720/60fps※1 ※1 LANケーブルで100m延長可能 ※2 LANケーブルで70m延長可能、RGB:UXGA(1,600×1,200 @30fps) 4:3、XGA(1,024×768 @30fps) 4:3、1920×1080 @60fps 16:9、1280×720 @60fps 16:9、USB 3.0対応、UVC(映像)対応 ※音声:UAC無し(M-JPEG/YUY2) FHD(1,920×1,080 @60fps) 16:9、HD(1280×720 @60fps) 16:9、QUXGA(3,200×2,400 @30fps) 4:3、UXGA(1,600×1,200 @30fps) 4:3、XGA(1,024×768 @30fps) 4:3、VGA(640×480 @30fps) 4:3
入力(切替)HDMI:タイプA×2入力、VGA:D-Sub×1入力 ※RGBはスルー切替のみ、HDMI入力は録画が可能 & RGBへの変換可能
記録方式再生:記録メディア:SDカード,USBメモリ、記録方式:動画 MP4(映像: H.264,音声:AAC),静止画JPEG、画像サイズ:2K/60fps,2K/30fps,1K/30fps、動画方式:通常録画/タイムラプス録画,日付タイムスタンプ ※USBメモリは静止画のみ
有効画素数3840×2160(16:9比) 8.3M、3520×2640(4:3比) 9.3M
機能画質:ホワイトバランス / フリッカー補正 / 明るさ調整 / コントラスト調整 / ノイズリダクション / 輪郭補正 / シェーディング補正 / 画素欠陥補正 / ディストーション補正機能 / 高画質リサイズ機能 / 色収差補正
照明1 (LED)
ズームセンサー:2倍、光学:12倍、電子:12倍
外部制御機能RS-232C,USB,リモコン,ネットワーク(WOL)
操作(ボタン)ズーム:ジョグダイヤル(ステージ、ヘッド)、ボタン:電源、AF(ステージ、ヘッド)、 動画記録、静止画記録、回転、フリーズ、明るさ、入力機切替、設定、タッチパネル操作:有
適合端子USB タイプB (USB3.0):映像出力、USB タイプA (USB2.0):USBメモリ & 電源供給、USB タイプA (電源):電源供給(WHDIなど)
寸法(横×縦)(mm)最大撮影領域:430×319(4:3比)、470×259(16:9比) ※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能
モードフォーカス:ズームシンクAF/ワンプッシュAF/マニュアル
画質2K画質
音声入力:外部マイク,HDMI音声 ※内蔵マイク無し、出力:ライン出力,RS-232C / USB / リモコン
パネル(LCD)高画質 (800×450 16:9比) 5インチ 静電容量方式
適合範囲(cm)フォーカス:WIDE端:5~∞ / TELE端:20~∞
1個
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
関連キーワード