クロックバッファ 1 to 2 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer
仕様●インターフェースタイプ:LVDS●※LVDSとは、Low Voltage Differential Signalingの略であり、低電圧差動信号のことを指します。●入力容量:2pF●クロック入力周波数(最大値):1.2GHz●供給電圧:1.71V to 1.89V●入力タイプ:CML●出力タイプ:LVDS●動作温度範囲:-40℃ to +85℃●保管温度範囲:-65℃ to +150℃●取付け法:表面実装●単位重量:2.372 g
アズワン品番67-0384-54
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
SRAM IDT71V65903S85PFG IDT製を販売します。
仕様●メモリタイプ:揮発性●メモリフォーマット:SRAM●メモリサイズ:9Mb(512K×18)●アクセス時間:8.5ns●メモリインターフェース:パラレル●電圧 - 供給:3.135V~3.465V●動作温度:0℃~70℃(TA)●パッケージ:100-LQFP
アズワン品番67-0354-70
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
関連キーワード