「タイヤ 空気圧」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能
測定値保持機能付き
ダブルタイヤにも使用可能
減圧機能付き
用途トラック・乗用車・オートバイ用
測定範囲(kPa)90~1100
最小目盛(kPa)20
仕様ダイヤフラム式
全長(mm)610
質量(g)300
本体寸法(mm)Φ62.5
測定誤差±20kPa
ホース長さ(mm)300
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
入れ過ぎ防止安全バルブ内蔵、最大圧力450kPa
軽量、コンパクト設計
電源コードとエアーホースを本体に収納できます。
多用途に使えるアダプター3種付
(自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<細>)
環境負荷物質削減対応(RoHS)
入力電圧(V)DC12
使用空気圧(kPa)(最大)450
付属品アダプター3種
質量(g)530
コード長さ(m)3(有効)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×154×55
ホース長さ(mm)エア/600(有効長)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
測定値保持機能付。減圧/ワンタッチリセットボタン付。バルブコアドライバー付
測定範囲(kPa)30~500
最小目盛(kPa)10
質量(g)100
精度(%)±5
ヘッド長(mm)61
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
測定値が見やすいバックライト付液晶ディスプレイ(電池残量表示付)。
"360°回転ヘッド"でバルブの位置を気にせず使用可能。
減圧/リセットボタン付。
オートパワーオフ機能付。
ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護。
『空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!』。
用途乗用車・オートバイ用
測定範囲(kPa)10~700
質量(g)127(電池含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×32×135
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
測定精度(%)1.0FS
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード