日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149
電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149
電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149
電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149
電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
省エネ基準達成率(%)111
排水方式床排水
給水方式水道直結式
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
保証期間2年
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
排水芯(mm)120、200~550
タイプ貯湯
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
方式給湯:貯湯式(0.67L)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
仕様大型共用便座
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
保証期間2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110
タイプ貯湯
排水芯(mm)120、200~550
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
省エネ基準達成率(%)111
電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
給水方式水道直結式
電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
方式給湯:貯湯式(0.67L)
排水方式床排水
使用温度範囲(℃)0~40
仕様大型共用便座
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110
使用温度範囲(℃)0~40
タイプ貯湯
排水方式床排水
保証期間2年
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
省エネ基準達成率(%)111
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
方式給湯:貯湯式(0.67L)
給水方式水道直結式
排水芯(mm)120、200~550
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
仕様大型共用便座
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
排水芯(mm)120、200~550
排水方式床排水
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
保証期間2年
給水方式水道直結式
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110
使用温度範囲(℃)0~40
方式給湯:貯湯式(0.67L)
省エネ基準達成率(%)111
タイプ貯湯
電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
仕様大型共用便座
関連キーワード