60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷






手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 使用工具KG-23 適合場所洗面所 流量(L/min)約2.5(吐水) 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)108 給電方式電源式
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。 横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。 手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。 水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。
取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源アルカリ乾電池単3形×2本 適合場所洗面所(学校等公共施設) 取付穴径(Φmm)46 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)136 給電方式電池式 電池寿命(年)月4,000回の使用で約2年間(省エネモード 12時間/日使用時) 水栓タイプ混合栓
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)32±2~36±2 吐水口高さ(mm)86 適合工具専用:KG-23 吐水口長さ(mm)固定108 吐水口節水泡沫 呼び径(mm)13
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
呼び径(mm)13 仕様セルフストップ、防かびホース 機能逆止弁付 水栓タイプ自閉水栓
1個
22,980 税込25,278
当日出荷



適合LF-1(H)、LF-114-13、LF-116N-13、LF-12-13(H)、LF-121F-13(H)、LF-14-13(H)、LF-16-13(H)、LF-216N-13、LF-7K-13(H)、LF-7R-13(H)、LF-7RE-13(H)、他13mm一般水栓全般 ねじD:TW19山8、E:W24山20 寸法A(mm)54
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


1個
13,980 税込15,378
当日出荷



適合LF-12-19、LF-14-19、LF-15-19(JW),-CV、LF-16-19、LF-35-19(JW),-CV、LF-7-19、LF-7E-19、LF-7K-19、LF-7KE-19、LF-7R-19、他19mm一般水栓全般、LF-35-13(JW)-CV(2007/4以前)、LF-7-13(2007/4以前)、LF-7R-13(2007/4以前)、LF-7Y-13(2007/4以前)、他13mm一般水栓全般 ねじD:TW26山8、E:W32山20 寸法A(mm)59
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


1個
1,398 税込1,538
当日出荷

適合品番BF-4140T(N) BF-4145T(N) BF-4340T(N) 、BF-4345T(N) BF-4646T(N) BF-8745T(N) 、SF-4347T(N) AM-40K~55Uのサーモ仕様
1個
6,698 税込7,368
当日出荷


INAX(LIXIL)調節金具
適合A-832(2004年以降)、A-833(2004年以降)、A-834(2004年以降)、A-4403(2004年以降)、A-4408(2004年以降)、A-4422(2004年以降)、A-4689排水引棒部
1個
539 税込593
当日出荷

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)151 使用工具KG-4 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電源式
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
8,688 税込9,557
4日以内出荷

キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式 INAX(LIXIL) 動画あり
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。 材質メッキ 質量(g)4000 呼び径(mm)13 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)350 吐水口長さ(mm)自在239 水栓タイプ混合栓
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合LF-12-19(H)、LF-14-19(H)、LF-16-19(H)、LF-7-19(H)、LF-7E-19(H)、LF-7K-19(H)、LF-7KE-19(H)、LF-7R-19(H)、他19mm一般水栓全般 ねじD:TW26山8、E:W32山20 寸法A(mm)59
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 給電方式電源式 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)108 使用工具KG-23
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
使用地区一般地 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 給電方式電源式 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)108 使用工具KG-23
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工 質量(kg)5.5 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)350 吐水口長さ(mm)自在239 吐水口高さ(mm)145 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合LF-260K、LF-3、LF-3K、LF-3S、LF-3SK、LF-93 呼び径(mm)1/2 ねじD:TW19山8、E:W24山20 寸法A(mm)54 本体形状三角
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷


関連カテゴリ