3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。 ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。 ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。 洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。 泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。 クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。 泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。 頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。 蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル 使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。温水で薄めた方がよく落ちます。ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。一回で落ちない場合、数回行ってください。 適合材【石材】鏡面仕上げの天然、人造大理石・天然、ラスタータイル、人造御影石・ライムストーン・パールストーン・バーナー仕上げの石・砂岩・陶器タイル・モルタル・陶器等【カーペット】ウール・ナイロン・アクリル・レーヨン・ポリエステル(クリーニング後輪ジミが少ない)【ガラス】熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・フロートガラス・一般ガラス(光彩現象は発生しません)【Pタイル】表面洗浄(アクリル・ウレタン系のワックスははく離ができなく、ヒールマーク・油の汚れを除去し、Pタイルの光沢が出ます)【金属】ステンレス・金・銀・銅・メッキ・アルミ他の金属【塗料】ウレタン系・フッ素系・水性【その他】エスカレーターのベルト・アクリル・ゴム・リノタイル・リノリウム・水性塗装・クッションフロアー・フローリング
1缶(1L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。 2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。 グリーン調達企業の認定洗剤です。 原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。 洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。 シリコーンオイルの除去剤としても使えます。 ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。 強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。 養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。 汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。 重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度 中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度 軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど 形状液体
1本(500mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。 。ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。 。ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。 。洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。 。泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。 。クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。 。泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。 。頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。 。蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど。 成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル 使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。 ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方がよく落ちます。 ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 希釈倍率【重度の汚れ】原液~3倍:獣道・動植物油・工業油・ジュース痕・血痕、【中度の汚れ】5~50倍:タバコのヤニ・タイヤ痕・しみ取り、【軽度の汚れ】50~1000倍:ポリッシャー・自動床洗浄機・高圧洗浄機、【Pタイル】250~ 500倍:ポリッシャー(この数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。) 液性弱アルカリ性
1本(1L)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)