- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- PRESI
- 4ページ目
4ページ目: PRESIのすべての商品
Reflex MAGは、マグネットベースです。
PRESI以外の他のブランドのマグネット消耗品も使用することができます。
仕様●サイズ:Φ200mm
アズワン品番67-6581-52
1箱
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
REFLEX CAPは、糊付きの研磨紙・クロス・パッド等と併用することで、Reflex FIX または Reflex MAG 上での使用を可能にするベースプレートです。
仕様●サイズ:Φ200mm
アズワン品番67-6581-53
1箱(5枚)
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
クーラント内での細菌の発生を防ぎます。製品を水に対して製品の1.6%の割合で使用しています。
仕様●内容量:500cc●混合比率:水に対して1.6%●入り数:1箱(1本入り)※1箱あたりの価格です。
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-6581-66
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状水溶性
1箱
¥11,199
税込¥12,319
48日以内出荷
切断機のカットホイールが腐食や酸化しないように、切断時に使用します。
仕様●内容量:5L●混合比率:水に対して4%●入り数:1箱(1本入り)※1箱あたりの価格です。
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-6581-65
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2500mL
危険物の性状水溶性
1箱
¥55,899
税込¥61,489
48日以内出荷
ウォーターベースの潤滑剤です。スプレーボトルに入っています。
仕様●LDMおよびLDPのサスペンションおよびスティックと併用します。
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-6582-13
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状水溶性
1本
¥8,399
税込¥9,239
48日以内出荷
機械や機器の動作をスムーズにし、摩擦による熱や損傷を防ぐ役割を果たす潤滑剤です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第二類
危険物の品名金属粉
危険物の数量25g
危険物の性状第1種
KM樹脂はパウダーと液体を混ぜて使用します。
短時間で硬化します。
43000 加圧システムを使用すると透明度が向上します。
発熱ピーク:115℃
仕様●色:透明●液体:500cc●発熱ピーク:115℃●硬化時間:10分●収縮:中程度●硬度:90シェアD●ご使用にはパウダーのKM/U常温常圧硬化アクリル樹脂(製品番号:04141)が必要です
危険等級Ⅱ
アズワン品番67-6581-74
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量475mL
危険物の性状非水溶性
1箱
¥26,599
税込¥29,259
43日以内出荷
KM樹脂はパウダーと液体を混ぜて使用します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量475mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥19,980
税込¥21,978
15日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
15日以内出荷